フィルタレギュレータ・ミストセパレータのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
116件の「フィルタレギュレータ・ミストセパレータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミストセパレータ」、「コンプレッサー オイルフィルタ」、「コンプレッサー セパレーター」などの商品も取り扱っております。
・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
ボディサイズ 30
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

ボディサイズ 20 管接続口径 1/8 ねじの種類 Rc 設定圧力(MPa) 0.05~0.85 単位 製品の単位表記:MPa・℃、圧力計単位表記:Mpa 流れ方向 左→右 RoHS指令(10物質対応) 対応 ケース ポリカーボネートケース 圧力計 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口 ドレンコック付 残圧抜き3ポート弁 アタッチメントなし 排気機構 リリーフタイプ フロート式オートドレン オートドレンなし
1個
9,498 税込10,448
11日以内出荷

・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (565種類の商品があります)

フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。 ドレン排出部接続口径(Rc) 1/8 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85(出口側) ねじの種類 Rc オートドレン仕様 セミオートドレン 圧力計 圧力計付 材質(本体) アルミ合金 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.2 材質(ボウル) ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa) 0.2(入口側) 材質(フタ) ポリアセタール 圧力計接続口径 Rc1/8 ろ過度(μm) 5 フィルタドレン貯留量(mL) 80 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位 MPa 取扱説明書 ケース ケースガード付・亜鉛合金ケース
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
ボディサイズ 30
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85(出口側) ねじの種類 PT 圧力計 圧力計付 オートドレン仕様 セミオートドレン付 材質(本体) アルミ合金 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1 材質(ボール) ポリカーボネート 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.2 ドレン排出口径 内径Φ4×外径Φ7mm(適応チューブ:内径Φ6.5×外径Φ10mm) 取付け方法 ブラケット取付け 推奨使用油 ISO VG-32 最低使用圧力(MPa) 0.2(入口側) 材質(フタ) ポリアセタール ろ過度(μ) 5 ルブリケータ貯油量(mL) 125 フィルタドレン貯留量(mL) 80 材質(ボールガード) 亜鉛合金 設定圧力単位 MPa 取扱説明書 (7.0MB) ケース ケースガード付
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業性向上。エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減。 視認性&安全性向上。透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ボディサイズ 20
1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85 ねじの種類 Rc 圧力計 標準圧力計(G401-W付) 排気機構 リリーフ機構付 流れ方向 標準流れ(左→右) 使用温度範囲(℃) 5~60 使用流体 圧縮空気 ろ過度(μm) 5
1個
16,780 税込18,458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85(出口側) ねじの種類 PT 圧力計 圧力計付 オートドレン仕様 オートドレン付 材質(本体) アルミ合金 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.2 推奨使用油 ISO VG-32 ドレン排出部接続口径(Rc) 1/8 材質(ボウル) ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa) 0.2(入口側) 材質(フタ) ポリアセタール 圧力計接続口径 1/8 ろ過度(μ) 5 ルブリケータ貯油量(mL) 150 フィルタドレン貯留量(mL) 80 材質(ボールガード) 亜鉛合金 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位 MPa 取扱説明書 (0.7MB) ケース ケースガード付・ポリカーボネートケース
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体) アルミ合金 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1 ねじの種類 PT 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.2 推奨使用油 ISO VG-32 ドレン排出部接続口径(Rc) 1/8 材質(ボウル) ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa) 0.2(入口側) 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85(出口側) 材質(フタ) ポリアセタール 圧力計接続口径 1/8 ろ過度(μ) 5 ルブリケータ貯油量(mL) 150 フィルタドレン貯留量(mL) 80 材質(ボールガード) 亜鉛合金 設定圧力単位 MPa オートドレン仕様 オートドレン付 取扱説明書 (0.7MB) ケース ケースガード付・ポリカーボネートケース 圧力計 圧力計付 フィルタレギュレータドレン排出口 ドレンガイド1/8付
1台
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体) アルミ合金 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.2 ドレン排出部接続口径(Rc) 1/8 ドレン排出 NOタイプ 材質(ボウル) ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa) 0.2(入口側) 材質(フタ) ポリアセタール 圧力計接続口径 Rc1/8 ろ過度(μm) 5 フィルタドレン貯留量(mL) 80 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位 MPa 取扱説明書 (0.4MB) ケース ケースガード付・亜鉛合金ケース
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

1個
6,609 税込7,270
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
9,091 税込10,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様 オートドレンN.O 付属品 ブラケット 材質(本体) アルミ合金 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.2 ドレン排出部接続口径(Rc) 1/8 材質(ボウル) ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa) 0.2(入口側) フィルタドレン貯留量(mL) 80 材質(ボールガード) 亜鉛合金 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位 MPa ドレンコック オート 取扱説明書 フィルタドレン排出口 ドレンコック付
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。 材質 ブラケット:アルミ合金、本体:スチール 材質(本体) アルミ合金 取付方式 ブラケット 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 1 フィルター セミオートドレン 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.2 ドレン排出部接続口径(Rc) 1/8 材質(ボウル) ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa) 0.2(入口側) 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85(出口側) 材質(フタ) ポリアセタール 水分除去率(%) 82 圧力計接続口径 Rc1/8 フィルタドレン貯留量(mL) 80 材質(ボールガード) 亜鉛合金 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位 MPa ドレンコック オート 取扱説明書 フィルタドレン排出口 ドレンコック付
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)