- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーガン・スプレーノズル
- フィルター エアーガンのおすすめ人気ランキング
フィルター エアーガンのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新262件の「フィルター エアーガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピーコックバルブ」、「バルブフィルター」、「ノズルフィルター」などの商品も取り扱っております。
エアー取付口
G1/4
ノズル長(mm)
72
ノズル取付口
M14×1.0
ノズル口径(Φmm)
3
全長(mm)
185
ノズル外径(Φmm)
21
有効濾過面積が80cm3と大きく、高流量のエアーが供給出来ます。
アズワン品番
6-6602-01
セット内容
エアガン1個、フィルタ2個、ホースニップル1個、先端ノズル1個
材質
本体/ABS樹脂、レバー/PP(ポリプロピレン)、ノズル/PA(ポリアミド)
質量(g)
120
外径(Φmm)
ホースニップル:9
使用流体
空気、窒素
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
0.39[4]
外寸法(mm)
170×140
1個
¥16,260
税込¥17,886
当日出荷
配管中の水・不純物・油をシャットアウトします。
トラスコ品番
292-4528
質量(g)
15
常用圧力(MPa)
0~0.4
適合流体
空気
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
手元で簡単にエアーホース内の水分、油分等を除去します。本体材質はポリカーボネイト製です。水抜きプッシュ弁付。水、ドレンの溜まりが一目でわかります。
用途エアーツールの入口に取り付け水分の除去ができます。
取付ねじ
G1/4
トラスコ品番
282-5473
材質
ポリカーボネイト
全長(mm)
87
質量(g)
99
ねじの種類
G
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ジョプラ用の中空糸膜フィルターです。食品関係、精密機械等のエアーブロウ時に適しています。ジョプラスターRのノズル部に取り付けますので、クリーンなエアーが出せます。
用途ジョプラダスターR用アタッチメント。
材質
中空糸膜:PP
常用圧力(MPa)
0~0.4
材質(ケース)
PA
使用環境温度(℃)
0~5
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
エクセル・ジュンエアーガンJA-13-T用交換カートリッジです。0.01μm以上の微粒子を99.99%除去します。筒状のフィルターにより、非常に小さなフィルターでも広い表面積をもつことができ、確実な微粒子除去ができます。クリーンルーム対応品
材質
ボディ/ポリアミド樹脂 中空糸膜/ポリプロピレン 中空糸膜固定剤/ポリウレタン樹脂
接続口径
M14 P-1
質量(g)
11.5
ろ過精度(μm)
0.01
アズワン品番
1-8886-13
カートリッジ
中空糸膜フィルター
膜面積(cm2)
80
1セット(3個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)
ボディサイズ
100L/min
使用圧力
-100kPa~1.0MPa(20℃)
使用流体
空気・窒素
保証耐圧力(MPa)
1.5(20℃)
周囲温度及び使用空気温度(℃)
0~60
中空糸膜フィルター内蔵で0.01μm以上の微粒子を99.99%除去します。
用途食品・薬品・半導体等クリーンエアーを必要とする作業に。
取付口
Rc1/4カプラ
接続径
Rc1/4(プラグ付)
仕様
JISクラス5、カートリッジ2個付属
トラスコ品番
253-3723
全長(mm)
144
質量(g)
105
接続方式
カプラ
耐圧(MPa)
0.4
空気消費量(m3/min)
0.2
最高使用温度(℃)
50
アズワン品番
1-8886-01
吸・排気管径(Φmm)(口径)
(吸気)Rc1/4、(排気)21
1丁
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ツールの手元に取り付けて、コンプレッサーや管内の水分/汚れを取り除きます。エアーツールに取り付けて、コンプレッサーからの水分/汚れを除去する簡易型のエアーフィルターです。エアーツールのサビ、汚れによる作動不良を防ぎます。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。
仕様
2MF
付属品
ニップルPT1/4×PF1/4オネジ(R1/4×G1/4)・プラグPF1/4メネジ(G1/4)
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用流体
空気
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
軽量コンパクトで、エアツールへ直接取付が可能なエアフィルタです。
用途圧縮空気内の水滴、油、ダストの除去に
ねじ径
G1/4
最高使用圧力(MPa)
1
適合流体
空気
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
接続口径
入口G1/4、出口RC1/4
幅(mm)
41
全長(mm)
89
質量(g)
106
使用圧力範囲(MPa)
0.7~1
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
G、Rc
耐圧力(MPa)
1.5
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
驚異的な除去率で水分カット!スムーズなエアブラシ作業を実現します。
高ろ過性能の中空糸膜により空気中の水分やホコリを除去することができます。また、手にフィットしやすい大きさなので、グリップとしても最適です。
取付ねじ
S1/8
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
用途エアブラシを使用するときの水分などの除去に。
管接続口径
1/8
最高使用圧力(MPa)
0.6
ねじの種類
G
使用流体
空気
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
トラスコ品番
319-6682
質量(g)
11.5
径(Φ)×全長(mm)
21×55
質量(g/個)
3.83
膜面積(cm2)
80
1箱(3個)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
仕様
エアーガンの先端に接続するので噴出直前での微細なゴミを除去できます。
主な適合純正品番
EA123AE-17
材質
ステンレス
質量(g)
10g
使用温度範囲
5/45℃
使用圧力
0.7MPa
取付ねじ
G(PF)1/8”
1個
¥6,860
税込¥7,546
翌日出荷
長時間の作業や女性の多い職場にぴったり。
接続口
エアー引込口:G(PF)1/4メスネジ(JS-02プラグ標準装備)。ノズル:M14 P=1.0オスネジ。ノズル最小口径:Φ3mm×1穴
吐出量(L/min)
40~290(0.5Mpa時)
付属品
PF1/4両オスネジニップル×1個(ニップルにはOリングが標準添付されています。)
トラスコ品番
292-4480
材質
本体:PP。Oリング:バイトン。バルブガイド:PP。バルブパッキン:バイトン。バルブ:PP。Yパッキン:バイトン。流調バルブ:PP
質量(g)
90
最高使用圧力(MPa)
1.47
寸法A(mm)
133.5
寸法B(mm)
128
常用使用圧力(MPa)
0.98以下
使用環境温度(℃)
0~50
適合流体
空気
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
エアーツールへの水分の流入を防いで錆を防止します。
透明ボディなので中のドレンが確認でき、プッシュ弁を押せば水抜き可能で繰り返し使用できます。
用途水分除去にご利用頂けます。
取付ねじ
PF(G)1/4
全長(mm)
88
ねじの種類
PF(G)
耐圧(MPa)
0.62
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
中空糸膜を採用で濾過精度:0.01μm、捕集効率:99.99%を実現。小型・軽量・大流量。フィルタケースを樹脂本体で覆いました。金属材質は、全てステンレス。包装は、標準でクリーンルーム包装仕様。
仕様
防爆カバー付き、禁油仕様
使用温度範囲(℃)
5~50
使用圧力範囲(MPa)
~1.0 (20℃時)
使用流体
空気/窒素
耐圧力(MPa)
1.5(20℃時)
設定圧力単位
MPa
耐差圧(MPa)
0.25(20℃時)
オールステンレス製のエアーガンです。
固形物除去率99.9%の一般用クリーンフィルター付です。
用途衛生的な現場に、クリーンエアブロー用
エアー取付口
R1/4
ノズル長(mm)
22
ノズル口径(Φmm)
2
ノズル取付部
G1/8
トラスコ品番
818-9242
材質
ステンレス(SCS13、SUS304)、表面処理:電解研磨(本体のみ)、部品材料:ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨
全長(mm)
145
質量(g)
376
最高使用圧力
0.7MPa
1丁
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷