- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 換気/設備用品
- フィルター 空気清浄機のおすすめ人気ランキング
フィルター 空気清浄機のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新392件の「フィルター 空気清浄機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フィルター シャープ」、「hepaフィルター 空気清浄機」、「24 時間 換気 フィルター」などの商品も取り扱っております。
空気の汚れをしっかりキャッチ!
周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!
交換目安
約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。)
フィルター
高性能フィルター
タイプ
交換用
後方排気型の空気清浄器の内部に入る汚れを防止します
使用場所
換気扇まわり
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
活性炭フィルター
交換のめやす約10年
1枚
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
加湿機能と空気清浄機能でオールシーズンの使用が可能です。透湿膜方式で水が透湿膜を水蒸気の状態で通過し、流れる風をクリーンに加湿します。蒸気を出しませんのでお部屋が濡れる心配がありません。花粉やPM2.5にも対応します。
電源(V)
単相AC100(50/60Hz)
加湿方式
透湿膜式
消費電力(W)(50/60Hz)
84/103
タンク容量(L)
給水/約30、排水/約3.5
集塵効率(%)
95以上(DOP1.0μm弱運転時)
集塵方式
高圧二段荷電型電気集塵方式
風量(m3/min)
強/13、中/7、弱/4
本体質量(kg)
約58
脱臭機能
活性炭フィルター
本体寸法(mm)
600×1130×470
仕様
【加湿量】2.3kg/h以上(温度30℃・湿度20%RH時)
アズワン品番
7-8109-01
1台
¥949,800
税込¥1,044,780
7日以内出荷
空気清浄機PMMS-AC100-P、PMAC-100-S-Pに使用する集塵フィルターです。
設置場所や使い方によって交換時期が早くなることがあります。
用途空気清浄機(PMAC-100)に使用する集じんフィルター
トラスコ品番
471-4521
材質
ポリプロピレン、ポリエステル
交換目安
開封後約2年
対応機種
PMAC-100・PMAC-100-S・MSAP-AC100・RMDK-40
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
350×18×390
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
アズワン品番
65-0340-97
1枚
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
換気機能(排気)付。風圧式シャッター付。ハウスダストセンサー+PM2.5解析プログラム、HEPAフィルター、「ナノイー」技術でPM2.5にトリプル対応。パトロール運転&学習運転で汚れに先回りする「AIエコナビ」機能搭載。3方向吹出しルーバーで室内の空気を効率的に清浄。パナソニックの「AiSEG2」との連動可能。HEPA集じんフィルターとスーパーナノテク脱臭フィルター搭載。DCモーターの採用により低消費電力化。複数台運転可能(F-PLY40を子機として連動運転)。風量切り替え時の運転音が気になりにくいシームレスドライブ採用。リモコン同梱
適合床面積
~23畳
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
換気機能(排気)付
風圧式シャッター付
ハウスダストセンサー+PM2.5解析プログラム、HEPAフィルター、「ナノイー」技術でPM2.5にトリプル対応
パトロール運転&学習運転で汚れに先回りする「エコナビ」機能搭載
3方向吹出しルーバーで室内の空気を効率的に清浄
シャッター連動用端子付のレンジフードとの連動運動可能(別売の連動用コードF-ZSLR40が必要です)
パナソニックの「スマートHEMS」との連動可能
HEPA集じんフィルターとスーパーナノテク脱臭フィルター搭載
DCモーターの採用により低消費電力化
風量切り替え時の運転音が気になりにくいシームレスドライブ採用
質量(kg)
6.5
仕様
局所換気専用
1台
¥4,098
税込¥4,508
8日以内出荷
これからはエアコンが空気洗浄機に
キレイナ空気をお客様へアピールしませんか?
特殊な吸着成分がpm2.5の付着したホコリや花粉、カビ、不快臭などをキャッチし軽減!!
「AT254フィルター」は、集塵フィルターに「特殊な成分」と「 オールチタンAT254 (空気触媒+254菌対応抗菌・防カビ剤)」をW含浸することにより、pm2.5の付着した埃・砂塵・花粉なども捕集し、さらに防汚・消臭・抗菌・防カビ効果を備えた高機能な業務用エアコンフィルターです。
フィルターを通して空気が循環することで、エアコンが空気清浄機のような働きをし、室内を健康で快適な空間に保ちます。しかも後付け簡単。どんな機種にも対応します。
用途抗ウイルス、クラスター発生予防、エアロゾル感染予防、有害化学物質分解・除去
付属品
面ファスナー
機能
エアコン内部の防汚効果、エアコンの冷暖房機能を維持、エアコン入替費用の削滅効果、エアコンの消費電力削滅効果、室内空気の清浄効果、クリーニング費用の削滅効果、環境保護に貢献
捕集効率99.97%(0.3μm)の抗ウイルス・除菌HEPAフィルターを搭載し、ハウスダストや花粉を捕集し、捕集した細菌やウイルスを吸着分解します。
特殊複合活性炭フィルターで、施設内のさまざまなニオイを強力に脱臭します。
人検知センサーが人の位置を認識し、人のいる方向に向きを変えます。
仕様
【除菌】アースプラス(セラミックス複合材料)
寸法(mm)
320×270×800
質量(kg)
13.6
電源(V)
AC100(50/60Hz)
センサー
PM2.5、人感知、高感度ダスト/ホコリ、ニオイ
フィルター
抗ウイルス除菌HEPAフィルター・特殊複合活性炭フィルター
最大消費電力(W)
95
適合床面積
76m2(~46畳)
アズワン品番
8-6577-21
脱臭
特殊複合活性炭
1台
¥337,000
税込¥370,700
12日以内出荷
後ろパネルに貼って、汚れたら簡単にはがして交換。
ペットの毛やタバコのヤニなど、面倒な汚れ対策に便利です。
適合機種
KI-LS40
アズワン品番
65-0411-53
1セット(6枚)
¥849
税込¥934
当日出荷