- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 純水製造・純水関連
- フィルターハウジング パッキンのおすすめ人気ランキング
フィルターハウジング パッキンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新108件の「フィルターハウジング パッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フィルターハウジング」、「ハウジングOリング」、「内径4mm oリング」などの商品も取り扱っております。
適合
樹脂フィルターハウジング(空気抜きボタン付き)
材質
NBR(Oリング)
使用温度範囲(℃)
2~40
最高使用圧力(MPa)
0.5
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。
使用温度範囲(℃)
-15~200
規格
JIS B 2401
機能
耐油、耐熱
カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。
中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。
付属品
Oリング(EDPM)
使用温度範囲(℃)
4~45
最高使用圧力(MPa)
0.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
トラスコ品番
417-5450
材質
Oリング:NBR、レンチ:ポリスチレン
質量(g)
3
適合ハウジング
1Mタイプ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様
溶接構造(1BS~TW~タイプ)1台につき1つ使用、非溶接構造(1BS~T~タイプ)1台につき2つ使用
トラスコ品番
417-5468
材質
PTFE
質量(g)
5
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様
1BSハウジング用シェルガスケットPTFE(カーボン入リ)
トラスコ品番
836-2938
材質
PTFE(カーボン入)
質量(g)
5
品名
シェルガスケット
2018年トラスコ掲載ページ
3 0388
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
仕様
溶接構造(1BS~TW~タイプ)、非溶接構造(1BS~T~タイプ)ともに1台につき1つ使用
トラスコ品番
417-5476
材質
PTFE
質量(g)
1
品名
ナットガスケット
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
仕様
1BSハウジング用ナットガスケットPTFE(カーボン入リ)
トラスコ品番
836-2939
材質
PTFE(カーボン入)
質量(g)
1
品名
ナットガスケット
2018年トラスコ掲載ページ
3 0388
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質
JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)
種別
V形真空フランジ用(耐鉱物油用)
硬度
70(±5)
耐熱温度(℃)
100
ろ過状況が確認できる透明タイプです。
最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。
材質
[シリンダー]AS、[Oリング]EPDM
材質(本体)
ポリプロピレン
最高使用圧力(MPa)
0.5
最高使用温度(℃)
55
用途型式HAF-22B、HAF-37B、HAF-55B、HAF-75B、HAF-100B、HMF-22B、HMF-37B、HMF-55B、HMF-75B、HMF-100B、HKF-22B、HKF-37B、HKF-55B、HKF-75B、HKF-100B用ハウジングOリング
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ハウジング5DCNタイプ用Oリングです。
トラスコ品番
448-4851
材質
EPDM
質量(g)
10
適合ハウジング
5DCNシリーズ
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質
NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別
G形固定用
硬度
70(±5)°
耐熱温度(℃)
100
材料記号
(JIS)1種A。(NOK)A305
適合ハウジング
1BHSシリーズ
質量(g)
10
250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフィルター、プリーツフィルター等が入ります。
サイズ(mm)
Φ115×302
使用水温(℃)
2~40
材質(キャップ)
PP(ポリプロピレン)
内径(Φmm)
84(Oリング)
常用使用圧力(MPa)
0.35以下
材質(Oリング)
NBR(ニトリルゴム)
用途型式HAF-7.5BX、HMF-7.5BX、HKF-7.5BX用ハウジングOリング
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。
空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。
20インチタイプは10インチタイプと比較すると、流量を約2倍確保できます。
同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が約2倍になります。
目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。
用途フィルターのハウジングとして。
最大流量(L/min)
20~30
標準流量(L/min)
8以下
使用温度範囲(℃)
2~40
最高使用圧力(MPa)
0.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
フィルターの目づまり状況をひと目で確認できる透明プラスチックボディーです。カートリッジの取り替えは、軽量ハウジングを手で回してねじ込むだけなので簡単です。
用途水の汚れの除去。水道水の塩素除去など。純水器の不純物除去の前処理。
外径(mm)
130
全高(mm)
315
質量(kg)
1.3
材質
シリンダ:アクリル樹脂
最高使用圧力(MPa)
0.49
使用温度(℃)
52以下
材質(Oリング)
NBR
材質(ヘッド)
強化ポリプロピレン