- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- バイオ・食品(菌)関連用品
- フィルタープレートのおすすめ人気ランキング
フィルタープレートのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新558件の「フィルタープレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイクロプレートシール」、「遮光ガラス」、「色ガラス」などの商品も取り扱っております。
材質
ハウジング/PP(ポリプロピレン)、フタ/PS(ポリスチレン)
プレート寸法(mm)
85.5×127.8×14.4
96検体同時処理が可能な、各ウェルの底にフィルターを内蔵したフィルター付きマイクロプレートです。同時処理可能です。 特殊なシール技術によりクロストーク(ウェル間のコンタミネーション)はありません。・ユニークなドリップディレクターがろ液の飛散りを防ぎます。・ユニプレート(96穴)と組合せてろ液を回収できます。・吸引ろ過(ユニバック使用)、遠心どちらも対応できます。・ほとんどのマイクロプレート用機器、ロボットに対応できます。・7700-7828のみ、プレート材質がガラス入りPPになります。
TGK品番
996-28-53-41
材質(フィルター)
ガラス繊維ろ紙 GF/C
1ケース(25個)
¥131,800
税込¥144,980
17日以内出荷
研究用のマイクロプレートです。ユニフィルター(フィルタープレート)用のろ液回収用、HTS、サンプル保存用など数多くの用途で使用されており、ほとんどのマイクロプレート用機器、ロボットに対応できます。サンプルの保存、低温保存可/ユニフィルターのろ液回収/細胞生死判別試験/細胞培養など。ポリプロピレン製は耐化学薬品性にすぐれています。V字底、丸底は微量サンプル用に適しています。
仕様
デバイス材質:スチレン、フィルターコード:GV、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Receptor/Ligand Binding Assays;Protein Kinase/Phosphatase Precipitation Assays;Bead-based Assays、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)HTS GV, 0.22μm, 透明, 非滅菌、デバイスカラー:透明、無菌性:非滅菌
材質
親水性PVDF
品名
マルチスクリーン(MultiScreen)HTS-GV プレート
ウェル数
96
アズワン品番
61-0203-61
アプリケーション
無傷細胞および細胞片のリセプターバインディングアッセイ, プロテインキナーゼ/ホスファターゼアッセイ, ビーズ/樹脂を用いたアッセイ
1セット(10個)
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
材質
PS(ポリスチレン)
ウェル数
8×12
DIN規格の遮光ガラス
用途溶接作業時の遮光プレートとして。
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
105×50×2.5
寸法(mm)
50×105
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
仕様
デバイス材質:スチレン、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Aqueous Solubility Assays、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)HTS PCF フィルター プレート , 非滅菌、デバイスカラー:透明、無菌性:非滅菌
材質
ポリカーボネート
品名
マルチスクリーン(MultiScreen)HTS PCF フィルター プレート
ウェル数
96
アズワン品番
61-0206-73
アプリケーション
水溶液の溶解度測定アッセイ
1セット(10個)
¥72,980
税込¥80,278
5日以内出荷
材質
PS(ポリスチレン)
寸法(mm)
86×128
品番
UFC3 OOO TB
穴径(μm)
―
材質(メンブラン)
PP
TGK品番
719-23-32-22
仕様
ハウジング:PC・サンプル量:50μl~15ml・有効ろ過面積:4.25cm2・耐遠心力:2000×g・ローター:スイングローター
1箱(1000個)
¥31,980
税込¥35,178
24日以内出荷
ウェル数
96
ウェル容量(μL)
800
材質(プレート)
白色ポリスチレン
ドリップディレクタ
ロング
呈色反応や血液の凝集反応の観察に便利です。
材質
磁製
寸法(mm)
96×116×9
穴径(Φmm)
20
アズワン品番
2-6543-01
寸法(mm)
80×135
1袋(100枚)
¥19,900
税込¥21,890
翌々日出荷
寸法(mm)
127×85×9
アズワン品番
2-8085-11
材質
PS(ポリスチレン)
滅菌方法
γ線滅菌済
1箱(50枚)
¥3,590
税込¥3,949
当日出荷
高密封性のマイクロプレート用シールです。 MPS-RはリアルタイムPCR用です。 MPS-KはDMSO耐性があり、シークエンス反応液で溶解しません。また、-80~100℃でも剥がれないので、サンプルの凍結保存に利用できます。 MPS-Nは-20~4℃で1年間保存できます。
材質
PET
規格
DNase/RNaseフリー
検体の乾燥防止。ホール間のコンタミ防止にご使用ください。
プレートに接着剤の残存がありません。
材質が丈夫なため、繰返し使用できます(コンタミにご注意ください)。
寸法(mm)
76×134
使用温度範囲(℃)
-20~+120
コストメリット抜群。細胞培養用のプレートです。培養面に特殊表面処理(プラズマ処理)を施し、表面を親水化することにより、細胞接着性、増殖性を高めています。全てガンマ線滅菌済みです。Dnase/Rnaseフリーパイロジェンフリーパイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
お求め安い価格の細胞培養製品シリーズ。接着細胞用表面処理済。パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/ml)。細胞無毒性。フラット底。フタ付。個包装。
材質
PS製
滅菌
放射能(γ線)滅菌済
外寸法(mm)
85.4×127.6
低価格でディスポタイプのプレートです。
簡易スクリーニング、大量処理に適しています。
アズワン品番
2-4623-01
仕様
96穴プレート。未滅菌
材質
PET樹脂
寸法(mm)
86×128×7.0~7.5
底形状
U型
1ケース(100個)
¥10,098
税込¥11,108
翌々日出荷
細胞接着に適した培養表面処理が施されています。
各ウェルはアルファベットと数字が刻印されています。
仕様
細胞培養表面処理済、ノンパイロジェン、γ線滅菌済
材質
PS(ポリスチレン)