フィンガーガード ステンレスのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
93件の「フィンガーガード ステンレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フィンガーガード」、「ファンガード 120mm」、「ファンユニット」などの商品も取り扱っております。

1セット(10個)
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

運転中は羽根に指や物が触れると非常に危険です。フィンガーガードは指や異物の侵入を防ぎます。 ファンフレームの取付穴を利用して取り付けます。
用途プロペラファン用
1個
349 税込384
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)





1個
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
479 税込527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


質量(g) 21 タイプ 吸込側,吐出側兼用 表面処理 ニッケルクロムメッキ(銀色) フレーム(mm) 80
1個
569 税込626
当日出荷


仕様 ファンサイズ:172mm。。外形寸法:171.9 x 152.3mm。。材料:スチール。。カラー:グレー。。外高:171.9mm。。外部幅:152.3mm。。。。軸流ファンフィンガーガード. 業界標準サイズの軸流ファン用亜鉛めっきスチールフィンガーガード 標準の取り付け箇所は4つ。172×172のみ取り付け箇所は2つ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
859 税込945
7日以内出荷

インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 樹脂羽根ファンシリーズ
定格周波数(Hz) 50/60 材質(フレーム) アルミダイキャスト 材質(羽根) 樹脂
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1個
449 税込494
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz) 50/60 規格 UL/CSA 保存温度(℃) -40~+85(氷結しないこと) 材質(フレーム) アルミダイカスト 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部 使用周囲温度(℃) -30~+70(氷結しないこと) 使用周囲湿度 25~85%RH 絶縁耐圧 AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部 許容電圧変動 定格電圧の85~110% 材質(羽根) ガラス入ポリカーボネート 保護方式 インピーダンスプロテクト 特性 標準
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個ほか
559 税込615
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


オリエンタルモーターファンガード
種別 ファンガード 材質 ステンレス鋼 表面処理 電解研磨
1個
699 税込769
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)