- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- コンベックス・巻尺・距離測定
- フィートのおすすめ人気ランキング
フィートのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新2,121件の「フィート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メジャー(巻尺)」、「バットディテクター」、「メージャー」などの商品も取り扱っております。
両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。
コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。
用途距離や長さの測定に。
目盛
両面2mm単位
テープ幅(mm)
13
材質(ケース)
ABS樹脂
テープ厚さ(mm)
0.5
材質(テープ)
ガラス繊維
ロブストボックスVCA/VCBシリーズ用で卓上型として使用する場合にはめ込むだけで使用できるゴム製の足
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥479
税込¥527
7日以内出荷
一人で楽に作業ができる強力マグネット付爪
壁面、柱、天井のマーキングに便利な裏面目盛
摩耗に強いナイロンコートテープ
種類
ロック付
テープ長さ(m)
5.5
目盛種別
両面
爪部
マグネット爪
OGAシリーズ専用のゴム製の滑り止めです。卓上型として使用する場合に取り付けます。
仕様
●質量:0.001kg●色/外装処理:透明
アズワン品番
65-6480-54
1式(2個)
¥189
税込¥208
33日以内出荷
卓上型として使用する場合に取り付ける、ゴム製の足です。滑り止めに役立ちます。接着剤付きで、所定の位置に固定します。
仕様
●質量:0.001kg●色/外装処理:透明
アズワン品番
65-6479-59
1式(2個)
¥149
税込¥164
33日以内出荷
スライドロックで任意の位置に固定できます。衝撃をやわらげるラバープロテクター付き。
用途長さの測定に。
種類
ロック付
材質(テープ)
SK4
目盛仕様
メートル
目盛種別
片面
材質(ケース)
ABS/PVC
仕様
スライド式ロック、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット
色(本体)
黄色
爪部
0点補正移動爪
サビにくいステンレスバネ
テープ、バネ、爪、ネジの全部分がステンレス製
握り易く、衝撃に強いラバーグリップ
摩耗に強いナイロンコートテープ
種類
ロック付
材質(テープ)
ステンレス
JIS規格
1級
目盛種別
片面
ラバーカバー付きなので落下衝撃に強いです。携帯に便利な布製ストラップ付。0点補正移動爪付。
種類
ロック付
テープ幅(mm)
25
材質(テープ)
スチール
目盛種別
片面
材質(カバー)
PVC
材質(ケース)
ABS
爪部
0点補正移動爪
ストッパ付コンベックスで先端爪にマグネット2個(2mタイプ1個)装備しました。一人での作業や、金属部品の落下等回収も可能です。
種類
ロック付
目盛仕様
メートル
目盛種別
片面
仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示、0点補正移動爪、ベルトクリップ付、ストラップ付、先端マグネット付
爪部
マグネット爪
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(テープ)
スチール
コンパクト設計で、腰袋にスッと入ります。
大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。
ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付です。
ベルトクリップ付です。
ストラップ付です。
455mmピッチ表示付です。
0点補正移動爪付です。
種類
ロック付
テープ長さ(m)
5.5
材質(テープ)
スチール
目盛種別
両面
材質(テープ端部)
スチール
材質(本体)
ABS樹脂、エラストマー樹脂
仕様
ストラップ付
爪部
ノーマル爪
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等
色
黒色
種類
ゴム足
硬度
65°±5°
自動引き込みボタンを押すとメジャーが自動的に引き込まれます。
用途洋裁や曲面の測定に使用するメジャー
種類
フリー
テープ長さ(m)
1.5
テープ幅(mm)
8
材質(テープ)
ガラス繊維入塩ビ被覆
目盛仕様
メートル目盛
目盛種別
両面
材質(カシメ部)
真ちゅう
材質(テープ端部)
ABS樹脂
質量(g)
25
寸法(mm)
Φ54×20
長さ許容差(mm)
±1.4
トラスコ品番
816-4007
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ
ロックタイプ。
種類
ロック付
材質(テープ)
SK85(旧SK5)
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
目盛種別
片面
材質(カバー)
エラストマー樹脂
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(バネ)
SK85(旧SK5)
仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー
爪部
0点補正移動爪
弾性樹脂で全身をガードしたコンベックス
ストラップ付
0点補正移動爪
爪飛び防止用プロテクター付
ショックアブソーバー付
落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース
フックガードバンパー
種類
ロック付
テープ幅(mm)
25
材質(テープ)
SK85(旧SK5)
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
目盛種別
両面
材質(カバー)
エラストマー樹脂
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(バネ)
SK85(旧SK5)
仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース、フックガードバンパー
爪部
0点補正移動爪、マグネット爪
視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)。耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。あらかじめ設定した測定モードや機能にショートカットできる「お気に入り」機能。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定。シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部。バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイ。デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年。別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ。別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定
セット内容
本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用)
質量(g)
160(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
119×53×29
測定精度
±1.5mm、傾斜±0.2°
角度の測定範囲(°)
0~360
光源
レーザーダイオード
波長(nm)
515
測定単位
0.5mm、傾斜測定0.1°
測定範囲(m)
0.05~50
防塵防水性能
IP65
出力(mW)
1以下(クラス2)
保管温度範囲(℃)
-20~+70
関連資料
(1.74MB)
メモリー数
30
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
Xカッターフィート本体と替刃のセット
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
SDカード付なのでソフトウエアなしでデータをPCにタウンロードできます。
CO2高度補正値(mまたはフィート)。
付属品
CO2プローブ、ACアダプタ100V、SDカード(4GB)、本体用吊し部品(ステッカー付)、取扱説明書、保証書、単4電池×6
測定範囲
(CO2)0~4000ppm、(温度)0~5℃、(湿度)10~90%RH
電源
ACアダプタ(FAC-23標準付属)、単4電池×6(時計用)
精度
(CO2)プラス40ppm/1000ppm以下、±5%以下:読取値/1000~≦3000ppm、±250ppm/3000ppm以上、(温度)±0.8℃、(湿度)±(4%rdg+1%RH):70%RH以上、±4%RH:70%未満
表示分解能
(CO2)1ppm、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH
測定方法
(CO2)NDIR:非分散型製外線吸収法センサ/プローブ、(温度)サーミスタ/本体、(湿度)静電容量式/本体
測定対象
CO2、温度、湿度
インターフェース
RS-232C、(データロガー)SDカード、(サンプリング時間)5、10、30、60、120、300、600秒
使用環境
0~50℃、90%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
(本体)145×80×32、(CO2プローブ)132×38×32
1個
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
両面目盛。
裏面は高さ測定に見やすい縦目盛(メートル目盛のみ)。
455mmピッチスタッドマーク付、4点鋲、0点補正移動爪、ショックアブソーバー付、ベルトクリップ付。
種類
ロック付
材質(テープ)
スチール
目盛種別
両面
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(バネ)
スチール
表面処理
(テープ)アクリル樹脂コート
ガラス繊維製巻尺。
ABS樹脂ケース。
用途電気・鉄道工事・一般測量用。
テープ幅(mm)
12
仕様
表面2mm、裏面5mm刻み。
厚さ(mm)
0.45
JIS規格
1級
標準張力(N/℃)
20/20
材質(テープ)
ガラス繊維
Druck ゲージリモート圧力センサは、1 つの DPI705E と併用できます。すべてのセンサが独自の較正データを保持し、2.9m ( 9.5 フィート)ケーブルが付属しているため、DPI 705E の圧力範囲をさらに拡張できます。外部センサーは内部センサーよりも優先されます 動作温度範囲
仕様
●アクセサリタイプ:外部リモート圧力センサ●併用可能製品:圧力インジケータ DPI 705E●コード番号:201-2890
アズワン品番
65-7914-34
1個
¥108,800
税込¥119,680
7日以内出荷