- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ネット・シート・マルチ
- フウセンカズラのおすすめ人気ランキング
フウセンカズラのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新28件の「フウセンカズラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「培養土 40L」、「ゴーヤネット 支柱」、「グリーン カーテン」などの商品も取り扱っております。
ゴーヤ(にがうり)、アサガオ、キュウリ、フウセンカズラなどのつる性植物に最適です。
様々なタイプのプランターに設置することができます。
ベランダ手すりなどから吊下げできます。
3種類のリーフ(ライトグリーン・フォレストグリーン、パープルミックス)で住宅のおしゃれな目隠しに最適。ダブルリーフタイプはリーフ(葉)の量が2倍で目隠し効果をアップ。内側からでもリーフを楽しめる。取付は付属の結束バンドでワンタッチで簡単設置。日除けにもなってエアコン代の節約に。設置場所に合わせてネットをカットして使用することも可能。人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません。フェイクリーフなので育てる手間要らず。型崩れなく、しっかりと取り付け可能。結束バンド16本付き
用途簡単設置のグリーンフェンス、緑のカーテン、グリーンカーテン、リーフフェンスとして。ベランダ テラス フェンス 目隠し 日よけ 造花
付属品
1セットにつき結束バンド16本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
100×200
寸法(縦×横)(cm)
100×200
もっとも一般的なつるもの用ネットです
四隅に取付用ロープがあり、角目仕立てになりますので設置が簡単です
経済的なのに数年繰り返し使用することが可能です
目合い 約10cm角目
カットしてもホツレにくい有結タイプ
省エネを目的とした「緑のカーテン」にご使用できます
蒸散作用で涼しさを感じる事が出来ます
用途きゅうり キューリ ゴーヤ へちま つる 野菜 エンドウ 栽培 家庭菜園 野菜 栽培 ネット 誘引 グリーンカーテン 日よけ 省エネ。
適合
あさがお、スイトピー、よるがお、へちま、ひょうたん、きゅうり、ゴーヤ、さやえんどう、いんげん、クレマチス、ツルバラ、ふうせんかずら、ふじ、キウイフルーツ、ぶどう、ブラックベリー、アイビー、ポトス
ゴーヤ(にがうり)、アサガオ、キュウリ、フウセンカズラなどのつる性植物に最適です。
奥行きを1m保ちながら、高さ1.7m~3.2mまで伸縮することができ、窓の開閉がラクに行えます。
セット内容
縦パイプ(伸縮式)×3本、横パイプ×4本、アーチパイプ×3本、専用ネット(180cm×3.6m)×1枚、クロスバンド×12本、ネジ×6個
材質
スチールパイプ(樹脂コーティング)、ABS、ポリエチレン、ポリプロピレン、スチール
色
パイプ:ダークグリーン、ネット:グリーン、クロスバンド:シルバー
幅(cm)
180
アズワン品番
64-6533-24
高さ(m)
1.7~3.2
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
窓辺でつる花を育てれば日よけとしても楽しめます。
角目仕立で簡単に張れます。
ゴーヤ・ヘチマの育成にも使用できます。
用途つる性植物の栽培用。
付属品
四隅取付ロープ
幅広く緑のカーテンを楽しむことができます。
両端強力ロープ加工で、実のなる植物をしっかりささえます。
グリーンカーテン用植物にぴったりのプランターです。
ウォータータンク付きで、水切れしやすいツル性植物の生育に適しています。
風の影響を受けやすいグリーンカーテンに合わせて、頑丈な造りになっています。
用途つる性植物育成用にご使用下さい。
材質
ポリプロピレン
色
ハーブグリーン
特殊6角形ねじりパイプ仕様で植物を引き立たせます。
リングとアーチを組み合わせてオベリスクとして、
デコレとスマートを組み合わせてフェンスやトレリスとして使用でき、
組み合わせ次第でいろいろなアレンジが楽しめます。
色
ブラック
付属品
先端装飾付(片側)
材質
スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン
形状
デコレ
伸縮式でサイズ変更が簡単、横幅40cmから300cmまで変更可能。取付ネットがウッド調でお庭に自然に馴染みます。リーフのカラーは濃いグリーンが特徴的なフォレストグリーン。自然なイメージで住宅の目隠しに便利。取付は付属の結束バンドでワンタッチで簡単設置。設置場所に合わせてネットをカットして使用することも可能。人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません。フェイクリーフなので育てる手間要らず。型崩れなく、しっかりと取り付け可能。結束バンド16本付き
用途簡単設置のグリーンフェンス、緑のカーテン、グリーンカーテン、リーフフェンスとして。ベランダ テラス フェンス 目隠し 日よけ 造花
付属品
結束バンド16本付き
つる性植物がからみやすい、ひし目ネットです。
用途ゴーヤ、キュウリ、朝顔などつる性植物に
線径(Φmm)
約1.3
ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。
用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。
仕様
無結ネット(ラッセル織)
糸の太さ(mm)
縦:約2、横:約0.7
網目
25mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
現場作業の必需品、手軽に持ち運びが出来ます。
用途現場作業、アウトドア、非常時等
材質
プラスチック
支柱をさしこんで広げるだけ!
セット内容
ラクラク支柱×1、マルチ給水鉢×1、マルチ給水ジョーロキャップ×1、虫めがね 小 クリップ付×1、名前シール×1、あさがおのたね(6粒入)×1、追肥(10g)×1
材質
PP、PMMA、ABS他
寸法(mm)
ラクラク支柱:272×935×20、マルチ給水鉢:285×275×170
1個
¥919
税込¥1,011
3日以内出荷
ピンク・白・紫・青色等のミックスカラーの朝顔です。生育旺盛で育てやすいです。(色合いに偏りがでる場合があります)。【栽培方法】。種まき:ポットに種まきします。覆土は1~2cm程度です。播種適期:4月~5月。株間:本葉が3~4枚で株間30cm程度に定植します。開花:蔓が伸びてきたら支柱を立てて育てます。種まきから60日ほどで開花し始めます。【ヨーロッパ有機認証取得のオーガニックシード(有機種子)】。この種子は、世界の有機基準でも厳しいとされるヨーロッパ有機認証1を取得しています。種子を育成、生産する過程においても、農薬や化学肥料を使用せず、環境への負荷をできる限り低減して生産されています。農薬・化学肥料を使用していません。採取後の種に消毒していません。遺伝子組換を行っていません。1:「EC-regulations No 834/2007およびNo 889/2008」。2:種の育成(生産)期間中。3:一部の農薬を製剤化した微生物農薬等は生物的防除手段として使用が認められています。
ゴーヤやヘチマもOK!太糸使用。カットして使用できます
用途家庭菜園、窓辺の日よけ、プランターに
付属品
四隅くくりヒモ付
線径(Φmm)
約2