フェイク防犯カメラのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
93件の「フェイク防犯カメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フェイク監視カメラ」、「ドライブレコーダーダミー」、「防犯カメラ ダミー」などの商品も取り扱っております。
本物そっくりの防犯用カメラです。 単3アルカリ乾電池(別売)2本で簡単にお取扱いできます。 電池をセットすると赤色LEDが点滅。常に稼働しているように見えます。 受け側のネジを回転させることで角度調整できるので、天井からの吊り下げ、壁面取付のどちらにも対応可能です。 付属のネジとアンカーを使って設置できます。
用途屋内向け防犯用として 付属品 ネジM4・25mm×3本、アンカー×3本、防犯カメラシール×1枚 材質 ABS ブラック 質量(g) 約310(電池含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約82×175×75(カメラ部) 使用電池 単3形アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命 約2か月(使用環境により異なります) 取扱説明書
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

CDSセンサーで夜間のみ疑似赤外線LEDが全て点灯します。 壁面に取り付け可能です。
付属品 防犯カメラ設置シール、取付ネジ 電源 単3アルカリ電池×2(別売)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDS(明るさ)センサーで人が近づくとLEDが点滅します。 センサーが反応すると約2秒間隔でLEDが点滅し不審者に警戒心を抱かせます。 ドーム型なので、どこにセンサーを向けているかがわからないため、死角をつくりません。
付属品 両面テープ、ネジ×3本、プラスチックアンカー×3本 材質 (本体)ABS樹脂、(ドーム部)PS樹脂 寸法(mm) Φ88×79 質量(g) 127 センサー CDS(明るさ)センサー 使用電池 単3形乾電池×2個
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

本物そっくりの防犯用カメラです。 電源ONの状態で常時点滅致します。 単3アルカリ乾電池(別売)2本で簡単にお取扱いできます。 ドーム型なので天井コーナー部への取付に最適です。 本体を設置後、ドーム部分を押すことでON/OFFの切り替えができます。 取付け時には位置決め用シートを使ってネジ穴あけ位置確認ができ、付属のネジ(アンカー付き)で設置できます。
用途屋内向け防犯用として 付属品 ネジM4(25mm)×2本、アンカー×2本、ネジ位置決めシート×1枚 材質 ABS 形状 ドーム型 質量(g) 約110g 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約117×117×72 使用電池 単3形アルカリ乾電池×2本 使用場所 屋内 取扱説明書
1個
899 税込989
当日出荷

電池にてLEDが点滅する壁面取付タイプのダミーカメラです。
防水仕様 なし 付属品 スタンド、防犯カメラ設置シール、取付ネジ 材質 ABS 質量(g) 約280 電源 単3アルカリ電池×2(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×100×260 電池寿命 3~6ヶ月
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。 データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。 USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。 サイクル録画機能を搭載しております。 録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状 天井接地型 仕様 防水仕様なし、赤外線機能あり 寸法(mm) 約Φ93×65 質量(g) 約170 電源 DC5V/2A(ACアダプター使用) センサー 1/4インチCMOS 解像度 640×480または353×288ピクセル フォーマット形式 (録画)3GP 撮影距離(cm) 約20~∞ カラーモード 赤外線LED照射時は白黒 最低被写体照度(Lux) 0 画像補正 ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節) 画角 60度
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。 電池式だからどこにでも設置できます。 夜間でも赤外線LEDで録画します。 LEDセンサーライト機能付き 動画モード・静止画モードを選べます。 撮った画像はパソコンで確認できます。 1回センサーが反応すると、動画は15秒間撮影し、写真は3枚撮影します。
用途ストーカー対策に、侵入者対策に、農作物荒らし対策に 材質 ABS樹脂 電源 単三形アルカリ乾電池×3(別売)またはACアダプター X0505(別売) 記録媒体 32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 6.2×5.4×13.9 電池寿命 センサーライトOFF時 動画を1日10回録画して約3カ月 画素数 CMOS-30万画素
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

日本語・英語・中国語(簡体字)・中国語(繁体字)・韓国語。水回りでも使えるラミネート加工。のり残りの少ない再剥離仕様。
用途外国人観光客との円滑なコミュニケーションツールとして役立つステッカーです。 材質 ユポ紙・ラミネートOPP貼り 寸法(mm) 140×75
1枚
459 税込505
当日出荷

カメラに見えるセンサーライト。防犯対策にも。
消費電力(W) 0.5×6 電球の種類 LED 付属品 コンクリートスリーブ2本、取り付けネジ2本、L字金具1個、クランプ取付プレート1個、蝶ネット1個 電源 単二形電池×3本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×100×180 保護等級 IP44相当 使用電池 単2形乾電池×3本(別売) センサー探知範囲 水平約90°、約8m 電池寿命 1日約10回の使用で約半年 設置方式 ネジ取付、クランプ、市販バンド対応 耐水性 防沫タイプ相当 防水性 IP44相当 点灯時間 約5~20秒
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

CDSセンサーで夜間のみ疑似赤外線LEDが全て点灯。 壁面・天井取付タイプ。
防水仕様 なし 付属品 防犯カメラ設置シール・取付ネジ 材質 ABS樹脂 質量(g) 約89 電源 単4アルカリ電池×2本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 58×52×170 電池寿命 約2~3ヶ月
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

動体を検知するとLEDが点滅し、左右に旋回するダミーカメラです。
付属品 スタンド、防犯カメラ設置シール、取付ネジ 材質 ABS 質量(g) 約210 電源 単3アルカリ電池×3(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 55×230×150 検知距離(m) 約2 電池寿命 約3ヶ月(動作1日15回以内) 旋回角度(°) 左右45
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

セット内容 1.ダミーカメラ本体、2.取付ブラケット、3.配線ダミーケーブル、4.充電式ニッケル水素電池(単4形2個)、5.木ネジ、6.日本語取扱説明書、7.保証書 材質 ABS樹脂 シルバー 質量(g) 約314 電源 ソーラー(単4形ニッケル水素充電池×2・付属)※ソーラーパネルを介して充電されます。 レンズ プラスチック 光源 LEDライト(12灯) 設置場所 屋外(軒下防滴)/屋内 製品サイズ(mm) 本体:約178×81×77、ブラケット:約125×50×80 点灯方法 明暗センサー
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

明るいときはソーラー、暗いときは乾電池で点滅。24時間常にLEDランプが点滅するので、威嚇効果があります。本物の防犯カメラそっくりのボディを採用。電池式(暗いとき)と、ソーラー式(明るいとき)の機能を兼ね備えており、面倒な配線もなく、簡単に取り付けができる。蛍光灯の光だけで電池なしでもLEDランプ点滅できるので、お店の万引き防止に最適。空き巣対策に、しつこい訪問販売対策に、農作物の監視に、倉庫やガレージに。「防犯カメラ作動中」のステッカー付き
付属品 取り付けネジ×3本、コンクリート用スリーブ×3、防犯ステッカー1枚、保証書 質量(g) 約270(本体のみ・電池別) 電源 単3形アルカリ乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 260×160×80 電池寿命 約14ヶ月(アルカリ乾電池・新品使用の場合) 動作温度(℃) 0~45 使用場所 屋内、屋外(防雨型) 取扱説明書 (3.87MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ソーラー充電で夜間人を検知するとLED点灯ダミーカメラ ダミー防犯カメラと人感センサー付きLEDによる夜間照明を兼用 ソーラ電池で電源要らず。 夜間待機中は赤LED点滅で防犯抑止効果
用途LEDの点灯で抑止効果 を 発揮する防犯ダミーカメラ 付属品 アンテナ(2本)、スタンド、ビス一式 形状 防水 質量(g) 約175 寸法(Φ×mm) 約80×170 バッテリー電圧(V) 3.7(内蔵) バッテリー容量(mAh) 800 使用場所 屋外 警報機能 無し 防水性 あり
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能 あり 使用場所 屋外 形状 防水・暗視型 仕様 【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容 カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1 ケーブル長(m) 10(電源・信号一体型) 機能 防水機能、赤外線 画面サイズ 4.3インチ
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

寸法(mm) 210×230×80 セット内容 本体×1、木ネジ×3、アンカープラグ×3 材質 PP 包装形態 化粧箱 質量(g) 300 使用電池 単3電池2本(アルカリ電池推奨)※別売
1個
1,219 税込1,341
当日出荷

傷に強いPPコーティング採用 直射日光に強い耐候インキ採用 ホログラムシート使用
用途屋外用 文字内容 防犯カメラ監視中 質量(g) 12 取付方式 ステッカー 寸法(縦×横)(mm) 約90×約200
1枚
665 税込732
当日出荷

電池にてLEDが点滅する天井取付タイプのドーム型ダミーカメラです。
付属品 防犯カメラ設置シール、取付ネジ 材質 ABS 質量(g) 約130 電源 単3アルカリ電池×3(別売) 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 128×90 電池寿命 3~6ヶ月
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策に! ローコストで防犯対策!狙わせない高い威嚇力!​​​​​​​ 日本の企業が品質管理!信頼の安心品質! ソーラーパネル付(充電式)の防犯ダミーカメラ! 電池交換不要の安心設計! 付属の充電式ニッケル水素電池(単3形2個)は、ソーラーパネルを介して充電され、昼夜関係なくLEDライト(1灯)が常時点滅し、本物の防犯カメラが作動しているように見せかけ、不審者を威嚇します。 暗視タイプのデザインで、暗闇でも撮影しているようにみせかけ、夜間も不審者を侵入しにくくさせます。 ・住まいや駐車場・お店などに設置することで手軽に防犯対策! ・本物志向のケースを採用でプロでも判別困難! ・赤外線暗視カメラ風のリアルなデザインで不審者を威圧! ・昼夜関係なくLEDライトが常時点滅し本物の防犯カメラが作動しているようにみせかけます。 ・配線の手間がなくネジ留めするだけの簡単設置でお手軽防犯対策!
用途不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策に セット内容 ダミーカメラ本体、ネジ×3本、アンカー×3本、単3形充電池×2本、日本語取扱説明書、保証書 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 本体:約132×60×64、ブラケット:約114×74×74 ホワイト 質量(g) 約235 電源 ソーラー(単3形ニッケル水素充電池×2・付属)※ソーラーパネルを介して充電 光源 赤色LEDライト(1灯) 材質(レンズ) プラスチック 設置場所 屋外(軒下防滴)/屋内 動作温度範囲(℃) -10~40
1個
3,500 税込3,850
当日出荷