- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- フェライトコイルのおすすめ人気ランキング
フェライトコイルのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新197件の「フェライトコイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノイズ防止 ケーブル」、「コモンモード 電源フィルタ」、「トロイダルコア」などの商品も取り扱っております。
仕様
インダクタンス:100 μH。最大直流電流:10A。取り付けタイプ:スルーホール。最大直流抵抗:15mΩ。許容差:±25%。直径:34mm。高さ:20。寸法:34 (Dia.) x 20mm。コア材料:フェライト。シリーズ:NAC-10。端子タイプ:ワイヤ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様
インダクタンス = 5.8 μH。機能 = トランスミッタ。最大直流電流 = 18A。最大直流抵抗 = 12mΩ。自己共振周波数 = 12MHz。Q値 = 100。シリーズ = WE-WPCC。コア材料 = フェライトコア。最大動作温度 = +105℃。最小動作温度 = -20℃。取り付けタイプ = ラジアル。寸法 = 53.5 x 6.5 x 53.5mm。高さ = 53.5mm。。Wurth WE-WPCCシリーズQiワイヤレス充電コイル. Wurth ElektronikのWE-WPCCシリーズQiワイヤレス充電コイルは、携帯電話などの携帯電気機器をワイヤレスで充電する優れたソリューションです。 従来の充電技術では、単一のエネルギー源からブランドの異なる複数のデバイスに充電することはできません。 Wurth社はWireless Power Consortiumと協力し、Qi規格と呼ばれる先駆的ワイヤレス充電技術標準を開発しました。. 特長. ; デバイスをQI充電ステーションに置くだけで、有線で充電する代わりになります。 ; 充電面上に置かれたデバイスは、電磁誘導によって充電されます。 ; ブランドやメーカーに関係なく、充電面上に置かれたすべてのデバイスが充電できるデバイス互換性が、Qiインターフェイスで保証されています。 ; トランスミッタとレシーバは電磁誘電結合しています。 この結合により、送電コイルのAC電流が磁場を発生させ、受電コイルに電圧を誘導してデバイスに電力を供給します。 ; コイル間の磁場は高度に集中されているので、ユーザーがさらされる漏れ磁場はわずかです。 コイル背面のEMIシールドによって漏れ磁場は最小化されています。 ; コイルはバイファイラ巻きではなくリッツ線で巻回されているので、最高のQ値と最低のDCRを実現し、卓越した性能を発揮します。 ; 送電コイルと受電コイルを組み合わせて使用することで、最大75 %の高効率を達成できます。. 製品用途の情報. Wurth Elektronikワイヤレス充電コイルは、フィットネストラッカーやスマートウォッチなど挿抜回数の多いデバイスに最適です。 ワイヤレステクノロジーにより、繰り返し使用によるコネクタの損傷を防ぎます。 このシリーズのワイヤレス充電コイルは、コネクタが汚染リスクの原因となるクリーンエリアで使用するポータブルデバイスに適しています。 例えば、工場のクリーンルームや医療施設などです。 WE-WPCCワイヤレス充電コイルは、物理接続が危険な爆発の発生しやすい環境でも使用できます。 WE-WPCC充電コイルのその他の用途には、トランシーバ(携帯無線)、スマートフォンケース、ヘッドセット、ポータブルメディアプレーヤーなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
フェライトコアの高周波吸収特性を用いており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。
ケーブルロック機能付きケースにより、幅広いケーブル径に対応できます。
必要な位置でワンタッチで装着できます。
USBケーブルなどに最適です。
用途ケーブルのノイズを低減します
色
ブラック
対応
(アーキテクチャ)各社対応
輻射ノイズを減退させたい希望の箇所に自在に取り付けることができます。
用途ノイズ対策に
材質
ケース/66ナイロン。コア/フェライト
使用温度範囲(℃)
-20~85
色(本体)
灰
関連資料
DC-Nカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(DC-N).pdf(0.14MB) 非含有証明書(DC-N).pdf(0.07MB)
高周波ノイズの吸収効果に優れています。
信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。
ケーブルを切断することなく後取り付けできます。
対応ケーブル径は、3~5Φ(0530A)、10~13Φ(1330A)、13ΦMA×(1330B)の3サイズを用意しています。
用途電源ケーブル、マウスケーブル、USBケーブル、キーボードケーブル、CRT、プリンタケーブル、オーディオ機器
(UF1325-0530AGY )電話コード、(UF2436-1330A-GY )CRT・電源ケーブル、(UF3035-1330GY )電源ケーブル
仕様
インダクタンス = 1 mH。最大直流電流 = 1A。取り付けタイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 426mΩ。許容差 = ±15%。直径 = 26mm。高さ = 13mm。寸法 = 26 (Dia.) x 13mm。シリーズ = DP。リード径 = 0.5mm。。ISO-9001:2000 S-16949:2002 ISO-14001:2004. RS Proトロイダルパワーインダクタ、22 → 1000 uf. RS Proのトロイダルパワーインダクタは、EMIフィルタリングやエネルギー蓄積に使用できます。 コンパクトな設計で、スイッチモード電源のAC出力リップルの制御で効果を発揮します。 インダクタンス値と電流定格のさまざまな組み合わせが用意されています。. 特長. 低コスト 輻射ゼロ設計 高温はんだ付け、ピン付きのリードで基板への取り付けが容易 動作周波数: 最高100 kHz RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
超小型ですぐに使えるワイヤレス給電ユニットです。 パソコンやモバイルバッテリーからmicroUSB-Bケーブルを繋げるだけで、受電コイル基板のチップLEDが点灯します。 産業機器の実験から、ジオラマやフィギュアのLED点灯まで、幅広い分野で使用可能です。
セット内容
ワイヤレス給電装置MQS-1LXK(80×80×20mm 65g)/受電コイル基板LED付(白色3Φ砲弾型LED)/受電コイル基板LED無(チップ部品付)/中継コイル基板65×50mm(チップ部品付)
電流(A)
0.3以下
送信出力
0.4W
送信周波数(MHz)
13.56
供給電源
マイクロUSB(B)入力
動作電圧(V)
5
1組(4個)
¥18,980
税込¥20,878
11日以内出荷
仕様
インダクタンス = 10 mH。最大直流電流 = 5A。最大直流抵抗 = 33mΩ。長さ = 41mm。奥行き = 25.5mm。高さ = 39mm。寸法 = 41 x 25.5 x 39mm。。アモルファスチョークコイル LDFMシリーズ. インバータ、電源ノイズ対策用コモンモードチョークコイル 高透磁率コアにより大幅に小型化 直流抵抗が抑えられ低発熱
1個
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
仕様
インダクタンス = 220 μH。最大直流電流 = 2A。取り付けタイプ = スルーホール。最大直流抵抗 = 160mΩ。許容差 = ±20%。直径 = 15.8mm。高さ = 7.5mm。寸法 = 15.8 (Dia.) x 7.5mm。コア材料 = フェライト、鉄粉。リードピッチ = 7mm。シリーズ = WE-FI。端子タイプ = ラジアルリード型。。Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョーク
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤレス給電の基本技術である電磁誘導,電磁界共鳴,電界結合方式の原理について,エレクトロニクス・エンジニアおよびパワー・エレクトロニクスを学ぶ学生向けに,具体的な給電の様子を見える形にした実験を中心として,理論面を含めて学べるように解説しました. 目 次 水にも埃にも強い手ぶらコードレス電源の作り方 特集 キットで体験! CとLと非接触パワー伝送の実験 最新ワイヤレス給電をザックリおさらい Introduction 給電方式と最新標準化の動向* 第1部 製作と実験 コイルとコンデンサのふるまいから理解する 第1章 実験キットで学ぶワイヤレス給電の基礎 電磁気学のおさらいから始める 第2章 プリント基板コイルを使ったワイヤレス給電 ついに突破口が見つかったワイヤレス給電の新方式 第3章 磁界共振理論の問題を微修正して効率とロバスト性を改善 Appendix ZVS 動作について 第2部 理論と解析 ロバスト性の高いシステム構築が可能な並列共振方式 第1章 電界結合による非接触電力供給の技術 独創的で高効率なワイヤレス給電システムの開拓に向けて 第2章 ワイヤレス結合の最新常識「kQ積」をマスタしよう 電気と磁気を統合した回路モデルで電力伝送特性を理論的につかむ! 第3章 回路方程式と伝達関数で理解するワイヤレス給電 汎用オシロスコープで自己/ 相互インダクタンス,伝送効率を測定 第4章 インダクタンス測定とワイヤレス給電の評価方法 ワイヤレス給電の用途拡大! 工場から農業まで… 第5章 多種多様なフィールドで活用されるワイヤレス給電 ケーブルの要らない新しい世界に向けて… 第6章 ワイヤレス給電を始めるまえに押さえておきたい10の基本 GE Articles 商用電源,直流電源,モータ駆動信号,どんな相手でも安心のフローティング測定 最大200A,精度20mAの5,000円インスタント電流テスタ* ※ *印の記事は,「トランジスタ技術」に掲載された記事を再収録したものです.初出誌は,各記事の稿末に記載してあります.
ジャンル
電子。通信
分類
専門
判型
B5
ページ数
143
著者名
トランジスタ技術SPECIAL編集部
初版年月
2017/04
1冊
¥2,600
税込¥2,860
11日以内出荷
仕様
インダクタンス = 100 μH。最大直流電流 = 5A。取り付けタイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 59mΩ。許容差 = ±15%。直径 = 30mm。高さ = 13mm。寸法 = 30 (Dia.) x 13mm。シリーズ = DP。リード径 = 0.8mm。。ISO-9001:2000 S-16949:2002 ISO-14001:2004. RS Proトロイダルパワーインダクタ、22 → 1000 uf. RS Proのトロイダルパワーインダクタは、EMIフィルタリングやエネルギー蓄積に使用できます。 コンパクトな設計で、スイッチモード電源のAC出力リップルの制御で効果を発揮します。 インダクタンス値と電流定格のさまざまな組み合わせが用意されています。. 特長. 低コスト 輻射ゼロ設計 高温はんだ付け、ピン付きのリードで基板への取り付けが容易 動作周波数: 最高100 kHz RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
高周波吸収特性により、ケーブルにのる高周波ノイズを吸収しクリーンな信号電送を実現します。
プラスチックケースにフェライトコアが一体化されている構造のため、ワンタッチケーブルに取り付けることができます。
コモンモードノイズに効果があり、信号の品質に影響なくノイズ対策ができます。
材質
高密度フェライトコア
インピーダンス(Ω)
50min.(Freq.=10-100MHz)、100min.(Freq.=10-500MHz)