フェリカカードのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
78件の「フェリカカード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Felicaカード」、「ICカード ラベル」、「FeliCa Lite Sカード」などの商品も取り扱っております。
業界初、ダイレクトカードプリンターで印刷できるFeliCa Lite Sカードです。 工場出荷時に全数動作確認済み、日本国内工場における全数認証テストも合格しています。 IDm認証に対応、IDmを採用したあらゆるシステムで利用可能です。
用途勤怠管理、入退室管理など 仕様 IDm16桁/8Byte/周波数13.56MHz 材質 PVC 寸法(mm) 85.6×54(JIS規格カードサイズ) 規格 ISO/IEC 10373準拠 使用チップ FeliCa Lite S RC-S966 コード システムコード:88B4h
1組(10枚)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(50枚)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
2,198 税込2,418
当日出荷

e-Taxから交通系ICカードの履歴、残高確認まで幅広く使えるパソリ。 Windows, macOSのパソコンでお使いいただけるICカードリーダー/ライターです。 パソリは、マイナンバーカード対応ICカードリーダー/ライターです。e-Taxをはじめとした公的個人認証サービスに使用できます。 各種交通系ICカード(ストアードフェアカード)の利用履歴、残高などをSFCard Viewer Web版/SFCard Viewer 2で確認できます。 RC-S300はLEDを搭載しており、パソコンの接続やICカードとリーダー/ライター間の通信状態を点灯や点滅でお知らせします。 「ICカードを固定」「金属机による通信への影響を抑制」「ケーブルを束ねてスッキリ収納」の3つの機能を付属のホルダー1つで実現。 インターネットに接続したパソコンとリーダー/ライターを接続することで、自動でドライバ―がインストールされます。その後、付属のセットアップガイドに従い、基本ソフトウェア(NFCポートソフトウェア)のインストールをしてください。※Windowsでのご利用に限ります。
仕様 国内電波法区分:型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備 付属品 取扱説明書、かんたんセットアップガイド、ホルダー、USBケーブル 質量(g) 約33(USBケーブル、ホルダーを除く) 対応OS macOS Monterey 12、macOS Big Sur 11、macOS Catalina 10.15、Windows 11 Home 64ビット (x64)、Windows 11 Pro 64ビット (x64)、Windows 11 Enterprise 64ビット (x64)、Windows 11 Education 64ビット (x64)、Windows 10 Home 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Education 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 最大約59.5×10.5×95 消費電流(mA) 動作時最大200 動作温湿度範囲 温度/5℃~35℃、湿度/10%~90%(結露、氷結のないこと) 保存温湿度範囲 温度/-20℃~+60℃、湿度/10%~80%(結露、氷結のないこと) 対応メディア ICカード(マイナンバーカード対応) 通信距離 (対カード・デバイス)約20mm(機器外装面からの距離) USBケーブル長(cm) 約70 周波数(MHz) 搬送波周波数(対カード・デバイス):13.56(±50ppm) インターフェイス USB Type-B micro 通信速度 (対カード・デバイス)FeliCa:212 kbps、424 kbps、Type A/B:106 kbps、212 kbps、424 kbps、848 kbps、ISO/IEC 15693:26 kbps RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ USB Type-B micro - USB Type-A(PC接続) 動作電圧(V) DC5(USBより供給)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

IDカードや会員証作成に便利な商品です。 ラベルとカードがキレイに貼り合わせられるよう、はくり紙に折り線加工を施しています。
ラベル厚(mm) 0.11 ラベルサイズ(mm) 86×54 面付 2面 シートサイズ(mm) 100×148 主な用途 ●会員証/IDカード/名札用|IDカード用●写真用|写真入りカード用 標準総厚さ(mm) 0.19 余白 四辺余白付 シートサイズ ハガキ 適合プリンタ インクジェット(染料) 粘着タイプ しっかり貼れる ラベル形状 角丸四角
1冊(10セット)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ A4 厚さ(mm) 0.195 白色度(%) 82 紙質 マット紙 坪量(g/m2) 210 面付 10 印刷方式 両面 アズワン品番 64-0899-49 入数 5枚 適合プリンタ レーザープリンター
1セット(5枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

キョウリツ サインテックMifare1K白無地ICカード
ダイレクトカードプリンターで印刷できるInlay仕様のMifareカードです。 カードの表面がフラットなタイプのICカードの為、昇華転写方式のダイレクトカードプリンタで印刷が可能です。NUID認証方式を採用したあらゆるシステムでのご利用が可能です。ICチップはMifare1Kを搭載していますので、ICチップのエリア内にデータを書き込んでいただくことが可能です。(書き込み用ICエンコーダーは別途ご用意ください。)。日本国内工場における全数認証テストの合格品です。
材質 PVC 寸法(mm) 85.6×4角R3(JIS規格) 規格 ISO/IEC 14443A 使用チップ Mifare 1K Crassic Standard EV1
1組(10枚)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

IDカードが簡単に作れる、プラカードタイプの用紙。診察券や会員証にもオススメ。特長IDカードが簡単に作れる、プラカードタイプの超厚手の用紙。0.4mmとしっかりした厚みなので、会員証や診察券にも最適。PETフィルム製と丈夫で、また耐水性もあるので、ラミネート加工をしたり透明ケースに入れたりする必要なく、印刷したらそのまますぐに1枚で使うことができ、便利です。※製品の仕様上、こすれやひっかきによる傷がカード上に残ることがあります。超高解像度(4,800~2,880dpi)対応で、写真やイラスト、文字もきれいに表現。両面に印刷できます。特殊ミシン目加工により、1、2回折り曲げるだけできれいに切り離すことができます。※エプソンプリンタ PM-4000PX、PX-5500、PX-G5000・G920・V500などの顔料系インクにも対応します。ただし、他社(エプソンやキャノンなど)のマットブラックインクには対応しておりませんので、印字設定をお願い致します。
白色度(%) 97.2 紙厚(mm) 0.388±0.036 面付 2面 カードサイズ(mm) 54×85.6 坪量(g/m2) 467±37 用紙サイズ はがき 用紙寸法(mm) 100×148.5 プリンター インクジェットプリンター 対応インク 顔料・染料両対応 郵便番号欄 なし 印字柄なし 仕様 5シート・10カード入り、紙質マーク_表面:フォト光沢、紙質マーク_裏面:フォト光沢、ベース:フィルムベース、印刷面マーク:両面、ペーパーミュージアム掲載:あり
1セット(5枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

低予算でIDカードを印刷するのに最適です。 カラー最高スピード23秒/枚と、従来の(ID130)30秒/枚から大幅に印刷スピードが改良され、 内部ギアの精密化により搬送動作がさらに安定し印刷品質が向上、印刷音も低減しました。
付属品 インストールCD:デザイン&データ差込ソフトウェア「GRASYS ID」、プリンタードライバー、ユーティリティソフト、クリーニングカード、ヘッドクリーニングペン、ACアダプタ、USBケーブル(タイプA) 質量(kg) 3.4 ホワイト シリーズ GRASYS(グラシス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 172×377×190 解像度 解像度:300dpi(カラー&単色)、600&1200dpi(単色のみ) 印刷 片面印刷タイプ(デザイン・発行ソフト付属) 印刷速度 カラー最速23秒(156枚/時)・単色5秒(720枚/時) プリント方式 カラー:昇華型、単色:熱転写式 使用可能用紙サイズ IDカード 色数 4色 商品タイプ プリンター
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

1セット(5枚)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

カードプリンターCX-G2400/CX-G6400対応インクジェットICカード(FeliCa Lite-S版)。入数:100枚/箱。1面寸法:幅85.6mm×長さ54mm×厚さ約0.72mm。加工:片面に製造番号のレーザー刻印入り。
1台
46,980 税込51,678
翌日出荷

材質 樹脂製 幅(mm) 101 質量(kg) 0.4 高さ(mm) 683 奥行(mm) 32 収納枚数 20枚 アズワン品番 65-0374-41
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

接触型ICカードリーダライタ(確定申告・マイナンバーカード対応)。。
用途確定申告用に 材質 ABS 寸法(mm) 約65×84×95 ブラック 質量(g) 約60 ケーブル長(m) 約1 対応OS Windows OS(7/8/10以上)、Mac OS(10.5以上) ※接続時自動認識 ※WindowsXP/Vistaではご使用できません。※iOS搭載機器ではご使用できません。 対応機種 USB-Aポート搭載のパソコン/タブレットPC等 ※ご使用できないパソコン等もございます。 対応 ICカード:金属端子付マイナンバーカード、金属端子付住民基本台帳カード ※ISO/IEC 7816規格(T=0、T=1)に準拠した接触型ICカードに対応。 対応メディア ICカード:金属端子付マイナンバーカード、金属端子付住民基本台帳カード ※ISO/IEC 7816規格(T=0、T=1)に準拠した接触型ICカードに対応。 接続端子 形状:USB2.0 A(オス) ※USB1.1-3.0互換あり LED 通電/通信表示LED搭載(赤色/青色) アズワン品番 65-2350-73 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

確定申告やマイナポイント申請などが自宅のパソコンから出来る。 マイナンバーカードやFeliCa、MIFAREカードに対応したICカードリーダライタです。 公的個人認証サービスに対応しており、マイナポータルやマイナポイント申請、e-Tax、eLTAXなどのご利用が可能です。 物流タグ等で仕様されるISO/IEC15693にも対応しています。地方公共団体システム機構の公的個人認証サービス適合検証済みです。 かざすだけでカードを認識する非接触タイプです。 本体ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、長さは余裕をもって使える1mです。 カードを認識すると「ピッ」と音でお知らせします。 電源の供給状態と、カードへのアクセス状態がわかるランプを装備しています。 WindowsのほかmacOSにも対応しており、幅広い環境での使用が可能です。 パソコンに挿すだけで使える、電源不要のバスパワータイプです。
適合 VCCI ClassB適合 ブラック 質量(g) 約81(ケーブル含む ) 電源 バスパワー ケーブル長(m) 約1.0 (コネクタを除く ) 対応OS Windows11、10、8.1、7、macOS Ventura 13、macOS Monterey 12、macOS Big Sur 11、macOS Catalina 10.15(各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。) コネクタ形状 USB Standard-A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約66.0×98.0×18.0 消費電流(mA) DC 5V 250 (最大) カード ISO/IEC14443 準拠 Type A /B(マイナンバーカード・MIFAREカードなど)、ISO/IEC15693、FeliCaカード 保証期間 6カ月 対応メディア マイナンバーカード、FeliCa、MIFAREカード 動作温度(℃) 0~40 アズワン品番 64-9093-25 マウント 総務省指定:第AC-20017号 インターフェイス USB 2.0 Standard-A
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

美和ロックオリジナルフォーマットのFeliCa対応カードです。
対応 フェリカ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

IDカードサイズやキャッシュカードサイズのラミネートフィルムに納まるカードです。いろいろなプリンタで印刷できる、キャッシュカードサイズの用紙です。
用途診察券、会員証等の作成に最適な用紙です。 紙厚(mm) 0.17 面付 12面 材質 上質紙 規格 FSCミックス認証紙 シートサイズ(mm) 210×297 白色度(%) 99 紙質 上質紙 主な用途 ●店舗用|ラミネート用●会員証/IDカード/名札用|会員証用 ラベルサイズ(mm) 48×76 坪量(g/m2) 155 標準総厚さ(mm) 0.17 カット名称 マイクロミシンカット ラベル厚(mm) 0.17 余白 左右余白 アズワン品番 64-8819-12 シートサイズ A4 適合プリンタ インクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット 粘着タイプ マイクロミシンカット ラベル形状 四角
1冊(10シート)
499 税込549
当日出荷

Felica Lite-Sを搭載した非接触ICカードです。
仕様 白無地 規格 Felica-Lite S 寸法(幅W×高さH)(mm) 85.6×54 対応 Felica
1枚
698 税込768
当日出荷

サンワサプライNFCタグ
付属品 アルミシート×1(スキミング防止用) 質量(g) 0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 23×23×0.6 メモリー 144バイト 使用環境温度(℃) 0~70 面付 5 アズワン品番 64-0874-96 シートサイズ 変形
1セット(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

いろいろなプリンタで印刷できる、キャッシュカードサイズの用紙です。ミシン目部分を山折り谷折りするだけで名刺サイズに切り離せるマイクロミシンカットタイプです。
用途診察券、会員証等にもご使用いただけます。 サイズ カードサイズ 紙厚(mm) 0.2 白無地 面付 10面 材質 上質紙 規格 FSCミックス認証紙 シートサイズ(mm) 210×297 白色度(%) 99 紙質 上質紙 主な用途 ●店舗用|プライスカード●会員証/IDカード/名札用|会員証用 印刷 両面印刷 ラベルサイズ(mm) 86×54 標準総厚さ(mm) 0.2 カット名称 マイクロミシンカット ラベル厚(mm) 0.2 余白 四辺余白付 アズワン品番 64-8819-32 シートサイズ A4 適合プリンタ インクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット 粘着タイプ マイクロミシンカット ラベル形状 角丸四角
1冊(100シート)
3,698 税込4,068
当日出荷