- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック外装・ボディーパーツ
- フェリーフックのおすすめ人気ランキング
フェリーフックのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新109件の「フェリーフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック 荷台 金具」、「グランドフック」、「埋込フック」などの商品も取り扱っております。
鍛造品
用途トラックと船床を固定するために使用
形状
丸棒(20Φ)
材質
スチール
線径(Φmm)
12
使用荷重(kg)
1814
プレート寸法(mm)
38×49
リング幅(mm)
56
1個
¥2,140
税込¥2,354
当日出荷
エスコ品番
EA638BT-2
穴径(Φmm)
10×10
外形寸法(mm)
120×86
引張強度(kg)
4950
リング穴径(Φmm)
53
1個
¥2,260
税込¥2,486
当日出荷
リング部分がたおれるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途チェーン・ロープ・ワイヤ各種の部材の止め金具。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
参考使用荷重(kN)
0.1
入数
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.1
適合品番
68UKS17・19・23/68U040K・050K
材質
スチール
線径(Φmm)
17
使用荷重(kg)
2268
プレート寸法(mm)
44×64
リング幅(mm)
74
1個
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
突起がなく、積荷を傷めません。
用途特装車・平ボディー・幌バン
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
光沢バレル研磨
材質
スチール
寸法(mm)
B:70、C:40、D:14、T:49
使用荷重(t)
2
アズワン品番
64-7988-21
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
直径(Φ)
5/8(16Φ)
適合品番
140U50D・140S000・140S021・140S024
溶接タイプ
用途ロープの端末、シャックルなどと構造物を固定する場合や、吊ピースとして吊る場合の吊手などに
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途トラック荷台の荷物の固定に
寸法D(mm)
19
表面処理
三価ユニクロメッキ
リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途アイプレートのように壁面や床に設置してフックとして使用
種別
ウォールフック
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
使用荷重(kN)
0.1
用途トラック荷台の荷物の固定に
寸法D(mm)
17
表面処理
三価ユニクロメッキ
リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)
対応
エアラインレール用の端末金具です。レールへの負担を大幅軽減します。
ダブルスタッドと比較して、1.6倍~1.7倍の強度アップを実現します。
簡単に装着・取り外しが可能です。ねじ箇所に関係することなく、安定した荷重を実現しました。
用途エアラインレールとベルトを組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。
トラスコ品番
251-4266
幅(mm)
94
高さ(mm)
66
タイプ
ウイング車用
破断強度(kg)
4600f
傾き角(°)
100
自重(g)
340
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷