- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- オフィスインテリア
- フェルト丸のおすすめ人気ランキング
フェルト丸のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新186件の「フェルト丸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸フェルト」、「フェルト」、「フェルト シート」などの商品も取り扱っております。
イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズや振動を防止します。撥水コートなので水回りでもご使用できます。耐摩耗性に優れているので丈夫で長持ち。のり残りしない強力接着剤です。
用途イスやテーブルなどの家具の底面に貼るだけのキズ防止対策品。
形状
丸
色
キャメルブラウン
ほつれにくい半硬質フェルトで床をキズつけにくい
床や家具のキズ防止にご使用ください
材質
フェルト
床をキズつけず、ほつれません
フローリングの傷防止・防振・防音用クッション
家具の脚に貼ると、床にキズをつけずに、また家具を動かすこともできます
タイプ
粘着
便利な粘着材付きですぐに使用でき、家具やイスなどの脚につける保護材として最適です。フェルト部分は特殊加工で、ほつれにくく耐久性もよくなっています。
色
茶
形状
丸
材質
ウール
厚さ(mm)
4
イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズや振動を防止します。撥水コートなので水回りでもご使用できます。耐摩耗性に優れているので丈夫で長持ち。のり残りしない強力接着剤です。床暖房対応。
用途イスやテーブルなどの家具の底面に貼るだけのキズ防止対策品。
厚さ(mm)
3
形状
丸
色
モカブラウン
イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズやスベリ・ズレを防止します。のり残りしない強力接着剤です。
用途イス・テーブルなどの家具や置物などの底面に貼るだけでキズやスベリ・ズレを防止します。
形状
丸
色
ブラック
研磨剤との併用での研磨やミガキ作業用。
石材、ガラス、金属、木材等の磨き&仕上げに。
先端工具の着脱はワンタッチ!
簡単で確実なファスナー式。
外径(mm)
125
厚さ(mm)
10
材質
フェルト
直径(Φmm)
125
使用工具
ドリル、インパクトドライバー
許容回転数(min-1[r.p.m])
4500
適合材
石材、ガラス、金属、木材等
適正回転数(min-1)
900~2000
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
木製いす・テーブルの脚に貼り付けるタイプの硬質フェルトです。
床暖房対応。耐熱粘着剤付硬質フェルト
用途家具のズレや傷・音の防止、家具の移動に
形状
丸
材質
特殊樹脂フェルト
厚さ(mm)
4
色
ベージュ
研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。お好きなサイズ・形状にてご使用できます。ハードとソフトの2タイプをご用意しております。
厚さ(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
フローリング床ですべりやすい高密度ウールのフェルトです。
イス等を動かすときのキズや衝撃音を防ぎます。
粘着タイプで簡単に貼ることができます。
用途テーブルやイスの脚に
オーディオなどの下に
花瓶など小物の下に
材質
材質:ウール60%、レーヨン40%
床暖房OK! 70℃対応の粘着剤と融点200℃のフェルトを採用しています。
強粘着仕様! フェルト面に直接粘着剤を塗布し繊維に含浸しているのでしっかり接着します。
机や椅子を動かす時の気になる不快音を防ぎます。
家具の移動時に、つきやすいキズからフローリングを守ります。
シート・ロールタイプはハサミで自在に切れるので貼る場所の合わせた形が作れます。
用途テレビ台・オーディオ製品の下部に。テーブル・椅子などの脚部分に。各種ラック類の下部や壁掛け製品の裏側に。シート・ロールタイプは、はくり紙を付けたまま接着面よりやや小さめにカットすると仕上がりがキレイです。
材質
ポリエステル100%
厚さ(mm)
2.5
使用温度(℃)
貼り付け後70(床暖房対応)
粘着剤
強粘着アクリル系(フェルト繊維にも含浸させた安定接着力)
再生紙使用マーク
適合
ランダムサンダーに取付け使用します。適度な硬度がランダムサンダーに最適です。
用途磨き作業、仕上げ作業、汚れ落としに使用します。
外径(mm)
125
厚さ(mm)
10
材質
フェルト
許容回転数(min-1[r.p.m])
4000
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
きれいな仕上げ磨きが可能です。
用途木材・金属の仕上げ磨き。
外径(Φmm)
128
質量(g)
40
トラスコ品番
378-4398
着脱方式
マジックペーパー式
1枚
¥939
税込¥1,033
当日出荷
用途ツヤ出しに
直径(Φmm)
125
穴径(Φmm)
12.7
厚さ(mm)
約13/15(実測値)
材質
フェルト(毛などの圧縮)
エスコ品番
EA818-102
最高回転数(min-1[r.p.m])
4200
1個
¥1,260
税込¥1,386
当日出荷
木製いす・テーブルの脚に貼り付けるタイプの硬質フェルトです。
床暖房対応。耐熱粘着剤付硬質フェルト
用途家具のズレや傷・音の防止、家具の移動に
形状
四角
材質
特殊樹脂フェルト
厚さ(mm)
4
色
ベージュ
家具や床のキズ・衝撃音防止に!
粘着つきで簡単に貼ることができます。
貼る場所の大きさに合わせて自由にカットできます。
イス等を動かすときのキズや衝撃音を防ぎます。
磨耗に強いハードタイプ。
用途テーブルやイスの脚に。オーディオなどの下に。花瓶や置物などの下に。
材質
ウール、レーヨン
形状
シート
シート厚さ(mm)
2
1個
¥1,050
税込¥1,155
当日出荷