フェンス 補修のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
155件の「フェンス 補修」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ひし形 金網」、「フェンス固定金具」、「フェンス 部材」などの商品も取り扱っております。
ビニ-ル被覆鉄線使用。網目をひし形に編み込んだ金網。JIS G3552規格品
用途屋外では各種DIY材として、また、ドッグラン用囲い材・獣害対策材にもご使用可能。屋内では住宅・倉庫・小屋・ガレージ・店舗などの内装材・装飾材・防鳥対策材など幅広い用途に使用可能です。 ライトグリーン 材質 芯線メッキビニ-ル被覆鉄線 長さ(m) 5 線径(mm) 3.2 端末仕様 完全ナックル 付属品 金網つなぎ線1本付
1巻
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

便利なカッター付きキャップ。ほとんどの素材にしようできる多用途タイプ。湿った面や水の中でも硬化。穴あけ、ヤスリがけ、塗装OK。耐水性、耐熱性(-30℃~120℃)があり屋外でも使用できる。
用途各種プラスチック製品、水槽、パイプ、家具、フェンス、戸、柱、額縁、浴槽タイルなどの穴埋め、欠け、接着補修に。 銀黒 仕様 カッター付きキャップ トラスコ品番 836-4979 材質 エポキシ樹脂 質量(g) 80 容量(g) 48 危険物の類別 非危険物 2018年トラスコ掲載ページ 3 1182
1本
769 税込846
当日出荷


材質 STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上) 深さ(mm) (埋込)145 規格寸法(mm) □40×25×1.0
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鉄線にビニール被覆を施し左右の線と二つ以上のねじり合わせで、亀甲状に六角に製作したものです。軽量で目動きが少ない。鉄線、亜鉛メッキ線に比べさびにくい。
用途建築用、保護調節、養鶏用、土木用、漁業用、工業用、造船用、保温用等広く使用されています。
1巻
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

線材をねじり、網目を六角形の形に編まれた金網です。塩ビコーテングされているのでサビにくいです。
用途フェンス、養鶏、工作などさまざまな用途に使用されております。
1巻
7,598 税込8,358
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。
用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。 仕様 無結ネット(ラッセル織) 糸の太さ(mm) 縦:約2、横:約0.7 網目 25mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすくて軽量、設置・撤去も簡単です。 単管に通しての使用も可能です。 ポリプロピレン製で引張・引裂強度に優れ、寸法安全性が抜群です。
用途住宅工事や道路工事等での、防護仕切や安全通路の確保に。 長さ(m) 50 幅(m) 1 網目(mm) 40×80
1巻
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工が簡単な自由柱方式。 二重防食効果に優れた塗装。 安全性に配慮した強度設計。 機能美を追求したデザイン。 景観をそこなわない豊富なバリエーション。
材質 SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上) 設置寸法・幅(mm) 2000 規格寸法(mm) タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6 JIS規格 JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
1枚
4,098 税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


練るだけで簡単に使える接着補修パテです。 ほとんどの材質に使用できる多用途タイプです。 約15分で実用強度を発現するスピードタイプです。 水の中でも硬化します。耐水性・耐熱性に優れ、屋外でも使用できます。
用途プラスチック製品・水槽・パイプ・家具・フェンス・タイルなどの穴埋め・欠け・補修接着。 付属品 手袋 淡青白色 主成分 エポキシ樹脂 可使時間(分) 4 硬化時間(分) 15(25℃) 危険物の類別 非危険物
1パック(5g×2個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2種亜鉛メッキ鉄線使用。網目をひし形に編んだ金網です。JIS G3552規格品
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ・店舗などの内装材・装飾材・防鳥対策材。(主に屋内用としてのご使用に適してます) めっき色 材質 2種亜鉛メッキ鉄線 長さ(m) 5 線径(mm) 2 端末仕様 完全ナックル 付属品 金網つなぎ線1本付
1巻
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サッシ・金属のキズをこの商品1つで気軽にタッチアップして補修が可能です。手の汚れない刷毛ボトルタイプ。
用途サッシ、フェンス、ネジ頭等金属塗装部分 危険物の類別 非危険物
1個(20mL)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イノベックス(ダイオ化成)つなぎロープ
ゴルフネット、バッティングネット、一部のホームネットなどの寸法加工や取付に使用する「ジョイントセット」の追加用ロープです。 ・ロープ30mで、ゴルフネット、バッティングネットを約6~10m程度縫い合わせる事ができます(縫い方により異なります)。
用途ゴルフネット、バッティングネットの寸法加工や取り付け用。 長さ(m) 30 寸法(m) 30 太さ(mm) 1.5
1枚
999 税込1,099
5日以内出荷

3分で固まるセメント系補修材と防水・接着液 ミラコンコート 1000mLとのセットです。通常は水を加えて使用しますが、雨もり補修、水もれ補修等、防水力を必要とする部分には、ミラコンコート液で練り合わせて使用することで強力な防水補修ができます。
用途3分で!できるヒビ割れ、穴うめ、欠け落ち、接着、水漏れ補修モルタル・ブロック・コンクリート等ヒビ割れ補修。門扉金具やフェンスの取り付けに。 特性 防水 セット内容 3分なおし650g×2袋。ミラコンコート1000mL×1缶。練り容器×1個。塗料容器×1個。万能ハケ×1本。万能コテ×1本。ポリ手袋×1セット。詳しい説明書×1。 危険物の類別 非危険物
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

ゴルフネット、バッティングネット、一部のホームネットなどの寸法加工や取付に使用するロープとシャトルのセットです。 ・ロープ30mで、ゴルフネット、バッティングネットを約6~10m程度縫い合わせる事ができます(縫い方により異なります)。
用途ゴルフネット、バッティングネットの寸法加工や取り付け用。 仕様 シャトル付き 長さ(m) 30 寸法(m) 30 太さ(mm) 1.5
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷

接着強度、硬化後曲げ、圧縮強度、セルフレベリング性、無収縮性、急結性に優れており、作業性、流動性も良好です。
用途コンクリートの床や壁などの亀裂の補修。機械の据え付け、鉄骨柱、ポール、フェンス等構造物の基礎部分。 グレー 硬化時間(分) 120 仕様 速乾、無収縮、砂入りセメント 成分 ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂、硬化促進剤、顔料界面活性剤界面活性剤等 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 270×330×40 危険物の類別 非危険物 施工面積 (目安)厚176×縦100×横100mm 適応下地 モルタル、コンクリート面
1袋(4kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
欠品中

練るだけで簡単に使える接着補修パテです。 水の中でも硬化します。 耐水性、耐熱性に優れ屋外でも使用できます。 約15分で実用強度を発揮するスピードタイプです。
トラスコ品番 469-5291 淡青白色 質量(g) 54 可使時間(分) 3 危険物の類別 非危険物 硬化時間 (25℃)15分
1セット(6個)
869 税込956
当日出荷