- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- カラーコーン・区画用品
- フェンスベースのおすすめ人気ランキング
フェンスベースのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新177件の「フェンスベース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フェンス 重石」、「フェンス用ブロック」、「フェンスおもり」などの商品も取り扱っております。
材質
スチール
種別
8Y2090
質量(kg)
2.7
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
フェンス用の重石になります。
用途フェンス用重石
材質
鋳物ドブメッキ製
質量(kg)
9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
290×88×88
パイプ径(Φmm)
32
1台
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
横パイプやクランプ、番線がいっさい不要です。
フェンスの内側から安全に取り付けられます。
上も下も、取り付け取り外しは、ボルト1本でスピーディ。
仕上
溶融亜鉛めっき
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
材質/仕上
鉄/メラミン焼付塗装
寸法(mm)
300角×約200
質量(kg)
2.7
材質
スチール
種別
8Y2092
質量(kg)
1.7
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
PE樹脂でコンクリートを包むことにより、鉄製重りのように十分な重量がありながら見栄えの美しい商品になります。
PE樹脂のため錆が出ないので海岸付近の現場でも塩害の心配なく活躍します。
運びやすいようにもち手が付いています。
用途工事現場・作業現場の他、駐車場の仕切りや区画整理にも便利
深さ(mm)
約150
穴径(Φmm)
約35
材質
(外側)ポリエチレン樹脂、(内側)コンクリート
質量(kg)
約13.5
色
緑
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約135×225×255
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質
スチール
種別
8Y2091
質量(kg)
2
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
Φ48.6パイプを固定させるためのベース金具になります。
パイプを差し込みナットをインパクトで締めることで固定されます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×150×100
質量(g)
約800
材質
メッキ
色
シルバー
1個
¥2,498
税込¥2,748
11日以内出荷
材質
スチール
種別
8Y2093
質量(kg)
1.5
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
セット内容
アンカーブラケットC型2本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ
材質
SS400/SPCC
質量(g)
1122
表面処理
亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
¥2,409
税込¥2,650
当日出荷
アンカー固定対応ブラケット
用途フェンス固定アンカー用
材質
SS400
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
高密度ポリエチレン
色
グレー
トラスコ品番
744-8066
寸法(mm)
350×350×163
質量(kg)
約1(満水時:約13)
1台
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
施工が簡単な自由柱方式。
二重防食効果に優れた塗装。
安全性に配慮した強度設計。
機能美を追求したデザイン。
景観をそこなわない豊富なバリエーション。
材質
SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上)
設置寸法・幅(mm)
2000
規格寸法(mm)
タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格
JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
小型の地上デジタルアンテナやBS・CSアンテナを取付けるための金具です。
質量(kg)
約1.4
パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番
108-0947
材質
スチール(三価クロメート処理)
質量(g)
295
内径×外径(Φmm)
28×32
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
控えの無いフェンスバリケードを施工することができます。
フェンスバリケードの差込口が2つ付いており、地面に接するようにくい丸に取付けます。
適合パイプ径(Φmm)
48.6
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
ビルやマンション等の陸屋根に単管パイプ架台を設置するためのベース金具です。
位置出しの目印がついているため、墨出し作業が容易です。
用途太陽光パネル、電光掲示板、看板設備等
材質(ベース)
一般構造用圧延鋼材(SS400)
材質(パイプ)
一般構造用炭素鋼鋼管(STK400)
表面仕上げ
溶融亜鉛めっき(HDZ45)
タキゲンコード
24578
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
用途BS・CSアンテナ45cm以下用
仕様
溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ)
適合
CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
RoHS指令(10物質対応)
対応
脚一体型のプラスチックフェンスです。フェンス一枚につき、ジョイントが1つ付属しております。
材質
PP(ポリプロピレン)
質量(kg)
約3.5
サイズ(mm)
約H1200×W約1000 足約200