- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- フォトインタラプタのおすすめ人気ランキング
フォトインタラプタのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新156件の「フォトインタラプタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「光センサ」、「pnp npn変換」、「位置センサー」などの商品も取り扱っております。
溝型コネクタタイプ
50~100mA直接開閉、グローバルスタンダードな溝型タイプ
仕様
●材質(投・受光部):ポリカーボネート
保護構造
IEC60529規格 IP50
検出距離
溝幅:5mm
標準検出物体(mm)
2×0.8以上の不透明体
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
消費電流(mA)
12以下
材質(カバー)
ポリカーボネート
周囲湿度(%RH)
動作時:5~85。保存時:5~95(ただし結露しないこと)
保護回路
負荷短絡保護
耐振動(耐久)
20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)
使用周囲照度(Lx)
受光面照度/蛍光灯:1000以下
応答周波数(Hz)
1k以上(平均値は3k)
周囲温度(℃)
動作時:-25~55。保存時:-30~80(ただし氷結しないこと)
応差
0.025mm以下
発光波長(nm)
赤外発光ダイオード(940)
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
発光方式
直流光
仕様
出力デバイス:フォトトランジスタ 、 チャンネル数:1 、 標準上昇時間:8μs 、 標準降下時間:50μs 、 実装タイプ:ねじマウント 、 ピン数:4 、 寸法:25.7 x 6.6 x 11.1mm 、 高さ:11.1mm 、 長さ:25.7mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 スロット幅:3mm 、 幅:6.6mm 、 シリーズ:H21A 、 スロット付き光スイッチ、H21Axシリーズ. IsocomのH21Axシリーズは、フォトインタラプタファミリです。 このシリーズでは、NPNシリコンフォトトランジスタと赤外線LEDをポリカーボネート製パッケージにまとめています。 パッケージには、ねじで固定するための取り付けタブも備わっています。 ギャップが3 mmのため、H21Axは赤外線LEDとセンサ間の接続を遮断するために赤外線を通さない物質を必要とします。 H21Axスロット型インタラプタに最適な用途には、プリンタ、光電スイッチなどがあります。. H21Axスロット型インタラプタの特長: 赤外線LED及びNPNフォトトランジスタ シングルチャンネル 高ゲイン 不透明なポリカーボネート製パッケージ 周辺光保護 1 mm開口部 LED / センサから3 mmのギャップ ねじ固定用の成形取り付けタブ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
投・受光部:ポリカーボネート(PC)
保護構造
IEC60529規格 IP50
標準検出物体(mm)
1.8×0.8以上の不透明体
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
制御出力
負荷電源電圧:DC5~24V、負荷電流:50mA以下、オフ電流:0.5mA以下、残留電圧:0.7V以下(負荷電流50mAの時)、0.4V以下(負荷電流5mAの時)
消費電流(mA)
15以下
材質(カバー)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
周囲湿度(%RH)
動作時:5~85 保存時:5~95(氷結・結露なし状態)
保護回路
負荷短絡保護
耐振動(耐久)
10~2000Hz(ピーク加速度 150m/s2) 片振幅:0.75mm X、Y、Z各方向 2.5h(15min周期 10サイクル)
耐衝撃(耐久)
500m/s2 X、Y、Z各方向:3回
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 蛍光灯:1000以下
投光素子
赤外LED
応答周波数(Hz)
1k以上(平均値は3k)
動作モード
入光時ON、しゃ光時ON、2出力装備
表示灯
入光時点灯(赤色発光ダイオード)
周囲温度(℃)
動作時:-25~55 保存時:-30~80(氷結・結露なし状態)
応差
0.025mm以下
スリット幅(mm)
5
光源(発光波長)
赤外発光ダイオード(940nm)
発光方式
直流光
アンプ内蔵型光電センサ同等の耐ノイズ性能を実現
耐コモンモードノイズ性能30倍以上(従来品比)
耐インバータノイズ性能10倍以上(従来品比)
逆接続保護回路を内蔵
配線、メンテナンスに便利なコネクタ方式
調整と動作確認に便利な入光表示灯付き
材質(本体)
ポリカーボネート
質量(g)
約4
保護構造
IEC規格 IP50
出力
NPN
標準検出物体(mm)
不透明体2.2×0.5以上の不透明体
制御出力
NPN電圧出力 負荷電源電圧DC5~24V 負荷電流80mA以下。残留電圧1.0V以下(負荷電流80mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流10mA時)
消費電流(mA)
15以下
周囲湿度(%RH)
動作時:5~85、保存時:5~95
保護回路
電源逆接保護、出力逆接保護
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 白熱灯、太陽光:各3000以下
投光素子
赤外発光ダイオード
応答周波数(Hz)
100以上
表示灯
入光時点灯(赤色)
周囲温度(℃)
動作時:-10~+55。保存時:-25~+65
応差
0.05mm以下
スリット幅(mm)
13(溝幅)
発光波長(nm)
赤外発光ダイオード(パルス点灯)(940nm)
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
保護構造
IEC60529規格 IP50
標準検出物体(mm)
2×0.8以上の不透明体
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
消費電流(mA)
12以下
使用周囲温度(℃)
動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(カバー)
(受光部)ポリカーボネート
周囲湿度(%RH)
動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)
耐振動(耐久)
20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 蛍光灯:1000以下
漏れ電流(mA)
12以下
周囲温度(℃)
動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)
応答周波数(kHz)
1以上(平均値は3
スリット幅(mm)
5
発光波長(nm)
ピーク:690
光源(発光波長)
GaP赤色LED
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)
応差(mm)
0.025以下
発光方式
直流光
3つの保護回路を標準装備
業界初!保護構造IP64
余裕の投・受光距離6mm
投・受光目印で調整がラク
M2/M3ビスで取り付けが可能!
検出対象
不透明体
検出距離(mm)
6(固定)
投光素子
赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)
スリット幅(mm)
6
保護構造
IP64(IEC)
電源電圧(V)
5~24 DC±10% リップルP-P10%以下
消費電流(mA)
15以下
応答時間
入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下
動作表示灯
橙色LED(入光時点灯)
材質
(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート
仕様
入光時ON/遮光時ON 2出力装備
最小検出物体
0.8×1.2不透明体
保護構造
IEC60529規格 IP50
標準検出物体(mm)
2×0.8以上の不透明体
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
消費電流(mA)
12以下
使用周囲温度(℃)
動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(カバー)
(受光部)ポリカーボネート
周囲湿度(%RH)
動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)
耐振動(耐久)
20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 蛍光灯:1000以下
漏れ電流(mA)
12以下
周囲温度(℃)
動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)
応答周波数(kHz)
1以上(平均値は3
発光波長(nm)
ピーク:690
光源(発光波長)
GaP赤色LED
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)
応差(mm)
0.025以下
発光方式
直流光
使いやすさをそのままに継承した小型・薄型タイプ。小さくて薄型、密着取りつけも可能。両面から見える表示灯。電源電圧DC5~24Vと広範囲
保護構造
IEC規格 IP60
検出距離
溝幅: 5mm
標準検出物体(mm)
不透明体2×0.8mm以上
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
消費電流(mA)
35以下
周囲湿度(%RH)
動作時:5~85、保存時:5~95(ただし、結露しないこと)
耐振動(耐久)
20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 蛍光灯:1000以下
投光素子
GaAs 赤外発光ダイオード
応答周波数(Hz)
1k以上(平均値は3k)
動作モード
しゃ光時ON
周囲温度(℃)
動作時:-25~+55。保存時:-30~+80(ただし、氷結しないこと)
応差
0.025mm
スリット幅(mm)
5(溝幅)
発光波長(nm)
GaAs赤外発光ダイオード(940nm)
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
発光方式
直流光
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
仕様
出力デバイス = フォトトランジスタ。標準上昇時間 = 20μs。標準降下時間 = 20μs。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。実装タイプ = スルーホール実装。パッケージタイプ = ミニチュア。寸法 = 3.6 x 2.9 x 1.7mm。高さ = 1.7mm。長さ = 3.6mm。最高動作温度 = +85℃。最低動作温度 = -40℃。幅 = 2.9mm。動作温度レンジ = -40 → +85℃。。ミニチュア反射物体センサ、Fairchild Semiconductor. フォトトランジスタ出力 コンタクトなし、表面検出 ミニチュアスルーホールパッケージ、2.9 x 3.6 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
光軸調整は一切不要、応答時間が速く、優れた繰返し精度。
2光軸タイプはスタッカクレーンの有軌道台車などの減速・停止位置をセンサ1台で検出可能です。
EMC指令適合商品
種類
アンプ内蔵型
検出対象
Φmm以上の不透明体
検出距離(mm)
25
光色
赤外線
ヘッド形状
溝
保護構造
IP67(IEC規格)
電源電圧(V)
DC12~24(+10%、-10%、リップル5%以下)
光源
赤外LED(870nm)
動作モード
制御線(1光軸タイプ:桃、2光軸タイプ:桃または紫)により切換え、入光時動作:制御線を電源の+V側(茶)に接続、遮光時動作:制御線を電源の0V側(青)に接続。入光時動作:制御線を電源の+V側(茶)に接続。遮光時動作:制御線を電源の0V側(青)に接続
繰返し精度(mm)
±0.1
材質(ケース)
ポリカーボネート
応答時間(秒)
0.001以下
使用周囲温度(℃)
25~55(保存時:-30~70)
使用周囲照度(Lx)
太陽光:10000以下、白熱電球:5000以下
電源表示灯
緑色LED(通電時点灯)
出力仕様
制御:許容負荷電源電圧:33V以下。許容負荷電流:100mA以下、残留電圧:1.0V/100mA以下、0.5V/10mA以下、 漏洩(OFF)電流:10μA以下
入光表示灯
橙色LED(入光時点灯)
耐衝撃(m/s2)
500、X・Y・Z各方向、各3回
耐振動
複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向、各2時間
使用周囲湿度(%RH)
45~85(但し、氷結・結露のないこと)
溝形光電スイッチHPVシリーズは搬送設備などでの使用を想定し、耐環境性、使いやすさを追及しています。
ヘッド形状
溝
3つの保護回路を標準装備
業界初!保護構造IP64
余裕の投・受光距離6mm
投・受光目印で調整がラク
イージー・コネクション。市販コネクタで、簡単ワンタッチ接続!
検出距離(mm)
6(固定)
投光素子
赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)
スリット幅(mm)
6
保護構造
IP40(IEC)
電源電圧(V)
5~24 DC±10% リップルP-P10%以下
消費電流(mA)
15以下
応答時間
入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下(最大応答周波数3kHz)
動作表示灯
橙色LED(入光時点灯)
最小検出物体
0.8×1.2mm不透明体
適合
適合規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULレコグニション認定
質量(g)
約3
種類
小型・コネクタ内蔵式
繰返し精度(mm)
0.01以下
材質(ケース)
PBT
絶縁抵抗(MΩ)
DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)
-25~55(結露および氷結しないこと)
耐振動(耐久)
10~2000Hz 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間
保存温度範囲(℃)
-30~80
短絡保護
装備
使用周囲照度(Lx)
蛍光灯光:受光面照度1000以下
配線長
0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能
応差(ヒステリシス)
0.05以下
出力動作
入光時ON/遮光時ON 2出力装備
汚染度(使用環境)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1000 充電部一括・ケース間
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)
5~95
使用周囲湿度(%RH)
5~85
材質(表示部)
ポリカーボネート
耐振動(耐久)(Hz)
10~2000 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間
耐衝撃(耐久)(m/s2)
15000(約1500G) XYZ各方向3回