- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- フォトダイオードのおすすめ人気ランキング
フォトダイオードのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新914件の「フォトダイオード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「光 感知センサー」、「フォトトランジスタ」、「照度センサー」などの商品も取り扱っております。
仕様
検出スペクトル = 赤外線, 可視光。ピーク感度波長 = 920nm。パッケージタイプ = TO-5。実装タイプ = スルーホール実装。ピン数 = 2。ダイオード材質 = Si。最小検出波長 = 400nm。最大検出波長 = 1100nm。長さ = 9.1mm。幅 = 9.1mm。高さ = 3.1mm。極性 = 順方向。BPW20 / BPW21シリーズフォトダイオード. Vishay Semiconductor製BPW20 / BPW21シリーズのシリコンフォトダイオードは、標準のTO-5パッケージに収納されています。ハーメチックシール構造のパッケージのBPW20 / BPW21は高精度のリニア用途に最適です。BPW20 / BPW21フォトダイオードに適した用途には、カメラ、光度計、カラーアナライザ、露出計の光測定用センサ、その他の一般的な医療 / 産業向けの測定 / 制御などがあります。. BPW20 / BPW21フォトダイオードの特長: フラットガラスレンズの付いたTO-5パッケージ 直径: 8.13 mm 放射検出面積: 7.5 mm2 高感光性 半輝度角度: 50 ° 低暗電流 高直線性
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
仕様
検出スペクトル:赤外線, 可視光●ピーク感度波長:900nm●パッケージタイプ:TO-18●実装タイプ:スルーホール実装●ダイオード材質:Si●最小検出波長:430nm●最大検出波長:900nm●標準上昇時間:7ns
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
仕様
ピーク感度波長:940nm●パッケージタイプ:トップLED●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最大検出波長:940nm●標準降下時間:0.04μs●長さ:5.09mm●幅:4mm●高さ:0.85mm●シリーズ:SFH
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
IC:50mA、VCEO:40V、光電流:最小100μA、最大300μA
時間
スイッチング時間:2μs
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
仕様
ピーク感度波長 = 880nm。パッケージタイプ = T-1 3/4。実装タイプ = スルーホール実装。ピン数 = 2。ダイオード材質 = Si。最小検出波長 = 700nm。最大検出波長 = 1100nm。高さ = 8.77mm。直径 = 6.1mm。。QSD2030F PINフォトダイオード. Fairchild SemiconductorのQSD2030Fは、プラスチックシリコンPINフォトダイオードです。 標準の5 mm(T-1 3/4)スルーホールパッケージに収められています。 QSD2030Fは、周囲の可視光を遮断する昼光フィルタを備えた黒色のエポキシ製パッケージに収納されています。. QSD2030Fフォトダイオードの特長: PINフォトダイオード 5 mm(T-1 3/4)パッケージ 広いレセプション角度: 40° 昼光フィルタ 高感度 波長: 880 nm 検出面積: 1.245 x 1.245 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(25個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様
PINフォトダイオードSFH 2200. OSRAM Opto SemiconductorsのSFH2200は、波長が400 nm → 1100 nmの用途向けに設計されたシリコンPINフォトダイオードです。 適した用途には、フォトインタラプタ、産業電子機器、家庭用電化製品、制御回路、駆動回路、リモートコントロールなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
限定反射だから安定検出
検出対象
銅素線
検出方式
限定反射型
検出距離(mm)
2.5~8(中心5)(15×15mm白色無光沢紙にて)
投光素子
赤外LED(変調式)
スリット幅(mm)
10
応差(ヒステリシス)
動作距離の20%以下(15×15mm白色無光沢紙にて)
繰返し精度(mm)
0.08以下(検出軸に直角方向)
電源電圧(V)
5~24 DC±10% リップルP-P5%以下
消費電流(mA)
(平均値)25以下、(尖頭値)80以下
出力
NPNトランジスタ・オープンコレクタ(最大流入電流)100mA、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて)
過電流保護
装備
応答時間
0.8ms以下
動作表示灯
赤色LED(出力ON時点灯)
使用周囲温度(℃)
-10~55(但し、結露および氷結しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH、(保存時)45~85%RH
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:受光面照度3500以下
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
耐衝撃(耐久)
500m/s2 (約50G) XYZ各方向3回
キャブタイヤケーブル(mm2×m)
0.2×1 3芯(ケーブル延長はできません。)
発光波長(nm)
880
最小検出物体
Φ0.05銅素線(設定距離5にて)
質量(g)
約25
型式
ケーブル式
材質(ケース)
ポリカーボネート
材質(ケーブル)
固定部:PBT
保存温度範囲(℃)
-25~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
保存湿度範囲(%RH)
45~85
使用周囲湿度(%RH)
45~85
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500(約50G) XYZ各方向3回
Cdsを使用した光センサーキットです。設定した明るさを検知してリレーが動作します。モード切替スイッチで『明るくなった時にON』又は『暗くなった時にON』のどちらかを選択することができます。また、人や物がセンサーを遮っても短時間(1~5秒)であれば動作しない回路になっており、リレーのバタつきを防止します。
種類
工作キット
接点構成
1a接点
センサー
Cdsセル(Φ5)
電源電圧(V)
DC9(DC9~12可)
動作モード
2種(明るくなった時ON又は暗くなった時ON)
定格負荷
AC125V 3A(抵抗負荷)
動作電流(mA)
約18
待機電流
約2mA
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
64×59×18
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
限られた距離空間を検出する限定反射型ですから、安定した検出特性が得られます。限定反射型ですから、検出面より30mm以上離れていれば、鏡面物体でも検出に影響しません。但し、背景物体は平面で正対していること。円形状や湾曲した背景物体の場合は、検出することがありますのでご注意ください。高感度ですから、反射率の悪い黒っぽいワークも確実に検出します。Φ0.05mmの銅素線を検出できる(最適状態にて)高性能です。面倒なはんだ付け作業は不要。省スペースと信頼性アップを実現します。
用途トレイ内のコンデンサ検出。基板の位置決め。通過確認
センサ形状
その他
検出対象
銅素線
検出方式
限定反射形
検出距離(mm)
2.5~8(中心5)、15×15mm白色無光沢紙にて
出力方式
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
投光素子
赤外LED(変調式)
最小検出物体
Φ0.05mm銅素線(設定距離5mmにて)
型式
コネクタ式、ヘッドON
繰返し精度(mm)
0.08以下
配線長
0.3mm2以上のケーブルにて全長2mまで可能(2m以上延長する場合は、+V-0V端子間に10μFのコンデンサを接続)
材質(端子)
HSM(Agメッキ)
使用周囲温度(℃)
-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-25~+80
保存湿度範囲
45~85%RH
使用湿度範囲
45~85%RH
使用周囲照度(Lx)
太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500
応差(ヒステリシス)
動作距離の20%以下 15×15mm白色無光沢紙にて
電源電圧(V)
5~24 DC±10% リップルP-P5%以下
消費電流(mA)
平均値:25以下、尖頭値:80以下
応答時間
0.8ms以下
出力仕様
最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)
動作表示灯
赤色LED(出力ON時点灯)
短絡保護
装備
耐振動(耐久)
耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
耐ノイズ
電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs。ふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて)
質量(g)
約4.5
仕様
検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:920nm●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:4●最小検出波長:320nm●最大検出波長:1100nm●長さ:15.2mm●幅:0.7mm●高さ:1.5mm●ピークフォト感度:0.55A/W●光点位置検出素子1-D. このデバイスの2つの電極を流れる相対的な電流により、中心からの距離及びセンサ上の光点を測定できます。. 用途: 変位検出、距離測定
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
仕様
ライトソース = 赤外線。コネクタ タイプ = はんだ。ハウジング材質 = シリコン。直径 = 9 mm。高さ = 4.7mm。寸法 = 9.2 (直径) x 4.7 mm。。受動型赤外線センサ、村田製作所. 村田製作所の受動型赤外線焦電型センサ製品です。このデバイスは、長波長赤外線放射を検出し、可視光はほとんど感知しません。主な用途には、盗難アラーム、セキュリティシステム、人感検知などがあります。このセンサに適したレンズ製品も用意しています。代表品番 ; 124-5978 124-5978 などを参照してください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(2個)
¥659
税込¥725
当日出荷
仕様
検出スペクトル:赤外線, 紫外線, 可視光●ピーク感度波長:850nm●パッケージタイプ:TO-18●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:350nm●最大検出波長:1100nm●長さ:5.6mm●幅:5.6mm●高さ:5.5mm●極性:順方向
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
限られた距離空間を検出する限定反射型ですから、安定した検出特性が得られます。限定反射型ですから、検出面より30mm以上離れていれば、鏡面物体でも検出に影響しません。但し、背景物体は平面で正対していること。円形状や湾曲した背景物体の場合は、検出することがありますのでご注意ください。高感度ですから、反射率の悪い黒っぽいワークも確実に検出します。Φ0.05mmの銅素線を検出できる(最適状態にて)高性能です。面倒なはんだ付け作業は不要。省スペースと信頼性アップを実現します。
用途トレイ内のコンデンサ検出。基板の位置決め。通過確認
センサ形状
その他
検出対象
銅素線
検出方式
限定反射形
検出距離(mm)
2.5~8(中心5)、15×15mm白色無光沢紙にて
出力方式
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
投光素子
赤外LED(変調式)
最小検出物体
Φ0.05mm銅素線(設定距離5mmにて)
型式
コネクタ式、Lタイプ(ヘッドON)
繰返し精度(mm)
0.08以下
配線長
0.3mm2以上のケーブルにて全長2mまで可能(2m以上延長する場合は、+V-0V端子間に10μFのコンデンサを接続)
材質(端子)
HSM(Agメッキ)
使用周囲温度(℃)
-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-25~+80
保存湿度範囲
45~85%RH
使用湿度範囲
45~85%RH
使用周囲照度(Lx)
太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500
応差(ヒステリシス)
動作距離の20%以下 15×15mm白色無光沢紙にて
電源電圧(V)
5~24 DC±10% リップルP-P5%以下
消費電流(mA)
平均値:25以下、尖頭値:80以下
応答時間
0.8ms以下
出力仕様
最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)
動作表示灯
赤色LED(出力ON時点灯)
短絡保護
装備
耐振動(耐久)
耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
耐ノイズ
電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs。ふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて)
質量(g)
約4
RoHS指令(10物質対応)
対応
周囲の外乱光に強い変調光タイプ。電源電圧はDC5~24Vのワイドレンジ。電圧出力タイプ。調整しやすい光軸マークつき。調整、動作確認に便利な入光表示灯付き
出力形式
NPN電圧出力