- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- フォトトランジスタのおすすめ人気ランキング
フォトトランジスタのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新1,042件の「フォトトランジスタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「光 感知センサー」、「フォトダイオード」、「フォトカプラ」などの商品も取り扱っております。
仕様
IC:50mA、VCEO:40V、光電流:最小100μA、最大300μA
時間
スイッチング時間:2μs
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
仕様
検出スペクトル = 赤外線, 可視光。ピーク感度波長 = 920nm。パッケージタイプ = TO-5。実装タイプ = スルーホール実装。ピン数 = 2。ダイオード材質 = Si。最小検出波長 = 400nm。最大検出波長 = 1100nm。長さ = 9.1mm。幅 = 9.1mm。高さ = 3.1mm。極性 = 順方向。BPW20 / BPW21シリーズフォトダイオード. Vishay Semiconductor製BPW20 / BPW21シリーズのシリコンフォトダイオードは、標準のTO-5パッケージに収納されています。ハーメチックシール構造のパッケージのBPW20 / BPW21は高精度のリニア用途に最適です。BPW20 / BPW21フォトダイオードに適した用途には、カメラ、光度計、カラーアナライザ、露出計の光測定用センサ、その他の一般的な医療 / 産業向けの測定 / 制御などがあります。. BPW20 / BPW21フォトダイオードの特長: フラットガラスレンズの付いたTO-5パッケージ 直径: 8.13 mm 放射検出面積: 7.5 mm2 高感光性 半輝度角度: 50 ° 低暗電流 高直線性
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
検出スペクトル:赤外線, 可視光●ピーク感度波長:900nm●パッケージタイプ:TO-18●実装タイプ:スルーホール実装●ダイオード材質:Si●最小検出波長:430nm●最大検出波長:900nm●標準上昇時間:7ns
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,271
税込¥3,598
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
ピーク感度波長 = 880nm。パッケージタイプ = T-1 3/4。実装タイプ = スルーホール実装。ピン数 = 2。ダイオード材質 = Si。最小検出波長 = 700nm。最大検出波長 = 1100nm。高さ = 8.77mm。直径 = 6.1mm。。QSD2030F PINフォトダイオード. Fairchild SemiconductorのQSD2030Fは、プラスチックシリコンPINフォトダイオードです。 標準の5 mm(T-1 3/4)スルーホールパッケージに収められています。 QSD2030Fは、周囲の可視光を遮断する昼光フィルタを備えた黒色のエポキシ製パッケージに収納されています。. QSD2030Fフォトダイオードの特長: PINフォトダイオード 5 mm(T-1 3/4)パッケージ 広いレセプション角度: 40° 昼光フィルタ 高感度 波長: 880 nm 検出面積: 1.245 x 1.245 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(25個)
¥1,800
税込¥1,980
翌々日出荷
Cdsを使用した光センサーキットです。設定した明るさを検知してリレーが動作します。モード切替スイッチで『明るくなった時にON』又は『暗くなった時にON』のどちらかを選択することができます。また、人や物がセンサーを遮っても短時間(1~5秒)であれば動作しない回路になっており、リレーのバタつきを防止します。
種類
工作キット
接点構成
1a接点
センサー
Cdsセル(Φ5)
電源電圧(V)
DC9(DC9~12可)
動作モード
2種(明るくなった時ON又は暗くなった時ON)
定格負荷
AC125V 3A(抵抗負荷)
動作電流(mA)
約18
待機電流
約2mA
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
64×59×18
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様
検出スペクトル = 赤外線, 可視光。チャンネル数 = 1。最大光電流 = 9mA。最大暗電流 = 100nA。半値幅感度角度 = ±15 °。ピン数 = 2。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = サブミニチュア。寸法 = 2.3 x 2.3 x 2.77mm。コレクター電流 = 50mA。感度スペクトルレンジ = 470 → 1090 nm。。VEMT2500 / VEMT2520シリーズフォトトランジスタ. Vishay SemiconductorsのVEMT2500 / VEMT2520シリーズのシリコンNPNフォトトランジスタファミリです。これらの製品は、ドーム型レンズを備えた透明エポキシサブミニチュアパッケージに収容されており、リードタイプを選択することができます。VEMT2500 / VEMT2520フォトトランジスタは、可視光及び赤外線を感知します。. VEMT2500 / VEMT2520フォトトランジスタの特長: サブミニチュアパッケージ リードタイプ: ガルウィング(GW)又はリバースガルウィング(RGW) 寸法: 2.3 x 2.3 x 2.8 mm 高い放射感度 半輝度角度: 15 ° 高速な応答時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥869
税込¥956
翌々日出荷
仕様
実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = トランジスタ。最大順方向電圧 = 1.4V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = PDIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 3μs。最大入力電流 = 80 mA。絶縁電圧 = 5000 Vrms。最大電流変換率 = 600%。標準降下時間 = 5μs。。フォトカプラ バイポーラ出力、ルネサスエレクトロニクス. 汎用Trフォトカプラ. 海外安全規格:UL認定品 PS2561A-1-A、PS2761-1-AはULの他にBSI、北欧 PS2581AL1/AL2-AはULの他に、(VDE)、BSI、北欧 PS2861-1-AはULの他に、BSI (付加絶縁)
1個
¥218
税込¥240
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(500個)
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
仕様
ピーク感度波長:940nm●パッケージタイプ:トップLED●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最大検出波長:940nm●標準降下時間:0.04μs●長さ:5.09mm●幅:4mm●高さ:0.85mm●シリーズ:SFH
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
ライトソース = 赤外線。コネクタ タイプ = はんだ。ハウジング材質 = シリコン。直径 = 9 mm。高さ = 4.7mm。寸法 = 9.2 (直径) x 4.7 mm。。受動型赤外線センサ、村田製作所. 村田製作所の受動型赤外線焦電型センサ製品です。このデバイスは、長波長赤外線放射を検出し、可視光はほとんど感知しません。主な用途には、盗難アラーム、セキュリティシステム、人感検知などがあります。このセンサに適したレンズ製品も用意しています。代表品番 ; 124-5978 124-5978 などを参照してください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
溝型コネクタタイプ