フォトフレーム 時計のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
143件の「フォトフレーム 時計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フォトフレーム電波時計」、「電子ポップモニター」、「フォトフレーム」などの商品も取り扱っております。
お気に入りの写真を飾れるフォトフレーム付き電波時計
1台ほか
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]2WAYフォトフレームクロック
時計の向きも縦・横変えられる!6つの機能付! 時刻表示/月日・曜日表示/アラーム/スヌーズ/温度計/タイマー 単4電池2本使用(別売)
セット内容 本体×1 材質 ABS 寸法(mm) 178×178×15 アズワン品番 65-1827-86
1個
1,046 税込1,151
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]せいかつしゅうかんアラーム時計
材質 PP、紙 寸法(mm) 時計本体:130×95×45mm、スケジュールシール:約12×9 電池 単3電池1本使用(別売)
1個
528 税込581
当日出荷

お気に入りの写真を入れて飾ることができるクロック
機能 時計、アラーム、スヌーズ、タイマー、フォトフレーム(8.9cn×12.7cm)日付、温度 表示方式 デジタル ホワイト 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 160×154×15 材質 ABS樹脂 質量(g) 217 使用電池 単4×2(付)
1台
1,198 税込1,318
4日以内出荷

●7型ワイド高解像度液晶搭載デジタルフォトフレーム 本製品は、デスクやリビングなどで、お気に入りの動画や写真を手軽に楽しめる7型ワイド高解像度(800×480)液晶搭載のデジタルフォトフレームです。スマホやデジカメで撮った動画や写真を、自宅の好きな部屋で好きなだけ見ることができます。また、お相手のメモリアルにプレゼント用としても最適です。 ●動画・写真・音楽が楽しめる!さらに時計、カレンダー、オートパワーオン/オフ機能搭載! 本製品は、お好みの動画・写真・音楽データを再生することができ、スライドショーにBGMを流すこともできます。様々な再生フォーマットに対応しており特別な編集をする必要はありませんのですぐに楽しむことができます。 ●メモリーカードを挿し込むだけで楽しめる! 本製品は、SD(SDHC)カードやUSBメモリーに対応しています。本体に挿すだけ、パソコンなしで動画・写真・音楽を楽しめます。 ●リモコン操作&本体操作に対応! 本製品は、付属のリモコンを使用した遠隔操作の他に、本体裏の操作ボタンでも各設定が可能です。
液晶サイズ 7型 電源 ACアダプタ 質量(g) 260(本体のみ) 仕様 ●エリア表示サイズ:154×87mm●対応フォーマット(動画):H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MPEG1●対応フォーマット(動画拡張子):AVI、MOV、MP4、MPG●対応フォーマット(音声形式):MP3、WMA●対応フォーマット(画像形式):JPEG●接続端子(音声):3.5mmステレオミニ端子●接続端子(メディア側):USB2.0端子、SDカードスロット●接続端子(パソコン側):USB mini B端子●USB接続可能メディア:USBフラッシュメモリ●対応SDカード:SDHC/SDXC(4~128GBまで)●メディア対応フォーマット:FAT32、exFAT●本体サイズ:W204×H143×D25mm(スタンド部除く)●付属品:製品本体、リモコン、ACアダプタ、マニュアル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お気に入りの写真を飾れる電波時計です
トラスコ品番 391-0006 幅(mm) 190 高さ(mm) 200 奥行(mm) 20 電源(V) 単4×2個 電源 単4×2個 電池寿命 約1年
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

敬老の日、誕生日、父・母の日、結婚や出産のお祝いなどのギフトにもおすすめのデジタルフォトフレーム。〇10インチIPS高解像度タッチパネル。IPS タッチスクリーンLCDを搭載。メニューをタッチするだけで、再生片法の変更や表示形式、表示時間などをカスタマイズでき、直感的な操作が可能。1280X800ピクセルの高解像度、178度広視野角パネル採用でいろんな角度から美しく見ることができます。〇Wi-Fiでリアルタイムに共有。Wi-Fiを使用して、スマホやタブレット(iOS・Android対応)に無料の専用アプリをインストールすれば、写真や動画をアップロード可能。離れている友人、恋人、家族ともリアルタイムに共有できます。〇多機能。時間、曜日、天気を表示できるカレンダー、天気予報機能に加えて、目覚まし時計、音楽再生など便利な生活機能を搭載。〇多彩な再生機能。SD/MMC/USBポートもついて、最大32GBの画像・動画・音楽再生が可能。音楽再生では、さまざまな形式(ビデオ・写真・オーディオ)もサポートし、スライドトランジション効果を備えたBGMを内蔵するなどスライドショーをより楽しく演出します。〇大容量ストレージ。本体に16GB内蔵メモリー付き。さらに、追加で10GBの無料クラウドストレージ、USBフラッシュドライブまたはメモリカードを接続して写真やビデオを保存できます。
付属品 電源ケーブル(入力:AC100-240V.50-60Hz;出力:5V/2A)、Mini-USBケーブル、日本語取扱説明書 電源 AC110-240~50/60Hz 対応フォーマット (写真)JPEG/JPG/BMP/PNG/GIF、(音楽)MP3/WMA/MP2/OGG/AAC/M4A/MA4/FLAC/APE/3GP/WAV スロット メディア:SD・SDHC/USB(最大64GB) 各種認証 PSE認証済み、技適認証済み ビデオフォーマット AVI(H.264, DIVX, DIVX, XVID)/rm/ rmvb/MKV(H.264, DIVX, DIVX, XVID)/WMV/MOV/MP4(H.264, MPEG, DIVX, XVID)/MPEG/MPG/FLV(H.263,H.264) パネル 10インチ 16:10LCD(1280×800) Wi-Fi 802.11 b/g/n(2.4GHz帯に対応) 容量(GB) 16
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDMIインターフェイス対応で表示用ディスプレイとして使用可能 USB接続/SDカードに対応 フォトフレーム機能(動画・写真・音楽の自動再生)搭載 フォトフレーム機能を利用し、店頭広告用モニターとしての利用が可能 リモコン・スタンド付属
用途パソコンその他のディスプレイとして 付属品 ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン 寸法(mm) 約315×210×25 質量(g) 約720 出力 スピーカー(モノラル) 接続 【メモリー】SD(4~32GB)/USB (再生可能) 入力 ミニHDMI 表示部 13.3インチ TFT LCD 解像度 1280×800ピクセル 入力電源 DC12V/1A 関連資料 (0.37MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

●【コントラスト】大きな画面で時刻、日付、曜日が見やすい!時刻・日付・温度・湿度・カレンダーを一度に確認できます。●【正確な電波時計】紙のカレンダーと違い、自動で表示が変わります。電波時計だから正確な日付と時刻を表示します。●【読みやすい】土日は赤青、平日は白の文字色でわかりやすい。●【目覚まし時計として】アラームが付いているので目覚まし時計にもなります。(スヌーズ付き)画面の明るさは3段階変更できるので、暗い場所でも眩しくありません。●【どこでも設置】置き・掛けどちらもできるから、好きな場所に設置できます。壁にかけたり、卓上に置いて使用できます。
仕様 ●名入スペース(mm):10×120●名入場所:表面下部 材質 ABS樹脂 質量(g) 310 電源 単4電池×3(付)・ACアダプター(付)。※乾電池のみでは使用できません 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 176×137×20 表示方式 デジタル 湿度計 日付表示 電波時計 温度計 六曜表示
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

おしゃれなオリジナル時計を作ろう!
セット内容 白彫板(穴あき加工済)、クォーツ時計B(電池付)、プラ製数字、サンドペーパー、工作ボンド(10g) 材質 白彫板:PVC、炭酸カルシウム 寸法(mm) 完成サイズ:150×150×40(時計含む) 質量(g) 175 包装形態 ヘッダー付PP袋入
1セット
946 税込1,041
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]おえかき時計
自分で絵をかいてオリジナルの時計をつくろう!色えんぴつで着色できる!電池付!
材質 ベニヤ、PP 寸法(mm) 約150×130×60 形態 包装:PP袋入
1個
500 税込550
当日出荷

ライトに照らされてビーズやラメがキラキラ舞うスノードームをつくろうキラキラ粉付コインライト付。
セット内容 キラキラ粉(2g)×1、透明プラスチックボトル×1、キラキラシートセット×1、水のり×1、クリアビーズセット(20個入)×1、LEDコインライト×1、カラーモール(色取り混ぜ)×1、土台台紙×1
1セット
637 税込701
当日出荷

セット内容 本体、単3電池、針(赤3本、黒2本、白4本)、留め金具、フック付 寸法(mm) (本体)55×55、(長針)77、(短針)50、(秒針)90 板厚(mm) 2~4 シャフト長さ(mm) 5
1個
664 税込730
当日出荷

セット内容 本体、単3電池、針(白、黒各3本)、留め金具、フック付 寸法(mm) (本体)55×55、(長針)77、(短針)50、(秒針)90 板厚(mm) 2~10 シャフト長さ(mm) 11
1個
728 税込801
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ペットボトルランタン工作キット
連続点灯24時間!とっても明るい
セット内容 LEDライト×1、台紙セット×1 材質 紙、ABS 寸法(mm) 完成サイズ:100×270×75 包装形態 ヘッダー付OPP袋入
1セット
437 税込481
当日出荷

測定精度 2℃、8%(25℃) 温度測定範囲(℃) 0~40 湿度測定範囲(%) 25RH~85RH 電池寿命 約1年 表示方式 デジタル
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容 発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1 材質 PP 寸法(mm) (モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25 準拠 理科小学校6年
1個
682 税込750
当日出荷

単3電池1本付針は3種類入りです。
セット内容 本体、単3電池、3針セット3種 (黒・白2種、白小1種)、ムーブメント、掛金具、とめ金具、ワッシャー、ゴムパッキン、プラ製文字付 材質 PP、鉄、紙等 寸法(mm) 本体:55×55、針:(軸心から針の先端までの寸法)黒・白針:短針50、長針72、 秒針73、白小針:短針42、長針60、秒針65、板厚2~14用(シャフト長15) 質量(g) 77
1個
810 税込891
当日出荷

日本全国をまわって名物を手に入れよう!遊んでいるだけで都道府県の場所や名物を覚えられる! 47都道府県の名物がカードに!
セット内容 ゲーム盤×1、コマ×4色、サイコロ×1、名物カード×47、イベントカード×15、ゴールチップ×1、飛行機チケット×4、新幹線チケット×4 材質 ゲーム盤・カードセット:紙、コマ:PS、サイコロ:MS 寸法(mm) ゲーム盤:620×620、コマ:各Φ16×30、サイコロ:10×10×10
1個
428 税込471
当日出荷

7色に光るねんど芯材!超軽量できめ細やかなねんど!各作例の4面の写真入り!ひよこのつくりかた付き。
仕様 ヘッダー付OPP袋入 セット内容 ねんど(約33g)×1、ほんわかライト(ボタン電池3個付)×1、ねんどベラ×1、プラスチック、樹脂中空体パルプなど 寸法(mm) 本体:240×140×55、ライト:51×53×58
1個
391 税込430
3日以内出荷