フォーク保護カバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
322件の「フォーク保護カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リフト 爪 カバー」、「フォークリフト クッション」、「フォークリフト 爪」などの商品も取り扱っております。
ゴムの特性を生かし、さらにラフトップや突起によって、滑り、割れ、衝撃を防止し、高価な大理石や墓石、金型用を守ります。 裏面に強力マグネットラバーを使用しており、取り付けが簡単で剥離の心配もありません。 マグネットシートは可燃性、耐衝撃性に優れた永久磁石を使用しています。
寸法(幅W×長さL)(mm) 100×1000 厚さ(mm) 8
1セット(2枚)
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広くシャーシ部を保護できるロングタイプです。 お車のサイズに合わせてお選びいただけます。
材質 ポリエチレン 厚さ(mm) 80 寸法(mm) (ミゾ部)幅:20、深さ:10
1セット(2個)
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お使いのフォークリフトにマグネットで取り付けられるクッションです。タイガーマークを採用し、まわりの作業者やリフトマンに注意をうながします。狭い場所での旋回時、車体よりも先にクッションに当たることで、車体及び建物などへの損傷を軽減いたします。ほとんどのフォークリフトに取付け可能です。
トラ 材質 独立気孔発泡ポリエチレン:15mm セット内容 左右2枚入 寸法(mm) 100×600 材質(カバー) 強化塩化ビニル(ターポリン):0.35mm 材質(磁石) フェライト磁石
1セット
9,998 税込10,998
25日以内出荷

積み荷をいためず、荷台パネルを保護します。CY-0046AN・CY-0081ANは本体に直接コーナーガード付。CY-0046SN・CY-0022Nは本体に直接テープ付。CY-0046N・CY-0046AN・CY-0046SN(2本線)、CY-0038N(3本線)を製品内側に識別として印を入れてあります。
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

お使いのフォークリフトにマグネットで取り付けられるクッションです。タイガーマークを採用し、まわりの作業者やリフトマンに注意をうながします。狭い場所での旋回時、車体よりも先にクッションに当たることで、車体及び建物などへの損傷を軽減いたします。
トラ 材質 独立気孔発泡ポリエチレン:15mm 材質(カバー) 強化塩化ビニル(ターポリン):0.35mm 材質(磁石) フェライト磁石
1セット(2枚)ほか
17,980 税込19,778
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムの弾性をいかし、裏面にマグネットシートを装着したフォークリフトの爪に貼り付ける保護カバーです。 滑り、割れ、衝撃を防止します。 マグネットシートは耐衝撃性に優れた磁石を使用しています。 柔らかく滑りにくいです。
用途フォークリフト用 材質 合成ゴム 形状 フラット 厚さ(mm) 7 寸法(幅W×長さL)(mm) 約100×1000
1セット(2枚)
17,980 税込19,778
当日出荷

強力マグネットシート付。 滑り、割れ、衝撃を防止します。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 1000×100×8
1個
27,200 税込29,920
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質 ネオジム/ニトリルゴム(NBR) 全長(mm) 200 種類 標準タイプ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として 材質 NBR(発泡ゴム) 形状 はさみこみ型 取付方式 貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴムの特性を生かし裏面にマグネットシート装着したフォークリフトの爪に貼り付ける保護カバーです。 白色ですので仕上げ製品等に色移りしにくいです。 柔らかく滑りにくい。
厚さ(mm) 8 タイプ ラフトップ 寸法(幅W×長さL)(mm) 100×1000 アズワン品番 64-5128-93
1セット(2本)
19,980 税込21,978
当日出荷

強力マグネットでフォークの爪に装着し、ワークの滑り止めをします。 装着・脱着が簡単です。 爪の長さに応じて自由にカット可能です。
用途フォークリフトの爪の滑り止め用、ワークの保護 仕様 爪の長さに応じて自由にカット可能 材質 特殊耐摩ゴム使用(白ゴム)、永久磁石埋め込み一体成形 質量(kg) 2
1セット(2本)
75,980 税込83,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建物の凹凸部分に手軽に貼れ、危険標示とクッション機能で人や建物を保護します。
用途工事現場・工場・駐車場などの危険標示や保護用に、また自転車などのスリ傷防止に。 材質 発泡ウレタン 長さ(m) 1 付属品 接着剤付
1枚
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フォークリフトのメンテサービス時に爪にあたりケガをするのを防ぎます。フォークリフト付近での作業の安全性を高めます。クッション性が高く緩衝機能に優れています。
仕様 ●サイズ:1100(W)×250(D)×20(H)mm●材質:ポリエステル(エアーメッシュ)・PVC発泡生地●重量:500g●色:ブルー●入数:2本●マジックテープ式●内側はPVC発泡生地でしっかり補強●Φ15mmのウレタン丸棒入り アズワン品番 65-9337-55
1組(2本)
10,900 税込11,990
翌日出荷

タイヤ交換やオイル交換などのリフトアップ時に、シャーシ下部を保護するパッドです。高品質の高密度強化発泡ポリエチレンを使用しておりますので、軽量かつ耐久性に優れています。
材質 ポリエチレン(強化発泡タイプ) 溝幅(mm) 20 溝深さ(mm) 10
1セット(4個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

国産の高密度な発泡素材材料を使用しております。 軽量かつ耐久性に優れています。
材質 ポリエチレン 幅(mm) 150 厚さ(mm) 80 寸法(mm) (ミゾ部)幅20/深さ10
1セット(4個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
用途壁面・角など 形状 平型 材質 ポリエチレン タイプ シート 色(柄) トラ 両面テープ なし
1枚
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
長さ(mm) 1000 材質 ニトリルゴム/フェライト 材質(本体) フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE) 種類 標準タイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来のトラ柄クッションより厚いため、強い衝撃も吸収します。クッション部分がソフトウレタンなので曲面にも取り付けられます。
用途工場や倉庫内の柱やH鋼に。フォークリフトなどの車両の保護材に。 形状 平型 イエロー×ブラック 材質 発泡ウレタン 厚さ(mm) 30 長さ(m) 1 粘着剤 アクリル系 取付け方法 貼付タイプ(はく離紙付)
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のリフトパット・ロングタイプを折りたためるようにしました。使用しない時など、収納場所をとらずに便利です。
材質 ポリエチレン 長さ(mm) 1300 幅(mm) 145 厚さ(mm) 80 溝幅(mm) 20 溝深さ(mm) 10
1セット(2個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

痛んだパットは危険です。安全な整備のために定期的な交換をおすすめいたします。
1セット(2個)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)