- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- フォーク型圧着端子(X型)のおすすめ人気ランキング
フォーク型圧着端子(X型)のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新109件の「フォーク型圧着端子(X型)」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「U字端子」、「圧着端子 サイズ」、「MonotaRO 200v 端子」などの商品も取り扱っております。
端子形状
先開形
種類
裸圧着端子
適合
ミニ12。5N18。AC-5ND(1号ヘッド)
アースを取るのに大変便利!
用途電装配線作業時に。
適合電線
0.5~2.0sq
材質
黄銅
使用可能電力
DC12V200W以下/DC24V400W以下
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
種類
裸圧着端子
端子形状
先開形
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
端子形状
先開形
種類
裸圧着端子
色
シルバー
材質(端子)
無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
裸圧着端子
端子形状
先開形
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
材質
PVC
仕様
ギボシ端子スリーブ
一般的なギボシ端子に使用可能な絶縁スリーブ
100個入りでお得な大容量タイプ
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして
材質
PVC
使用電圧(V)
1000
絶縁抵抗(MΩ)
≧1.0
絶縁耐力
2500V/Min
ギボシ端子スリーブの100個入りセット。
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして。
適合サイズ
AV(S)0.50~2.00sq
仕様
ギボシ端子スリーブ
材質
軟質塩化ビニール
材質
真鍮+錫メッキ
使用可能電力
DC12V180W以下/DC24V360W以下
適合電線
0.5~2.0sq
使用可能電流(A)
4~15
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
用途配線端子として。
種類
裸圧着端子
端子形状
先開形
材質(端子)
銅
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類
裸圧着端子
材質(端子)
無酸素銅(電気すずめっき)
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
5
適合規格
RoHS対応
材質(絶縁体)
ハイインパクトスチロール
用途配線端子として
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
材質(端子)
銅
材質
黄銅(防錆処理)
適合電線(mm2)
0.5~2.0
キャップつきですので、かしめ部を覆う事が出来ます
用途ボデーアースや、バッテリー電源取り出し等に。
適合ケーブル
AV(S)0.50~2.00sq
材質
端子/黄銅、スリーブ/塩化ビニール
使用可能電力
DC12V200W以下/DC24V400W以下
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途ボディアースへの配線接続に。
材質
端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC
タイプ
クワ型
端子種別
クワ型
使用可能電力
DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下
適合電線サイズ
AV(S)0.5~2sq
用途アースコードの取り付けに
適合電線
0.5~1.25sq
材質
黄銅
種類
裸圧着端子
端子形状
Y形