フォーミングプライヤーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
107件の「フォーミングプライヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リードフォーミング」、「割りピン 工具」、「ワイヤくせとり」などの商品も取り扱っております。
電子部品(抵抗、ダイオード)リード線の曲げ作業に! ソフトカバー・バネ付
用途リード線の曲げ加工に。 種類 その他プライヤ 寸法(mm) 115 仕様 ソフトカバー・バネ付
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一工程で足曲げと切断が同時に行えます。 加工時の部品の足の長さを調節できるアジャスター付きです。
用途抵抗など電子部品のリード線のキンク工具。 トラスコ品番 135-4729 全長(mm) 152 質量(g) 100 最大切断径(Φmm) 1.0
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

線材の丸め加工がカンタンにできます。 3段階の先端で自由自在。 高級グリップは使い心地抜群。
種類 その他プライヤ 全長(mm) 112 質量(g) 70 材質 クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) 切断能力(Φmm) 古美9ピン1.0 サイズ(mm) 110 切断能力(Φmm) 軟銅線 1.0 切断能力(Φmm) 軟鉄線 0.9 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷

BBKテクノロジーズ3 in 1ベンダー
スムースな曲げを実現。クッショングリップによりしっくりとしたハンドルの握りを実現
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抵抗やダイオードなどアキシャル部品のリード線をワンタッチで直角に折り曲げられる便利なツールです。TO-92タイプのトランジスターのリード線を2.54mmピッチに折り曲げることもできます。基板から浮かせて取り付けられるようにフォーミング加工もできます。
用途リード部品の簡易折り曲げ器 付属品 ストラップ・フォーミング加工棒付き 適合 (折り曲げ部品)アキシルタイプの抵抗・ダイオードなど。(トランジスター)TO-92タイプ トラスコ品番 816-3268 オレンジ 材質(本体) ABS ピッチ(mm) (折り曲げ)2.5~30間の2.5ピッチ(目安値)(縦曲げ可) 太さ(Φmm) リード線/0.9(max)
1個
899 税込989
当日出荷

ワイヤーや針金の曲げ加工が簡単にできるループペンチです。 3サイズのリングが簡単に作れます。
材質 ステンレス(SUS410)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭いスペースでも2パターンの挟み口で使用できます。
適合サイズ(mm) 3/16・1/4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

刃が薄いので狭いピッチのフィンにもご使用できます。
用途アルミフィン修正にお使い下さい。 全長(mm) 160 先端形状 フラットノーズ 先端幅(mm) 20
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

ParkTool(パークツール)インナーワイヤープライヤー
簡単にブレーキワイヤーを引っ張るプライヤー。 ワイヤーを固定するロックナットを締め付ける際、プライヤーを握ったまま固定できるロックレバーを採用し、高い作業性が得られます。 使用感の良いクッショングリップを採用しています。
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷

頭部が非常に小型なのでより狭い場所に最適です。 解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。 フラットな2枚のパネルを重ねて保持するのに最適です。
用途板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。 種類 その他プライヤ 最大口開き(mm) 15 全長(mm) 195 仕様 総焼き入れ品 トラスコ品番 328-7904 質量(g) 460 口幅(mm) 24 最大締圧力(kN) 5.8 頭部硬度 HRC42~48 口深(mm) 28
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

片側を平らにしてことで線材がブレずに掴める!丸め加工が簡単にできます!
種類 精密プライヤ 全長(mm) 140 切断能力(Φmm) 銅線 2 切断能力(Φmm) アルミ線 4 切断能力(Φmm) より線 2 頭部幅(mm) 14 頭部厚(mm) 6 柄幅(mm) 50 先端長(mm) 34 質量(g) 60 TGK品番 528-57-49-09 トラスコ品番 853-4890
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

ワンタッチでDIP ICのピンが整列。 曲がっていたり、不揃なDIP型ICのピンを手軽に矯正できます。 IC幅が3/10と6/10インチの両方に対応していますので経済的です。
用途基板等にICを挿入する際の矯正に 誤って曲げてしまったICピンの修復に 不揃いなシングルラインコネクタの足の整列に 種類 その他
1個
999 税込1,099
当日出荷

挟み幅の調節で太さの異なるより線の皮むきが簡単に!
種類 精密プライヤ 全長(mm) 127 切断能力(Φmm) より線 2 頭部幅(mm) 14 頭部厚(mm) 8 柄幅(mm) 50 先端長(mm) 28 質量(g) 70 トラスコ品番 828-3584 皮むき能力 電線断面積0.25~2.0mm2までの単線およびより線
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
5,230 税込5,753
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さびに強いオールステンレス製です。 手触り最高、総研磨仕上げです。 様々な形状のリングやフックが作成できます。 先端部内側にキザミ加工を施していないため対象物を傷つけずに作業できます。
用途通信機器、電子機器、精密機器、パソコンなどの組立、補修、修理やプロホビー、装飾品関係、模型製作などに、微小部品や布などを保持するバイスとして 全長(mm) 150 トラスコ品番 853-4965 材質 ステンレス 質量(g) 90 タイプ 先端部キザミ無 バネ機能付き
1丁
2,898 税込3,188
翌々日出荷

針金や線材を曲げて色々な形を作ることができます。
用途針金や線材を曲げての造形作業に 全長(mm) 110 トラスコ品番 859-2319 材質 アルミ ブルー 線径(Φmm) (曲げられる針金)1.5まで
1個
439 税込483
当日出荷

アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。 2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。 設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。 工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。 水平曲げに便利な5mm方眼線付。
1組ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホビーや魚釣りなどのレジャーに便利です。特殊ギザ刃採用の為、釣り糸(PE・カーボン・ナイロン糸)の切断に最適です。 サビに強いステンレス製です。二重リング外し、かしめ作業などの多くの用途に使用できます。先端がリング外し用になっているので二重リングを外す作業に使用できます。
用途リング外し、かしめ、切断等。 種類 ノーズプライヤ 切断能力(Φmm) 軟線 0.5 切断能力(Φmm) 銅線 0.5以下 先端形状 ロングノーズ 硬度HRC(刃部) 46~50 仕様 バネ付 材質 ステンレス鋼(SUS420)
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

ブレーキ、ディレーラーなどのインナーワイヤー取り付け時の引っ張り調節用プライヤーです。 ワイヤーのたるみをなくし、確実なワイヤーの取り付けが可能です。
全長(mm) 170 質量(g) 235
1個
2,198 税込2,418
当日出荷