フォームクランプのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
154件の「フォームクランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「旋盤 芯出し治具」、「チャック治具」、「パイプチャック」などの商品も取り扱っております。
イマオコーポレーション口金(外形クランプ用)
ダイヤフラム式クランプ機構により口金が8方向よりワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
付属品 Oリング1個、セルフカットワッシャー1個、六角穴付きボタンボルト1個 色(口金) ブルー 材質(口金) A7075 材質(セルフカットワッシャー) S45C 表面処理(セルフカットワッシャー) 四三酸化鉄皮膜
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金を交換することで、外形クランプ内形クランプを切り替えて使用することができます。
材質(本体) S45C 表面処理(本体) 無電解ニッケルメッキ 材質(引込みシャフト) SCM415 材質(カムシャフト) SCM435 表面処理(引込みシャフト) 四三酸化鉄皮膜 表面処理(カムシャフト) 四三酸化鉄皮膜 熱処理(引込みシャフト) 浸炭焼入 熱処理(カムシャフト) 浸炭焼入
1個
80,980 税込89,078
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーション口金(内形クランプ用)
拡張ボルトのクサビにより口金が8方向に広がり、ワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
付属品 Oリング1個 色(口金) シルバー 材質(口金) A7075
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションIDクランプ
ワークを内側からクランプできます。クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーション外形クランプ(ブロックタイプ)
クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。 クランプストロークは、0.5mmあります。 ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
色(本体) シルバー ねじ径M1 M3×0.5 表面処理(本体) アルマイト表面処理 材質(クサビ) SCM440 表面処理(クサビ) 四三酸化鉄皮膜 熱処理(ボディ) 焼入焼戻
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
99,980 税込109,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーション内径クランプ
ワークを内側からクランプできます。 クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。 ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
材質(スプリング) SUS304 表面処理(本体) 四三酸化鉄皮膜 材質(口金) SKD61 表面処理(口金) 四三酸化鉄皮膜 熱処理(口金) 焼入焼戻 熱処理(本体) 焼入焼戻 硬度(本体) HRC47~53 硬度(口金) HRC47~53
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーション外形クランプ(小径タイプ)
クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。 クランプストロークは、0.5mmあります。 ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
ねじ径M1 M3×0.5 表面処理(本体) 四三酸化鉄皮膜 材質(クサビ) S45C 表面処理(クサビ) 四三酸化鉄皮膜 熱処理(ボディ) 焼入焼戻
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションサイドロックアダプター旋盤用
MBID02~MBID08IDクランプの旋盤用アダプターとしてご使用ください。 ドライブスクリューをレンチで回す事でシリンダーが上下にストロークしますので、MBIDIDクランプのテーパーボルトも同時にストロークし、口金が拡張します。 本体側面からクランプ、アンクランプを操作しますので、ワークの止まり穴を利用したクランプに有効です。 ワーク内径:Φ4.1~Φ20までのMBIDIDクランプに対応しております。 ワーク内径:Φ17.8~Φ53.3には、MBSID-LサイドロックIDクランプをご使用ください
硬度(シリンダー) HRC40~45 硬度(ドライブスクリュー) HRC48~52 材質(シリンダー) S17C 材質(ドライブスクリュー) SCM435 材質(本体) SUM24L 表面処理(シリンダー) PTFEコーティング 表面処理(ドライブスクリュー) PTFEコーティング 表面処理(本体) 四三酸化鉄皮膜
1個
21,825 税込24,008
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生爪取付孔の座グリ孔に3個の止めピンを入れ、チャックを締めるだけ(張りチャックは開く)で準備はOK! 生爪成形段取りは1分以内完了です。 心振れ精度が10ミクロン以内に向上し把握力も増大します 芯金、リング等、治具類は一切不要です 締め代調整も自由自在です 掴みチャック、張りチャック、通り抜け成形もこれひとつで簡単そのもの NC旋盤では、パーマネントツーリングの邪魔をせず、装着のままノギス測定ができます 軽量で扱い易く、構造もシンプルなため、長期間ご使用いただけます。
用途チャックワーク時の生爪成形用ホルダに。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

蝶ねじを手で締めることによって拡張させ、管に密着するプラグです。
材質 合成ゴム
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワークを内側からクランプできます。 クサビ構造により、ワークを強力にクランプします。 ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
材質(Oリング) フッ素ゴム(FKM) 材質(ワッシャー) SCM435 材質(口金) SNCM439 表面処理(ワッシャー) 四三酸化鉄皮膜 表面処理(口金) 四三酸化鉄皮膜 硬度(口金) HRC33~39
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

様々な用途にご使用いただけるセンタリングバイスです。
種類 リードバイス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型・薄型・軽量です。
用途卓上旋盤からボール盤・小型フライス盤・測定器まで。 仕様 内爪・外爪両用爪付 セット内容 ハンドル(レバー)2本、チャック取り付けボルト3本、レンチ1本 材質 スチール タイプ 3ツ爪タイプ
1台
84,880 税込93,368
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

3つの爪が連動して稼動するため、材料の心出しが容易で円材や三角柱などの材料を把握するために用います。
用途材料の把握 適合 Compact7、Compact9 把握径(Φmm) 正爪/3~22(外径)・25~70(内径)、逆爪/22~63(外径) アズワン品番 64-5178-14 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

ワークダミーの径が任意に調節可能! 適当なダミーを探す手間がかからない! 爪の成形精度が格段に向上。
セット内容 AD50/60/70/80/90 厚さ(mm) 13 外径(Φmm) 50/60/70/80/90 調節径(Φmm) (AD50)50~60、(AD60)60~70、(AD70)70~80、(AD80)80~90、(AD90)90~100
1箱(5個)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

イマオコーポレーションMBSID サイドロック IDクランプ
側面から六角穴付きのカムをレンチで回す事でワークを内側からクランプアンクランプします。 多数個取りのワークに便利です クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。 破損及び変形防止の為、空締付けは行わないでください。
クランプ力(kN) 15 許容締付トルク(N・m) 47
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)インナークランプ2-4
トラスコ品番 852-1354 適合パイプ径(Φmm) 50~100 アズワン品番 64-6752-66
1個
91,980 税込101,178
当日出荷

1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)