フォームタイまわしのおすすめ人気ランキング

2025/07/31更新
78件の「フォームタイまわし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フォームタイ」、「セパ回し」、「pコン外し」などの商品も取り扱っております。
型枠工事用です。(小判型フォームタイまわし用) 充電工具:12V対応
摘要 仮枠用小判型用 軸径(Φmm) 6.35 全長L(mm) 90 質量(g) 170 トラスコ品番 253-0082 差込角(mm[inch]) 6.35 対辺寸法(mm) 20
1丁
999 税込1,099
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。アイビーフォームタイ専用先端工具です。
用途アイビーフォームタイ専用先端工具。 対辺寸法(mm) 10 トラスコ品番 452-1501 材質 特殊合金鋼 全長(mm) 63 質量(g) 60 深さ(mm) (ナット受部)20 六角軸シャンク径 6.35(mm) 外径(mm) 19 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

型枠工事用です。(アイビーフォームタイナットまわし用) 充電工具:12V対応
軸径(Φmm) 6.35 対辺寸法(mm) 15 全長L(mm) 66 質量(g) 55 トラスコ品番 253-0066 摘要 アイビー用 差込角(mm[inch]) 6.35
1個
689 税込758
翌日出荷

フォームタイなどの21mmナット用です。爪付きで、6~10mmまで対応しています。
用途フックボルトの締め・緩め作業に。 寸法(mm) 21 全長(mm) 230 質量(g) 310 商品構成 単品
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

アイビーフォームタイ本体とナットを。同時に外すことができます。
対辺(mm) 21 全長(mm) 97 トラスコ品番 327-1960 質量(g) 154 外径(Φmm) 29
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

小判型フォームタイに素早く入るラッパ形形状です。
用途仮枠工事、小判型(クサビタイプ)の組立・解体に 呼び寸法(mm) 20 トラスコ品番 494-2957 全長(mm) 93 質量(g) 90 奥行(mm) (ソケット)50 外径(Φmm) (ソケット部)29
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 中高層建築でのPコン落下防止に。ばねとボールでPコンを保持し、不意のPコン落下を防止します。 寸法が36mmまでのPコン用です。
用途Pコン作業 トラスコ品番 327-1978 全長(mm) 72 先端サイズ 12 外径(Φmm) 18 差込角対辺(mm) 6.35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
789 税込868
当日出荷

S.E.K.(スエカゲツール)フォームタイレンチ19X10
フォームタイの組立、解体作業に適しています。
用途建築、土木工事、木造、鉄骨建築などの作業に、フォームタイの組立、解体作業にに 寸法(mm) 19×10 全長(mm) 65 トラスコ品番 853-1866 材質 クロームバナジューム鋼 質量(g) 92 軸長(mm) 6.35
1丁
799 税込879
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

用途仮枠作業に最適。ピーコン回し・フォームタイナット回し・シノ付 トラスコ品番 431-0446 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷


IBフォームタイの先端つぶし部分をくわえてまわす
用途IBフォームタイ取付・取外し用 寸法L(mm) 66 仕様 インパクトドライバー対応 質量(g) 55 寸法D(Φmm) 19 寸法l(mm) 20 呼称 IB用
1個
849 税込934
当日出荷

ネジ山をつぶさず回せる!両回しOK!。全ネジ・吊りボルトを掴む、回す。ヘッド部は3つのローラーでネジ山をつぶさずロックします。左右どちら回しでもロック可能。壁際、狭い箇所の作業や短いネジにも便利な可動式ハンドル。すべり止めローレット加工されたグリップを採用
用途軽天、ケーブルラック、ダクト、ハンガーレール等設営の全ネジ(吊りボルト)の取り付けに 全長(mm) 150 質量(g) 230 ねじ径 W3/8
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

ナイスマイティ(Φ10シャンク)を、ワンタッチで六角軸(6.35mm)に変換します。アダプター六角軸側は、市販ドライバービットを採用しています。市販ドライバービットもワンタッチで交換可能です。
用途電動ドリル。 トラスコ品番 391-1632 質量(g) 115 穴径(Φmm) 10 シャンク径(mm) 6.35
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

小判型フォームタイをくわえてまわす
用途小判型(K型)フォームタイ専用 仕様 インパクトドライバー対応 質量(g) 170 寸法L(mm) 90 寸法D(Φmm) 26 寸法l(mm) 40 呼称 小判型
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

18Vインパクト対応。 ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 フォームタイの脱着に。K型用は挿入しやすいラッパ形状。
用途フォームタイの脱着に。 軸(mm) 6.35
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途フォームタイの取りはずしに。 適合機種 TD136D、TD147D、TD134D、TD146D、TD133D、TD145D、TD131D、TD135D、TD124D、TP131D、TP141D、TP130D、TP140D、6955、6963SPK、(TS130D、6919ND、TD132D、TD144D、TD130D)
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

ナットを緩めてフォームタイのつぶし部分をくわえます。 単管などの取り付けも楽です。 型枠工事(アイビーフォームタイナットまわし)用です。 充電工具:12V対応
差込角(mm[inch]) 6.35 対辺寸法(mm) 21 トラスコ品番 253-0074 軸径(Φmm) 6.35 摘要 アイビー取付用 質量(g) 105 全長L(mm) 75
1丁
999 税込1,099
当日出荷