フォームタイレンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
97件の「フォームタイレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セパ回し」、「フォームタイ回し」、「型枠用ドリル」などの商品も取り扱っております。
S.E.K.(スエカゲツール)フォームタイレンチ19X10
フォームタイの組立、解体作業に適しています。
用途建築、土木工事、木造、鉄骨建築などの作業に、フォームタイの組立、解体作業にに 寸法(mm) 19×10 全長(mm) 65 トラスコ品番 853-1866 材質 クロームバナジューム鋼 質量(g) 92 軸長(mm) 6.35
1丁
799 税込879
当日出荷

仮枠工具に使用するフォームタイの締め付けに
呼び寸法(mm) 17(6)×21(10) 全長(mm) 210 質量(g) 190 商品構成 単品
1本
879 税込967
当日出荷

型枠作業の必需品 1丁4役のスグレモノ
用途6mm:丸セパ用 10mm:アイビーフォームタイ用 17mm:足場クランプ用 21mm:フォームタイ用 呼び寸法(mm) 17(6)×21(10) 全長(mm) 180 トラスコ品番 369-1977 厚さ(mm) 8 質量(g) 190 商品構成 単品
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。電動工具、手動兼用タイプです。13mmの商品に接続し、手動工具として使用可能な便利工具です。蝶ネジ回しに最適先端工具です。
用途ビニールハウス・パイプ車庫等の組立・解体作業、野生動物侵入防止用電気柵の設置(ガイシの取付け)等、その他蝶ネジの締め緩めに。 軸(mm) 6.35 材質 SCM435 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小判型フォームタイに素早く入るラッパ形形状です。
用途仮枠工事、小判型(クサビタイプ)の組立・解体に 呼び寸法(mm) 20 トラスコ品番 494-2957 全長(mm) 93 質量(g) 90 奥行(mm) (ソケット)50 外径(Φmm) (ソケット部)29
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


用途仮枠作業に最適。ピーコン回し・フォームタイナット回し・シノ付 トラスコ品番 431-0446 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

蝶ネジ・蝶ナットの締め・緩め作業をスピーディに行えます。蝶ネジ・蝶ナットの締め・緩め作業に最適な、電気ドリル・インパクトドライバー用ソケットです。
用途蝶ネジ・蝶ナットの締め・緩め作業。 軸径(Φmm) 6.35(六角) 適合機種 電気ドリル・インパクトドライバー
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IBフォームタイの先端つぶし部分をくわえてまわす
用途IBフォームタイ取付・取外し用 寸法L(mm) 66 仕様 インパクトドライバー対応 質量(g) 55 寸法D(Φmm) 19 寸法l(mm) 20 呼称 IB用
1個
849 税込934
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ナットを緩めてフォームタイのつぶし部分をくわえます。 単管などの取り付けも楽です。 型枠工事(アイビーフォームタイナットまわし)用です。 充電工具:12V対応
差込角(mm[inch]) 6.35 対辺寸法(mm) 21 トラスコ品番 253-0074 軸径(Φmm) 6.35 摘要 アイビー取付用 質量(g) 105 全長L(mm) 75
1丁
999 税込1,099
当日出荷

型枠工事用です。(アイビーフォームタイナットまわし用) 充電工具:12V対応
軸径(Φmm) 6.35 対辺寸法(mm) 15 全長L(mm) 66 質量(g) 55 トラスコ品番 253-0066 摘要 アイビー用 差込角(mm[inch]) 6.35
1個
689 税込758
当日出荷

型枠工事用です。(小判型フォームタイまわし用) 充電工具:12V対応
摘要 仮枠用小判型用 軸径(Φmm) 6.35 全長L(mm) 90 質量(g) 170 トラスコ品番 253-0082 差込角(mm[inch]) 6.35 対辺寸法(mm) 20
1丁
999 税込1,099
当日出荷

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。 ピーコン専用先端工具です。
対辺寸法(mm) 12 軸径(Φmm) 6.35
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

18Vインパクト対応。 ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 フォームタイの脱着に。K型用は挿入しやすいラッパ形状。
用途フォームタイの脱着に。 軸(mm) 6.35
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端の四枚刃が付着したセメントを効率よく除去します
用途セメント付きピーコン外しに 寸法S(mm) 12 仕様 インパクトドライバー対応 質量(g) 73 寸法L(mm) 95 寸法D(Φmm) 18 寸法l1(mm) 15 寸法l2(mm) 50
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

本体、ナット、リブ座金がセットされた調整の出来るねじタイプです。 段差がある時や、クサビを打ち込む事ができない場合などに使用することが出来ます。
用途単管パイプで型枠を固定する際に使用します。主に使用地域は東日本(愛知以東)で鋼管48.6パイ使用地域で使用されます。
1セット(5個)
899 税込989
4日以内出荷


国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 中高層建築でのPコン落下防止に。ばねとボールでPコンを保持し、不意のPコン落下を防止します。 寸法が36mmまでのPコン用です。
用途Pコン作業 トラスコ品番 327-1978 全長(mm) 72 先端サイズ 12 外径(Φmm) 18 差込角対辺(mm) 6.35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
789 税込868
当日出荷