フォールディングコネクタのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
105件の「フォールディングコネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折り畳みジョイント」、「リンクコネクタ」、「ヒンジコネクタ」などの商品も取り扱っております。
折り畳みテーブルなどのほか、からくりのリンク部品としてもご使用いただけます。 繰返し動作を行う用途では、ヒンジ部にグリスなど塗布してからご使用ください。
適合 グリーンフレームS 材質 本体部:アルミダイカスト/ピン:鉄/固定部:ゴム・樹脂 質量(g) 37 シリーズ GF
1個
1,529 税込1,682
当日出荷

SUS(エスユーエス)ラチェットコネクタH160
ラチェット機構によって160°まで5°刻みで保持することが可能なコネクタです。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
適合 グリーンフレームN 材質 アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/ギア:鉄 質量(g) 153 シリーズ GF
1個
2,409 税込2,650
当日出荷

スパナレンチ(13)でトルクの調整が可能なヒンジです。 指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。 垂直・水平の両方向で使用できます。
適合 グリーンフレームN 材質 ステンレス 質量(g) 127 シリーズ GF キット内容 トルクヒンジVR×1/六角穴付ボルトM5×14×4/STナットストッパー付L(M5)×4
1個
5,491 税込6,040
9日以内出荷

自由に180°動かすことができる可動パーツです。
適合 グリーンフレームN 材質 本体:PC・SAPH/ボルト・ナット:鉄 質量(g) 395 シリーズ GF キット内容 フォールディングプレートフリータイプ×1/TナットL(M6)×4/六角穴付ボルト(M6×16)×4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

SUS(エスユーエス)ラチェットコネクタV160
ラチェット機構によって160°まで5°刻みで保持することが可能なコネクタです。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
適合 グリーンフレームN 材質 アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/ギア:鉄 質量(g) 172 シリーズ GF
1個
2,960 税込3,256
当日出荷

レバーによってロックを解除し、10°刻みで180°動かすことができる可動パーツです。 折りたたみテーブルなどに使用できます。
適合 グリーンフレームN 材質 本体:PC・SAPH/ボルト・ナット:鉄 質量(g) 389 シリーズ GF キット内容 フォールディングプレートレバータイプ×1/TナットL(M6)×4/六角穴付ボルト(M6×16)×4
1個
2,961 税込3,257
当日出荷

SUS(エスユーエス)トルクヒンジVR
スパナレンチ(13)でトルクの調整が可能なヒンジです。 指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。 垂直・水平の両方向で使用できます。
適合 グリーンフレームN 材質 ステンレス 質量(g) 63 シリーズ GF
1個
4,720 税込5,192
9日以内出荷

フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、取付角度も自由に決めることができます。
適合 グリーンフレームN 材質 アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄、アルミ
1個
882 税込970
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。
用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など 材質 ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼 仕様 使用温度:0 ℃~40 ℃ 種類 特殊形状 仕上 光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ストッパーヒンジ
レバー操作で簡単に角度調整ができるストッパー付のヒンジです。ギアによるロック(10°刻み)で、負荷をかけても動きません。レバーを押している間は、ロックが解除されます。レバーを引き上げると、ロック解除状態が保持されます。ストッパー付となしのタイプは併用できます。
用途医療機器、分析機器、特装車など。治具、モニター、タッチパネルの角度調整に 種類 特殊形状 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

結び目をつくったワイヤーを通し、そのワイヤーを引っ張ることでロックを解除。10°刻みで180°動かすことができる可動パーツです。 からくり機構などに使用できます。
適合 グリーンフレームN 材質 本体:PC・SAPH/ボルト・ナット:鉄 質量(g) 386 シリーズ GF キット内容 フォールディングプレートワイヤータイプ×1/TナットL(M6)×4/六角穴付ボルト(M6×16)×4
1個
2,741 税込3,015
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)ユニバーサルコネクタ
2本のフレームの角度を45°まで自由に変化させることが可能なコネクタです。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
適合 グリーンフレームN 材質 アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/ジョイント:ステンレス 質量(g) 164 シリーズ GF
1個
2,409 税込2,650
当日出荷

1個
479 税込527
当日出荷

回転・スライドの動きに対応するコネクタです。
材質 (本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ナイロン6 質量(g) 31
1個
551 税込606
当日出荷

GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質 アルミ押出材アルマイト表面処理 質量(kg/m) 0.37 断面2次モーメント lx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4 抵抗値 109~11Ω(帯電防止レベル) 断面係数(mm3) 0.83×10
1セット(5本)
2,382 税込2,620
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄(三価クロメート)。ヒンジ機構部品として使用します。 イレクターパイプに2箇所対称に穴を開け、鉄板ビスで取り付けてください(鉄板ビスは別売)。
用途Φ28イレクターパイプ用 材質 鉄(三価クロメート) 質量(g) 175
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ
インサート仕様です。
用途ギフトボックス等、耐久性を求めないもの 材質 ステンレス鋼(SUS416) 種類 インサート型 長さL(mm) 26 幅W(mm) 26 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
589 税込648
当日出荷

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 材質 (ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)。(スプリングワッシャー)鋼。(シャフト)ステンレス鋼(SUS303) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フレームの端面同士を連結するためのコネクタのインナータイプです。 フレームと同径部分へもコネクタを取り付けたい場合は、ストレートコネクタ(GFJ-A17)をご使用ください。
適合 グリーンフレームN 材質 アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ 質量(g) 63 シリーズ GF
1個
599 税込659
当日出荷

フレームを任意の向きで回転させ固定できます。
適合 グリーンフレームN(28mm・43mm) 材質 アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ 質量(g) 49
1個
399 税込439
当日出荷