- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 樹脂素材
- フォーレックス e7001のおすすめ人気ランキング
フォーレックス e7001のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新22件の「フォーレックス e7001」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「発泡塩ビ板」、「発泡ポリプロピレン」、「発泡プラスチック板」などの商品も取り扱っております。
優れた加工性、軽量、耐水性、耐薬品性、難燃性などの特長をもち、インテリア、エクステリア、ディスプレイなど様々な用途に。
用途サイン、各種POPツール、ディスプレイ、ルーフディスプレイ、店舗内装、模型素材・ゲーム板
材質
塩ビ(PVC)
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
材質
塩ビ
比重
1.4
熱変形温度(℃)
65~70
緩衝性を持ちながら適度な耐衝撃性と剛性を備えているため梱包材にも適します。
材質
ポリプロピレン
色
白
模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です
表示板・ディスプレイ用
軽量で扱いやすく、切る・接着・ペイントなど加工性に優れています
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
色
白
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等
厚さ(mm)
3
材質
塩ビ
色
透明
比重
1.4
全光線透過率(%)
81/75
切断方法
丸のこ切断
切断公差
0~+1
引張弾性率(MPa)
3100
体積抵抗率(Ω・m)
1017以上
線膨張率(×10-5・K-1)
7
サービス分類
オーダー・加工
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等
厚さ(mm)
5
材質
塩ビ
色
透明
比重
1.4
全光線透過率(%)
81/75
切断方法
丸のこ切断
切断公差
0~+1
引張弾性率(MPa)
3100
体積抵抗率(Ω・m)
1017以上
線膨張率(×10-5・K-1)
7
サービス分類
オーダー・加工
緩衝性を持ちながら適度な耐衝撃性と剛性を備えているため梱包材にも適します。ホットスタンプなどの印刷が可能です。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート
材質
ポリプロピレン(PP)
優れた加工性、軽量、耐水性、耐薬品製、難燃性などの特徴を持ち、インテリア、イベントブース、エクステリア、ビルボード、ディスプレイなど様々な用途にお使い頂けます。
材質
低発泡塩ビ
板厚(mm)
3
寸法(幅W×長さL)(mm)
450×900
優れた透明性と表面平滑性を備え、二次加工性に優れています。
耐燃性に優れています。
耐薬品性(酸・アルカリ・塩類)には優れた耐久性をもっています。
積水成型工業製の塩ビ板を寸法カットした商品です。
用途産業用カバーやケース、仕切板、看板、ディスプレイ
材質
塩ビ
色
白
比重
1.45
熱変形温度(℃)
50~55
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
色
白
酸、アルカリ、塩類、油脂などに対して安定した性能を有し、機械的強度にも優れています。
材質
硬質塩化ビニル樹脂
色
白
幅(mm)
910
長さ(mm)
1820
仕様
両面マスキングフィルム貼り
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です
耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)
10
材質
ポリカーボネート
色
透明
比重
1.2
全光線透過率(%)
89
ロックウェル硬度
(Mスケール)67
吸水率(%)
0.24
耐燃性
自己消火性
寸法(mm)
300×200
色
黒
大きさの割に軽い素材なので、販促物等でご使用ください。
用途建築模型で使われています。室内の販促ボードとしても使用されます。
材質
低発泡塩ビ
厚さ(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工性に優れ、整理シートに最適です。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
材質
発泡ポリエチレン(PEライト)
使用温度範囲
-20~70℃
密度(kg/m3)
65
耐候性、耐薬品性、電気絶縁性があります。
用途各種工業材料
材質
塩ビ
色
グレー
素材はポリエチレンでリサイクルが可能です
ホビー用工作材
低発泡材で軽量・水に強いです
簡単にカッターで切ることができます
コロナ放電処理より印刷性・接着性が良いです
広告・プライス用・建築現場の注意書き等の看板や各種仕切りにも最適です
厚さ(mm)
2.4
材質
ポリエチレン
プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。
用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。
材質
ポリカーボネート
色
透明