- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- フクビ 見切りのおすすめ人気ランキング
フクビ 見切りのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新95件の「フクビ 見切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クロス 見切り」、「建築 フクビ」、「天井見切り」などの商品も取り扱っております。
フクビといえばF見切、様々な納まり、ボード厚に対応した品揃えです。見切材は室内空間の広がりをサポートします。細身で均質なライン仕上の製品。目立たず、スッキリとした納まりで、空間デザインをお手伝いいたします。
色
シロ
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、木口の断面などに張り付けてご利用下さい。
材質
アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
厚さ(mm)
3
幅(mm)
14
長さ(mm)
1820
質量(g)
62
長さ(mm)
1820
仕様
丸型ジョイント付
色
白
省令準耐火構造の住宅にも対応可能な後付けタイプ。
クロスの縁を切ることでクロスのシワ・浮きを軽減。
長さ(m)
2
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)
1000
材質
硬質PVC
厚さ(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質
硬質PVC
長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。
材質
硬質ABS
厚さ(mm)
2
仕上
クロスシート貼り
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
色
ホワイト
長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
どんな厚さのボードでも隙間に「挿すだけ」。クロス後の施工ですき間を押さえ、めくれを防止。
ボード厚を選ばず、隙間に挿すだけの簡単施工。
クロス後の施工で、クロスを抑える(めくれ・すき間防止)
見付けが小さく、目立たないスリムな意匠。
長さ(m)
1.82
色
ホワイト
建物の微動が原因で起きるクロスの亀裂やシワを防止。
壁クロスの入隅がスッキリラインに仕上がります。
取り付けは接着剤です。入隅の片面を接着すればよいので、簡単に速く取付ができます。
パテ処理も片側だけで良いので、作業が速くパテも半分で済みます。
長さ(m)
2.5
色
ミルキーホワイト
部材を見せずに、壁紙と壁紙を自然な外観で縁切りする目地部材です。
クロス目地の凹部にクロスを巻きこんで施工することで、目障りなジョイント部材を意識させない自然な壁面同士の縁切りができます。
この目地を境にクロスを貼り分けることで、壁面デザインの幅を広げイメージの向上が図れます。
石こうボード取付前に施工する先付けタイプです。
長さ(m)
2.8
色
ミルキーホワイト
1mmの段差にも対応可能で、バリアフリー設計に最適な床仕上げ材用の見切りです。
長さ(mm)
900
材質(カバー)
ハイブリッドPVC(neo-V)
材質(ベース)
PVC
その名のとおり、スッキリとした仕上がりが特長。ボードの位置決め、縁切り、定木代わりにも。
見付けが小さく、スッキリとした意匠感。
ボードの位置決め機能。天井/壁間仕上げ材の縁切り機能。
仕上げ材が『塗り』の場合の定木代わりに最適。
長さ(m)
2.5
色
アイボリー
厚み3mmの板材の端をこの型材を使うことによりきれいに仕上がります。
用途看板、内装などに
仕様
板厚3mm用
材質
アルミ、A6063ST5、B1アルマイト
形状
コ型見切り
幅(mm)
13
厚さ(mm)
5.5
クロスのキレ・シワを防ぐ目透し見切。クロスを巻きこみ、ボードに差し込む簡単施工。
クロスを巻きこみクロスのキレ・シワを防止。
天井クロスのラインをスッキりと仕上げる。
目透し見切の3mm目地タイプ。ボードに差し込むだけの簡単・スピード施工。
長さ(m)
2
色
ホワイト