- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- フジキン ダイヤフラムバルブのおすすめ人気ランキング
フジキン ダイヤフラムバルブのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新104件の「フジキン ダイヤフラムバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「窒素ガス ガスバルブ」、「パネルマウントボールバルブ」、「金属パイプ 継手」などの商品も取り扱っております。
使用温度範囲(℃)
-10~80
ポート数
2
最高使用圧力(MPa)
1
材質(ボディ)
SUS316L
関連資料
(6.44MB)
バルブ種類
ステンレス鋼製ダイレクトダイヤフラムバルブ
材質
ステンレス鋼製(SUSF316)
使用温度範囲(℃)
150
最高使用圧力(MPa)
16.2
使用流体
水、エアー、ガス
最高使用温度(℃)
150
最低使用温度(℃)
-20
ベローズ構造により高気密性、高耐久性、コンパクト
RoHS指令(10物質対応)
対応
メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンパクト構造
材質
SUS316
材質(本体)
SUS316
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
最高使用圧力(Pa):4.90M
材質
本体/ステンレス(SCS14)、ソケット・ボール・ステム/ステンレス(SUS316)、Oリング/フッ素ゴム、シート・グランドパッキン/G-PTFE
タイプ
2方コック
オリフィス径(Φmm)
Φ5
使用流体温度(℃)
-10~+80
材質(本体)
SUS
取付方式
パネル取付
関連資料
(7.84MB)
バルブ種類
ボールバルブ
材質(本体)
ステンレス(SUSF316)
使用温度範囲(℃)
-20~150
最高使用圧力(MPa)
16.2
材質(グランドパッキン)
PTFE(四フッ化エチレン)
材質(ステム)
ステンレス(SUS316)
材質(ハンドル)
アルミニウム
バルブ種類
ニードルストップバルブ
ボールバルブと比べコンパクトで温度範囲・圧力範囲が広いです。
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ティーユニオン
関連資料
(18.65MB)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ストレートユニオン
関連資料
(18.65MB)
形状
スリーブ
関連資料
(4.68MB)
4.90MPa対応です。
パネルマウント対応です。
軽量・コンパクトです。
継手付構造です。
用途水・空気・ガス用。
形状
ストレート
最高使用圧力(MPa)
4.9
接続
差込み
使用流体
ガス及び液体
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
フッ素ゴム
材質(グランドパッキン)
G-PTFE
材質(ステム)
SUS316
材質(ハンドル)
ZDC2
バルブ種類
ボールバルブ
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ポートコネクター
関連資料
(18.65MB)
形状
ユニオンナット
関連資料
(4.68MB)
材質(本体)
ステンレス(SCS14)
タイプ
3方コック
使用温度範囲(℃)
-10~80
最高使用圧力(MPa)
4.90
接続方式
2圧縮リング方式
材質(シート)
G-PTFE
材質(ボール)
ステンレス(SUS316)
使用流体
エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びに接液部品を 腐食させないガス及び流体
材質(Oリング)
フッ素ゴム
材質(グランドパッキン)
G-PTFE
材質(ステム)
ステンレス(SUS316)
材質(ソケット)
ステンレス(SUS316)
バルブ種類
ボールバルブ