- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- フジステージのおすすめ人気ランキング
フジステージのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新23件の「フジステージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビデ足場」、「ローリングタワー 2段」、「組み立て 式 足場」などの商品も取り扱っております。
簡単に折りたたみができ収納時に便利です。WストッパーΦ130mmキャスター仕様です。足場板、連結板の組み合わせで広さ自由自在です。四段階で高さ調整できます。
用途エアコン据付作業、内装材貼り作業、屋内電気工事、ダクト配管工事、軽天作業。
天板寸法(幅×奥行)(mm)
1200×500
最大使用荷重(kg)
200
トラスコ品番
464-8056
材質
スチール
タイプ
折りたたみ式
キャスター
Φ130mmWストッパー付4個
キャスター径(Φmm)
130
天板寸法・幅(mm)
1200
天板寸法・奥行(mm)
500
1セット
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
簡単に折りたたみができ収納時に便利です。WストッパーΦ130mmキャスター仕様です。足場板、連結板の組み合わせで広さ自由自在です。四段階で高さ調整できます。
用途エアコン据付作業、内装材貼り作業、屋内電気工事、ダクト配管工事、軽天作業。
天板寸法(幅×奥行)(mm)
1200×500
最大使用荷重(kg)
200
トラスコ品番
464-8048
材質
スチール
タイプ
折りたたみ式
キャスター
Φ130mmWストッパー付4個
キャスター径(Φmm)
130
天板寸法・幅(mm)
1200
天板寸法・奥行(mm)
500
1セット
¥179,800
税込¥197,780
20日以内出荷
折りたたみ式で持ち運び、収納が簡単です。いろいろな組み合わせが簡単です。荷物を積んだまま台車代わりに使用可能です。
用途エアコン据付作業。内装材貼り作業。屋内電気工事。車からの荷物積み降ろし、荷物搬入に。ダクト配管工事。軽天工事。
トラスコ品番
464-8072
材質
スチール
質量(kg)
53
タイプ
折りたたみ式
キャスター
Φ130mmストッパー付4個
作業床面広さ(mm)
590×1200
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
折りたたみ式で持ち運び、収納が簡単です。いろいろな組み合わせが簡単です。荷物を積んだまま台車代わりに使用可能です。
用途エアコン据付作業。内装材貼り作業。屋内電気工事。車からの荷物積み降ろし、荷物搬入に。ダクト配管工事。軽天工事。
材質
スチール
タイプ
折りたたみ式
最大積載荷重(kg)
150
作業床高さ(m)
0.25~0.90(7段階)
移動式足場SNP型用の手すりセットです。
※2m以上でご使用のときは労働安全衛生規則により、必ず本製品を付けてお使いください。
用途足場の安全対策に。
全高(m)
1
材質
アルミ合金
トラスコ品番
542-6448
質量(kg)
20.2
1個
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
材質
スチール
トラスコ品番
851-5175
質量(kg)
3
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
高揚程タイプのため高所での作業に適します。
用途高所への荷物の運搬・昇降など
仕様
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付
色
オレンジ
昇降方式
足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用!安全重視の設計です。組立・解体がワンタッチで行えるオートロックジョイント採用、解体後はライトバンにも余裕で収納。本体へのアウトリガー取付をアイボルトにした事で、取付/取外しが容易に可能。アウトリガーの地面設置部分をドームジョイントにした事で更に安定感がUPしました。
用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。
天板寸法(幅×奥行)(mm)
950×485
最大使用荷重(kg)
100
仕様
組立式(工事不要)
材質
アルミ合金
わく寸法(m)
0.55×1[支柱中心]
天板寸法・幅(mm)
950
天板寸法・奥行(mm)
485
静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(0.77MB) (0.78MB)
ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。
下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様
油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式
車輪
前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター
材質(天板)
スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書
(0.9MB)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
1490×560
最大使用荷重(kg)
225
寸法(m)
【本体】1.58×0.68
天板寸法・幅(mm)
1490
天板寸法・奥行(mm)
560
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌日出荷
広い天場と昇降しやすい幅広踏みざんで安定に優れた移動式作業台です。
幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。
筋交いの変更により安定感を高めました。
手すり高さは900mm・1100mmの2種類からお選びいただけます。
最大使用荷重(kg)
120
仕様
組立式
独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用!安全重視の設計です。組立・解体がワンタッチで行えるオートロックジョイント採用、解体後はライトバンにも余裕で収納。本体へのアウトリガー取付をアイボルトにした事で、取付/取外しが容易に可能。アウトリガーの地面設置部分をドームジョイントにした事で更に安定感がUPしました。
用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。
天板寸法(幅×奥行)(mm)
1250×485
最大使用荷重(kg)
100
仕様
組立式(工事不要)
材質
アルミ合金
わく寸法(m)
0.65×1.3[支柱中心]
天板寸法・幅(mm)
1250
天板寸法・奥行(mm)
485
フットペダル式で過負荷防止装置付です。
早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
材質
ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装
キャスター
ブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
軽量かつばねバランス式のため手動で簡単に昇降可能です。作業床は四方を手すり・幅木で囲まれているので安全なスペースでの作業が可能です。作業床を下げ、アウトリガーを折りたたむとコンパクトになりエレベーターなどで移動が可能です。
用途建築工事等において天井仕上げ作業、内壁面作業、配管工事等で使用する高所作業台です。
仕様
(社)仮設工業会認定品
トラスコ品番
463-4471
タイプ
組立式
床面高さ(mm)
最低1370
高さ調節
1370・1930・2510・3090・3600
1台
¥699,800
税込¥769,780
14日以内出荷
作業面を安定確実に軽く昇降できるテーブル式手動昇降ユニットです。
トラスコ品番
460-1238
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×255×120~350
静荷重(kg)
80
適合パイプ
スペーシアパイプシステム用標準パイプ
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
用途障害物をまたいでの作業に最適
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん踏面幅(mm)
75
材質
アルミ
タイプ
折りたたみ式
全長(m)
3.5
設置寸法・奥行(mm)
3500
設置寸法・幅(mm)
1000
キャスター径(Φmm)
100
昇降幅(mm)
500
収納寸法・幅(mm)
1000
収納寸法・奥行(mm)
2550
収納寸法・高さ(mm)
420
天板寸法・幅(mm)
500
天板寸法・奥行(mm)
2510
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌日出荷
労働安全衛生規則対応。安全作業床の広い幅広仕様。
作業床高さ1.9~8.0mまでの豊富なバリエーション。
最下段が折りたたみ式でスピーディな立ち上げ。
伸縮式大型外部支えで、抜群の安定感。
折り畳み式ナックル(継手)自動ロック、ワンタッチでロック解除。
天板寸法(幅×奥行)(mm)
1830×1120
最大使用荷重(kg)
225
材質
アルミ
タイプ
組立式
天板寸法・幅(mm)
1830
天板寸法・奥行(mm)
1120
電気工事・配管工事などにおいて作業高が2mを超える際でも、足場を組まずに作業が可能です。天板は滑りにくいバーリング加工です。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん踏面幅(mm)
60
材質
アルミ合金
作業床面広さ(mm)
600×500
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(0.6MB)
アジャスター
ネジ径W3/8