- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 電熱機器(ヒーター)
- フジマック 投げ込みヒーターのおすすめ人気ランキング
フジマック 投げ込みヒーターのおすすめ人気ランキング
2025/07/29更新103件の「フジマック 投げ込みヒーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「投げ込みヒーター」、「修理用取替えコード」、「投げ込みヒーター サーモスタット付」などの商品も取り扱っております。
スタンダードタイプ
特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc)
容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器
用途大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど
電源コード(m)
2
容器に入れるだけで電気でお湯が沸かせます大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼り等に
電源コード(m)
2
水を電気で温めることができます。
温度を45度~60度の間を保ちます。
用途※冬場の作業現場でお湯を沸かすために。
※水以外の液体には使用しないでください。
※ポリバケツ使用不可
トラスコ品番
853-7092
質量(g)
800
パイプ長(mm)
390
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
タップが3方向に分かれているタイプです。
用途工場、現場などでの延長用。
電線仕様-種別
VCT
材質
塩化ビニール樹脂
定格電流(A)
15A
使用可能電力(合計)(W)
最大1500
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様-芯数
2
種類
電源コード
芯数(C)
2
全長(m)
5
色
レッド
トラスコ品番
852-3078
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途屋内用
口金
E26
トラスコ品番
851-4123
全長(mm)
170
色
昼光色
電圧(V)
110
消費電力(W)
36
外径(Φmm)
58
電球形状
スパイラル蛍光灯
電球の種類
蛍光灯
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
種類
電源コード
芯数(C)
2
全長(m)
5
色
オレンジ
トラスコ品番
852-3077
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ワンタッチ/ソケットのスリーブを回すとロックされ、不意な離脱を防止できます。
用途管用ネジカプラ
接続方式
ワンタッチ式
サイズ
オネジR3/8
取り付け形状
オネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
フロスト加工ガラスの為、気になるガードの影が出ません。
連結コンセント付
ターンスイッチ付
付属品
アクロス耐震球230W(白熱フロスト球)
消費電力(W)
230
口金
E26
芯数
2
トラスコ品番
851-4030
コード長さ(m)
5
機能
連結コンセント付
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内用
電球の種類
耐震球
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
高圧空気圧力専用エアーホースです。
超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。
ワンタッチで接続が可能です。
ロックタイプで安全です。
用途高圧空気圧専用エアーホース
色
ピンク/グレー
最高使用圧力(MPa)
3
材質
塩ビ系エラストマー
使用温度範囲(℃)
-5~60
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
10
使用流体
圧縮空気
特性
柔軟性/滑り性
用途ウレタンホース専用
J型回転式クリップ(樹脂製)30度づつ回転!
使いやすい角度で使用できます。
連結コンセント内蔵
消費電力(W)
32
電球の種類
蛍光灯
使用場所
屋内用
コード長さ(m)
5
電源タイプ
電源コード式
芯数
2
付属品
スパイラル蛍光球36W(屋内用)
トラスコ品番
851-4031
質量(g)
690
口金
E26
寸法(幅W×長さL)(mm)
110×250
機能
連結コンセント付
接続コード
5m
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
電気を使いすぎた時に通電を遮断するブレーカー付。LEDランプの光で通電確認ができる。
用途事務所内・家庭内での作業向き。
色
オレンジ/ネイビー
電線仕様
VCT1.25平方ミリメートル・2芯
コンセント個数
4ツ口
電線仕様-芯数
2
保護機能
過負荷(使いすぎ)15A
ニュー2WAYオープンモデル。閉じた状態で全方向を照射。開いた状態で前面を集中照射。40W 明るさ4800ルーメン。われにくいポリカーボネート製。
消費電力(W)
40
口金
E-26
コード長さ(m)
5
色温度(K)
6500
明るさ(Lm)
4800
光色
昼光色
電球の種類
LED
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
連結コンセント付です。
クリップにより固定できます。
用途屋内作業用現場の補助照明。
消費電力(W)
100
トラスコ品番
838-5456
材質
硬質ガラス(電球)、塩化ビニール樹脂(コード)
質量(g)
560
電圧(V)
110
口金
E26
コード長さ(m)
5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ねじ径(mm)
(ノズル接続)M11 P1.0 右ネジ
接続口
常圧用カプラ
RoHS指令(10物質対応)
対応
光るから通電確認できる!!ソフトタイプ&スケルトン4つ口コンセント
定格電圧(V)
125
コンセント形状
2P 15A 125V
定格電流(A)
15
コード長さ(cm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
通常の延長コードの約3倍の太さ。
電圧降下を抑え電動機器の負担を軽減します。
長さ(m)
10
コンセント個数
3
定格電流(A)
15A
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2
導体断面積(mm2)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
作業現場はもちろんアウトドアやDIYにピッタリのおしゃれなカラー延長コード。自然に溶け込むアースカラーでインテリアの邪魔をしない。ソフトタイプで耐寒性に優れている。4つ口コンセント仕様。日本製。
用途電源の延長用。
コンセント個数
4
電線仕様
VCT1.25 2芯 15A
空気排出時に、ノズル根元部分の4つの穴から空気を吸い込み、通常のダスターの3倍~4倍の風量を発揮します。
接続口
常圧用カプラ
ノズル口径(Φmm)
15
ねじ径(mm)
(ノズル接続)M10 P1.0 右ネジ
付属品
エアーダスター+3倍たつまきくん用ノズル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷