- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 電設工事関連
- フジヤ ケーブルカッターのおすすめ人気ランキング
フジヤ ケーブルカッターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新102件の「フジヤ ケーブルカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤー ニッパー」、「フジヤ」、「ケーブルカッター」などの商品も取り扱っております。
電話工事等のケーブル線の切断専用工具です。ゴム・ウレタン等の棒やパイプの切断にもお使い頂けます。
ハンドルにアルミパイプを使用し軽量です。加えてアルマイト加工を施し、大変きれいです。
刃部は精密鍜造された刃物用特殊鋼を使用しています。
刃部のボルトはクロムモリブデン鋼を使用し、中心ナットが緩むことがなく、ガタが出ません。
用途IV線・VVR線・ゴム・ウレタンの切断。
全長(mm)
500
トラスコ品番
298-4962
質量(g)
1045
切断能力
IV線250mm2(直径30mm2)
1丁
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
内線、外線工事等のVA・VVF線等のケーブル線の切断から壁面・床面の配線カバー(モール)等の樹脂製品の切断に適しています。操作しやすい安全ストッパーの採用で収納時はしっかり固定できます。
サイズ(mm)
180
トラスコ品番
298-4989
質量(g)
117
寸法d(mm)
40
寸法a(mm)
180
刃部硬度
HRC 58~60
寸法c(mm)
13.5
切断能力(Φmm) 樹脂
20
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)
2.0
切断能力(Φmm)VCT線
3.0×5.5mm2
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
様々な絶縁端子・裸端子の圧着作業や電線のストリップ、切断作業が1つで行えます。
用途機械・自動車の整備等の配線作業に
適合電線(mm2)
0.13~6
トラスコ品番
447-0672
全長(mm)
200
質量(g)
340
1丁
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
太いケーブルもラチェット機構でラクラク切断。
用途電話工事等のケーブル線の切断専用工具です。VA線・IV線線などの電線の切断に最適。
硬度HRC
46~52
電気・電話工事等での必須工具です。極細線からビニール線・モール等の切断に幅広くご使用いただけます。スプリングを使用しているため開閉がらくに行え、快適に作業ができます。
サイズ(mm)
200
トラスコ品番
342-8940
質量(g)
155
寸法d(mm)
43
寸法a(mm)
193
刃部硬度
HRC 57~60
寸法c(mm)
18.5
切断能力(Φmm) 樹脂
20
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
両刃仕上げで、インナー、アウターケーブルがしっかり切れてほつれにくい。収納時に便利なストッパー付き。持ち直さずに片手で楽に握れる開き幅。
全長(mm)
180
質量(g)
232
切断能力(Φmm)
【ワイヤーロープ】5、【ステンレス線】4
アズワン品番
64-3209-62
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
細長いストレート刃で繊細な作業・皮むき作業などに向いています。片手でらくに操作できる安全ストッパー付です。
用途内線、外線工事などで使用される線材や紙などの幅広い切断作業に適しています。
全長(mm)
180
仕様
バネ付、ストッパー機能、ROHS対応
トラスコ品番
412-2933
材質
(刃部)高炭素鋼
質量(g)
108
切断能力
(軟質樹脂)Φ20、(VA・VVF線)Φ2.0×3芯mm、(VCT線)Φ3.0×5.5mm2)
硬度HRC
54~56
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
軽くて強靱につくられ耐久力にすぐれているため、一般に広く使用されているニッパです。
用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での切断作業に最適
角度i(°)
23
脅威のテコ機能で最高の切れ味を実現!ステンレス製ワイヤーも楽々切断!
用途ワイヤーロープの切断に最適です。
寸法(mm)
190
トラスコ品番
369-4461
質量(g)
120
寸法d(mm)
54
寸法a(mm)
191
寸法e(mm)
5
寸法b(mm)
31
切断能力(Φmm)
ワイヤーロープ/4.0。ステン線(HRC20)/1.8
寸法c(mm)
20
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
JIS規格製品(サイズ150、175)特殊鋼に超硬熱処理を施したニッパ
刃部に最先端研磨技術を採用。従来のペンチより鋭く研磨することにより、VA線も切り口きれいに切断することができ、作業効率がアップします。人間工学に基づいた新開発の樹脂グリップが手にやさしくフィットします。
刃部硬度
HRC 60~64
角度i(°)
22
全長(mm)
215
トラスコ品番
834-5445
質量(g)
160
切断能力(Φmm) ピアノ線
Φ2
切断能力(Φmm) 鉄線
Φ4
1丁
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
軽量・コンパクトなハンディタイプ。
簡単に電線の芯線を傷つけずに被覆をはぎ取ることができます。
グリップは軟質成形樹脂で厚みがあるので、握った時に手にフィットします。連続作業に効果的です。
本体表面にAWG、mmを表示。サイズ換算に大変便利です。
用途通信機器・TV・AV・PC他、精密機器などの電源ストリップ作業に。
寸法(mm)
165
質量(g)
140
ハンドル本体にアルミ合金を使用した超軽量のカッターで、刃部は特殊鋼を使用し、切れ味・耐久性に優れています。グリップ部は手にやさしくフィットする軟質樹脂を採用。
寸法(mm)
280
仕様
セーフティーコード対応、ストッパー機能付
トラスコ品番
298-4971
質量(g)
245
寸法d(mm)
89
寸法a(mm)
280
寸法e(mm)
19
刃部硬度
HRC58~60
寸法b(mm)
45.5
切断能力(Φmm) ピアノ線
2.0
切断能力(Φmm) 鉄線
5.0
切断能力(Φmm) 銅線
12.0
寸法c(mm)
14
材質(ボディ)
アルミ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
刃部は精密研磨のため、簡単に高精度なはく離が可能です。
本体にAWG、mmの換算表示をしています。
グリップは強く握っても痛くならない軟質樹脂成形グリップを使用しています。
バネ付なので、連続作業が楽に行えます。
刃元部分で銅線の切断が可能です。
用途通信機器・TV・AV・PC他、精密機器などの電源ストリップ作業に。
材質
特殊鋼
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×164×15
質量(g)
140
全長(mm)
213
トラスコ品番
834-5446
質量(g)
165
切断能力(Φmm) ピアノ線
Φ2
切断能力(Φmm) 鉄線
Φ4
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
グリップ部に独自の2重成型を採用し、作業時の負担を軽減します。
機械、自動車、電子器具などの配線、各種圧着端子の圧着作業、小ボルトの切断に。