- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- フタル酸塩ph標準液のおすすめ人気ランキング
フタル酸塩ph標準液のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新98件の「フタル酸塩ph標準液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pH標準液」、「りん酸塩」、「ph標準液 ph10」などの商品も取り扱っております。
用途pH計測定前の校正用
pH値
4.01
適合
PH計キャリブレーション用
容量
500ml
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途pH計測定前の校正用
pH値
6.86
適合
PH計キャリブレーション用
容量
500ml
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度
±0.025
使用推奨期限
(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
用途pH計測定前の校正用
pH値
4.01、6.86、10.01
適合
PH計キャリブレーション用
セット内容
フタル酸塩、中性りん酸、炭酸塩各標準液(pH 4.01/6.86/10.01)
容量(mL)
各500
1セット(3本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途pH計測定前の校正用
pH値
10.01
適合
PH計キャリブレーション用
容量
500ml
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
原液のまま使用。標準液と内部液が同梱されたセットです。
pH値(+25℃)
(中性リン酸塩標準液)6.86、(フタル酸塩標準液)4.01、(ホウ酸塩標準液)9.18、(比較電極内部液(♯300))-
容量(mL)
(中性リン酸塩標準液)500、(フタル酸塩標準液)250、(ホウ酸塩標準液)250、(比較電極内部液(♯300))250
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
チャック付き袋タイプのpH標準液。35ml×3袋入り。(pH4.01、pH6.86、pH10.01が各1袋)
pH値
4.01/6.86/10.01
消費期限
未開封1年
1パック(35mL×3袋)
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
精度(pH)
±0.02
ガラス電極法によるpH測定においては、メータ精度、電極性能、そして標準液精度が 一体となり初めて信頼されるデータが得られます。pH測定前に行う標準液によるメータの 校正によって測定精度が決定します。 このように校正に使用するpH標準液の精度は、そのままデータの信頼性を左右する重要な ファクターです。TOKO pH標準液は、JIS(日本工業規格)に基づいた高精度な 標準液ですから安心してご使用いただけます。
センサー交換ができるのでくり返し使えて経済的です。
防水タイプ(IP57準拠)なので水回りでも安心してご使用頂けます。
用途水質調査など
測定範囲(pH)
0.00~14.00
付属品
取扱説明書、標準液(pH4、pH7)、保存液(Soaking Solution)、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)
寸法(mm)
Φ37.5×H170
質量(g)
約87(電池含む)
電源
CR2032リチウム電池×2個
サンプリング
3回/秒
使用温湿度範囲
0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲
0~+60℃、75%RH以下(但し結露のないこと)
キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。
防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。
SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。
電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。
用途食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。
測定範囲(pH)
2.0~12.0
材質
指示計/ABS樹脂。センサ/ガラス製
質量(g)
約65 (電池含む)
電源
アルカリ電池 LR44 4個
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×25×150
付属品
取扱説明書1部 、アルカリ電池(LR44)×4個
第2種pH標準液は、国家標準にトレーサビリティを持つpH標準液で、公的機関による検査合格品です。
容量(mL)
500
適合
AP-20・30・40・50用
トラスコ品番
838-3001
質量(g)
10
内容量(mL)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
20日以内出荷
適合
AP20・30・40・50用
トラスコ品番
838-3000
質量(g)
10
内容量(mL)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
15日以内出荷
タイプ
ボトル入り
RoHS指令(10物質対応)
対応