- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 墜落制止用器具
- フック 付き ロープのおすすめ人気ランキング
フック 付き ロープのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新479件の「フック 付き ロープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「安全ロープ」、「両端 フック ロープ」、「荷揚げ用ロープ」などの商品も取り扱っております。
建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。
両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。
国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。
用途建築現場等の荷揚げ作業ロープに。
クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。
塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。
高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。
両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。
フック口開き(mm)
約50
材質(フック)
スチール(FS-90Z)
引張強度(kN[kgf])
フック部:約14(約1420)
切断荷重(kN)
約23.8(約2420kgf)
連結方法
フック部:サツマ編みつなぎ(シンブル加工付き)
再生紙使用マーク
適合
大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。ポリエステルスパンロープは水に濡れても固くなりにくく、スリップしにくく扱いやすいです。
用途高所作業時の安全確保や介錯ロープとして
色
白
仕様
片側フック、エンドテープ止め
材質
フック部:スチール、ロープ:ポリエステルスパン
ロープ長さ(m)
10
ロープ幅(mm)
16Φ
切断荷重(kN)
約21.0(約2100kgf)
1本
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。ロープ切断荷重は保証値ではありません(使用環境により変動します)。適正な安全率でご使用ください。荷揚げ、荷下ろし作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。ロープがキンク(よじれた)状態では使用しないでください、本来の強度が発揮できません。日常点検を実施し、ロープ表面にキズがある場合、またはフックに変形、破損がある場合は新しいものと交換してください。コンクリートなど角部分にロープが当たる場合は、あて布等をしてロープの摩耗を防止してください。
両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。
国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。
クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。
塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。
両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。
作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。
吸管ストレーナー等の位置調整・引上げに使用するビニロン性ロープです。金具に簡単に取り付けが可能なフック付きです。
材質
ビニロン製
長さ(m)
15
ロープ径(Φmm)
10
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しているため、強度があります。
用途荷物の仮留め、固定等。
材質
天然ゴム/ポリエステル、金具:スチール
仕様
両端フック
垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に
仕様
ロープ:3ツ打テトロンロープ(赤芯入り)直径16mm(フックNo.29ZN)
大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。ポリエステルスパンロープは水に濡れても固くなりにくく、スリップしにくく扱いやすいです。
用途クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に
仕様
片側フック、エンドテープ止め
材質
フック部:スチール、ロープ:ポリエステルスパン
ロープ幅(mm)
12Φ
切断荷重(kN)
約12.2(約1250kgf)
介錯ロープの使用時に3m離れられるように目印を付けています。
フックとロープはカシメ加工で接合しています。
介錯ロープの使用時に3m離れられるように目印を付けています。
フックとロープはアイスプライス加工で接合しています。
用途玉掛作業時の介錯ロープとして。誘導、補助ロープとして。玉掛作業時の介錯ロープとして。誘導、補助ロープとして。
色
白
径(Φmm)
12
材質(フック)
メッキ、ステンレス
材質(ロープ)
ポリエステル
サンコーのセイフティブロックを固定するためのロープです。両端がそれぞれフック、カラビナ付きとなっており取り付けが簡単です。
用途セイフティブロックの固定
長さ(mm)
約1100(フック、カラビナ含む)
直径(Φmm)
(ロープ)16
有効径(Φmm)
(カラビナ)17
材質(フック)
スチール
フック有効径(mm)
21
材質(ロープ)
ナイロン
材質(カラビナ)
スチール
1本
¥4,698
税込¥5,168
8日以内出荷
テトロンロープで垂直親綱で安価タイプです。先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。97HR-3を使用しての水平親綱。
仕様
仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品、安全帯構造指針適合品
径(Φmm)
16
フック口開き(mm)
50
材質(フック)
FS-90鍛造フック
材質(ロープ)
テトロン
ワイヤーロープ等の端末金具として、荷物の吊上げ作業等にお使い頂けます。ラッチ付き(外れ止め)で、対象物の外れを防ぎます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
寸法d(mm)
7
寸法D(mm)
8
両端にフックがついている丸ゴムバンドです。簡単に荷物を固定出来て大変便利です。
用途バイク・自転車・トラックなどの荷物固定などに。
材質
ポリプロピレン・天然ゴム・鉄
プロドライバーの要望に応えるソフトな使い易さ・ハードな実力。
防水布袋入り。
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。
※水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。
色
黄(赤線入り)
仕様
両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)
ロープ径(Φmm)
16
フック
緊張器付フック直結回転型(97ハリップ回転式)
引張強度(kN)
14
材質(フック)
スチール(FS-90Z)、(緊張器側)スチール、ステンレス(FS-90ST+97HR-3)
材質(ロープ)
ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白
切断荷重(kN)
約32(約3250kgf) 保証値ではありません
再生紙使用マーク
適合
キャリーに積む荷物を固定!フック付きキャリーコードキャリーカートの荷物を固定できるフック付きのコードです。
クーラーボックスなどの固定に。折りたたみキャリーに最適な120cmタイプ。フック2個付き。
材質
フック:ABS樹脂ロープ:合成ゴム(ポリエステル被覆)
外径×高さH(Φmm×mm)
65×1200
両端フック付きの広幅フラットゴムロープです。50mm幅平ゴム。
用途荷物の固定、長尺品(脚立など)の転倒防止補助などに。
色
グリーン(黒)
フック口開き(mm)
約25
適合パイプ径(Φmm)
24以下(目安)
フック
先端仕様(本):2(本線)
材質(フック)
スチール
フック線径(Φmm)
約6.5
両端にフックの付いた丸ゴムです。フック取りつけなので、簡単でさまざまな場所にお使いいただけます。
1本の丸いゴムで荷押さえに安定感があります。
用途荷物の簡易結束。ブルーシートの固定など
幅(mm)
約10
フック口開き(mm)
約21
材質(フック)
スチール
材質(ゴム)
天然ゴム、ポリプロピレン
材質
ポリプロピレン・天然ゴム・鉄
垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に
仕様
ロープ:3ツ打テトロンロープ(赤芯入り)直径16mm(フックNo.24ZN)
ねじれない編込みロープ採用で作業効率大幅UP。
用途吊具、園芸、土木、建設など
吊上能力(kg)
100
破断荷重(kg)
450
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)
5×19
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷