- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- フック 外部のおすすめ人気ランキング
フック 外部のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新250件の「フック 外部」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タープフック」、「フック」、「通行止め」などの商品も取り扱っております。
丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
丸カンプレート
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
プレートフック
材質
ステンレス
種類
アイプレート
材質
ステンレス(SUS304)
種類
アイプレート
用途チェーンの連結等
材質
SUS304
種類
パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます。
設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
用途支柱や壁面の取り付けに。
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
パッドアイ
材質
ステンレス
種類
丸カンプレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。
種別
ウォールフック
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
梱包数
20個
安全性とデザイン性に優れた、面取り形状のステンレス鋼製フックです。厚み8 mmと重厚な造りです。
付属品
十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
280
吊下荷重N(kgf)
372.4[38]
奥行(mm)
80
取付け方法
壁付け
種類
標準
耐荷重(N)
380
付加機能
なし
丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
種類
丸カンプレート
表面処理(本体)
電解研磨
スタンダードなスプリングフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質
鉄(SS400)
材質/仕上
鉄(SS400)/ユニクロメッキ
種類
スナップフック
表面処理
ユニクロメッキ
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます。
トラスコ品番
849-1646
材質
ステンレス
寸法(mm)
25×28
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
質量(g)
12.5
種類
アイプレート
寸法H(mm)
16
寸法d(mm)
3
寸法D(mm)
4
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
11.5
寸法B2(mm)
18
寸法A1(mm)
25
寸法B1(mm)
28
寸法h(mm)
10
寸法A2(mm)
16
表面処理(本体)
電解研磨
使用荷重(kN)
0.07
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
材質
ステンレス(SUS304)
種類
パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
環を引くだけでロックを解除し、開閉もらくらく。開口部が大きく開き、使いやすい。外開きなので、外部からの力で不用意に開く心配がありません。ロック機能付き。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質
ステンレス
種類
スナップフック
内蔵センサーで温度1CHと湿度1CHが測れて、温度プローブで2CHの温度が測れます。
LCD液晶に子機の温度と湿度を同時に表示可能。
温度プローブ2本付、取り外し可能、ケーブル長2.5m。
最大通信距離100m(見通し距離)
温度プローブは子機の本体に固定可能。
プローブハンドルにフック付、プローブの設置に便利。
測定範囲
温度(TA)0~50℃、湿度(RH)20~90%RH、温度プローブ(T1・T2)-40~70℃
仕様
無線設備の種別・使用電波周波数/特定小電力機器・315MHz
付属品
取扱説明書、温度プローブ×2本(T1・T2)単3形乾電池×2本(モニタ用)、保護キャップ
質量(g)
約165(電池含む、温度プローブ含まず)
電源
単3形アルカリ乾電池×2本
最小表示
温度(TA)0.1℃、温度プローブ(T1・T2)0.1℃、湿度(RH)1%RH
測定精度
温度(TA)±1℃(10~39.9℃)/±2℃(0~9.9℃、40~50℃)、温度プローブ(T1・T2)±1℃(10~39.9℃)/±2℃(-10~9.9℃、40~49.9℃)/±3℃(-40~-10℃、50~70℃)、湿度(RH)±5%RH(30~69%RH)、±10%RH(20~29%RH、70~90%RH)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
66×112×31(アンテナ等突起部含まず)
表示範囲
温度(TA)-20~70℃、温度プローブ(T1・T2)-40~70℃、湿度(RH)5~99%RH
表示項目
温度(TA)、湿度(RH)、温度プローブ(T1)、温度プローブ(T2)
動作温湿度範囲
0~50℃、0~90%RH(但し結露しないこと)
電池寿命
約1年(アルカリ電池使用)
表示間隔
約20秒毎
スタンダードタイプです。皿頭のネジをご使用下さい。
用途4ヶ所を止めるタイプ。
支柱や壁面などの取り付け。
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
種類
アイプレート
4ヵ所止め出来るアイプレートです。
用途支柱や壁面などの取り付け。
材質
SUS316
寸法H1(mm)
3