- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- フック 挟むのおすすめ人気ランキング
フック 挟むのおすすめ人気ランキング
2025/06/02更新154件の「フック 挟む」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「挟み込み フック」、「挟んで 固定 金具」、「挟み込む 金具」などの商品も取り扱っております。
はさんで回すだけで、鴨居・桟等に簡単にネジ止め出来ます。
用途鴨居、窓枠、棚、テーブル等、上下の巾が調整可能(取付幅参照)。
材質
(本体・ねじ)ABS樹脂
付属品
ネジ部に差し込む安全用ビニールキャップ付
色
白
ローパーティションの幅に合わせて設置できます。
質量(g)
57
耐荷重(kg)
15(1個あたり)
仕様
耐荷重15kg(1個あたり)
暮らしの金具はさんでとめるネジ式フック!かもい、木枠、木製の机の棚に簡単に取り付けられます。はさんで止めるため、取り付け材を傷つけず、安心です。フックは指で広げて付け外しできます。フックを本体に付ける際、ネジを下側にしますと高いところもラクに取り付けができます。
耐荷重(kg)
2
材質
スチール、ネジヘッド、ABS樹脂
奥行(mm)
15以上
横(mm)
55
今までにない超小型軽量クランプです。
今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
種類
精密クランプ
材質(本体)
アルミ
材質(止めネジ)
スチールメッキ
パイプにはさんでも、逆さにして引掛け、料理カーなどのクリップとして使用することも可能です。
用途パイプ棚用
取付け方法
クリップ※直径11mm迄の丸パイプ
仕様
丸パイプ用
材質
クリップ:スチロール樹脂、フック:ステンレス鋼線
タイプ
パイプ棚 フック
耐荷重(kg)
1
1パック(3個)
¥349
税込¥384
当日出荷
雨の日や外出時など、洗濯物を室内に干したい時にドア枠や鴨居(かもい)に取り付けるだけで、室内で洗濯ハンガーやポールがひっかけられるフック。本体を1個使用で洗濯ハンガー(角ハンガー)、2個使用で竿やポールが使って干せます。洗濯物だけでなく、コートやスーツなどをハンガーで吊るしておくこともできます。片手でトングを握るように本体を握り、開いたアーム部分をドア枠や鴨居(かもい)に挟むだけ。使用範囲は、ドア枠や鴨居(かもい)の幅が6~19cmまで、高さ(厚さ)が2~5.5cmまでです。竿やポールは、直径が3.2cm以内のものに対応しています。(通常の洗濯竿の直径は3cm)
材質
本体/ポリプロピレン ワイヤ-/PP被膜鉄線 バネ/鋼
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24×14.2×1.7
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
パーテーションに取り付けて使用できます。パーテーションの厚みに合わせて、取付できます
安全荷重(kg)
5
材質
スチール
対応機種
TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×35×51.2
アズワン品番
64-0894-37
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
防水型スポットライト用取付金具です。
トラスコ品番
787-8249
適合本体
NLS05S/15/20シリーズ、G-S75
質量(g)
340
タイプ
バイス
最大口開き(mm)
40
取付穴
M6×4(45mmピッチ)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
何で今まで無かったのか!粘着もマグネットも要らない簡単便利なフックです。※シンプルなデザインで取り付けは挟むだけ。※縦向き・横向きのいずれの場面でも使用できます。
用途袋の吊り下げ、帽子やバッグ収納、キッチン収納、アウトドアにも。
材質
スチール、ニッケルメッキ、ポリエステル
本体寸法(mm)
W85×D90×H55
質量(kg)
0.1
パーテーションに取り付けて使用できます
材質
黄銅
安全荷重(kg)
5
両端が角型タイプのSカンです。
板厚(mm)
2
耐荷重(kg)
10
トラスコ品番
447-7308
材質
ABS樹脂、合成ゴム
寸法(mm)
68×18
質量(g)
87
1箱(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質/仕上
スチール(クロムメッキ仕上げ)
今までに無かった吊り下げ専用クランプ!
アイボルトをイメージしたクランプです
あると便利な吊り下げクランプ
ロープや様々な物を吊り下げる際に使用できます
材質
スチール
カモイや桟に締め付けて簡単に取り付けできます。
耐荷重(kg)
1.5
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
17×102×43
取付場所
カモイ、窓枠、桟、机、棚等、上下の巾が5~80mm迄取り付け可能
1パック(2個)
¥639
税込¥703
当日出荷
1組
¥459
税込¥505
翌々日出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合
チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ
適合フランジ厚(mm)
7~28
適合フランジ幅(mm)
100~400