- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- フックアイナットのおすすめ人気ランキング
フックアイナットのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新107件の「フックアイナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フックナット」、「フックアイボルト」、「アイナット」などの商品も取り扱っております。
従来のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイナットをフック式にして、端末の金具として。
鳩除け・カラス除けネット等の端末金具。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
従来のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイナットをフック式にして、端末の金具として。
鳩除け・カラス除けネットなどの端末金具。
材質
ステンレス(SUS304)
材質
ステンレス(SUS304)
種類
連結金具
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。
鳩除けネット、カラス除けネット。
材質
ステンレス(SUS304)
ねじの種類
ミリネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
通常のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。
材質
SUS304ステンレス
ねじ
ミリネジ
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
本品は浅野金属工業製です。
フックがある為、設置後でも取り付けしやすい形状になっています。
取付部ボルトタイプもございます。
材質
SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
エスコ品番
EA638BU-23
ねじ径
M10
1個
¥4,520
税込¥4,972
翌日出荷
カットアンカー付のボルトフックです。座金(ネジ切り有り)
材質
ステンレス(SUS304)
種類
洋灯吊
寸法T(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(カットアンカー)
鉄
トラスコ品番
849-2247
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
12
種類
洋灯吊
寸法L(mm)
47.5
ねじ径
M-6
使用荷重(kg)
20
寸法S(mm)
4.5
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
25
寸法W(mm)
8
使用荷重(kN)
0.2
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
セット内容
カットアンカー付
材質
ステンレス(SUS304)
種類
洋灯吊
寸法t(mm)
2
2018年トラスコ掲載ページ
2 0976
材質(カットアンカー)
スチール
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS304)
ねじ山種類
メートル並目
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS304)
ねじの種類
ウィットネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
付属品
カットアンカー
材質
ステンレス(SUS304)
種類
洋灯吊
材質(カットアンカー)
鉄
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。
仕様
ミリねじタイプ、ナットなし
材質
ステンレス(SUS304)
フック付なので、掛けたものが不用意に外れにくくなっています。
用途防鳥ネット取り付けなどに。
付属品
六角ナット、座金
材質
ステンレス(SUS304)
種類
洋灯吊