- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- フックアイボルトのおすすめ人気ランキング
フックアイボルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新136件の「フックアイボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アイボルト カラビナ」、「オープンアイボルト」、「ボルトフック」などの商品も取り扱っております。
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。
鳩除けネット、カラス除けネット。
材質
ステンレス(SUS304)
ねじの種類
ミリネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS304)
種類
連結金具
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。
仕様
ミリねじタイプ、ナットなし
材質
ステンレス(SUS304)
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。
RoHS指令(10物質対応)
対応
カットアンカー付のボルトフックです。座金(ネジ切り有り)
材質
ステンレス(SUS304)
種類
洋灯吊
寸法T(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(カットアンカー)
鉄
材質
ステンレス(SUS304)
ねじの種類
ウィットネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途端末の金具として。
RoHS指令(10物質対応)
対応
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
付属品
カットアンカー
材質
ステンレス(SUS304)
種類
洋灯吊
材質(カットアンカー)
鉄
エスコ品番
EA638BU-10
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
409-9699
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
135
種類
洋灯吊
ねじ径
M12
寸法S(mm)
19
寸法D(mm)
10.5
寸法B(mm)
40
寸法W(mm)
38
使用荷重(kN)
1.47
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質
ステンレス(SUS304)
フック付なので、掛けたものが不用意に外れにくくなっています。
用途防鳥ネット取り付けなどに。
付属品
六角ナット、座金
材質
ステンレス(SUS304)
種類
洋灯吊
コブラフック&ダブルボールベアリングで反転作業をサポート。
ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのままご利用可能。
ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等吊り具の種類を選びません。
全方向負荷が可能、4倍の安全率。
ニッケルクロムモリブデン鋼製。
精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。
フックに開き限界値表示。
ロット毎疲労試験実地済み。
全数磁気深傷試験済み。
機械指令2006/421EGに適合。
『ピンク塗装』について。
目を引く蛍光色のピンクパウダーによる表面塗装。
周囲温度(225℃~400℃)で色変化し、強度劣化を目視で確認できます。
※400℃を上回る高温雰囲気では使用できません。
用途反転作業を多くされる現場に。
材質
ニッケルクロムモリブデン鋼
トラスコ品番
849-2247
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
12
種類
洋灯吊
寸法L(mm)
47.5
ねじ径
M-6
使用荷重(kg)
20
寸法S(mm)
4.5
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
25
寸法W(mm)
8
使用荷重(kN)
0.2
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。鳩除けネット、カラス除けネットとして。
材質
ステンレス(SUS304)
包装
JAN付袋入り
通常のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。
材質
ステンレス(SUS304)
ねじの種類
ブネジ
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質
ステンレス
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
種類
洋灯吊
表面処理(本体)
バレル研磨
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
セット内容
カットアンカー付
材質
ステンレス(SUS304)
種類
洋灯吊
寸法t(mm)
2
2018年トラスコ掲載ページ
2 0976
材質(カットアンカー)
スチール
用途電機設備
材質
ステンレス鋼
表面処理
電解研磨
許容荷重(N[kgf])
196(20)(垂直吊)
RoHS指令(10物質対応)
対応