フックパチン錠のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
105件の「フックパチン錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パチン錠」、「パッチン 金具」、「ふた止め金具」などの商品も取り扱っております。
受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で強力な締付け力 高さ・幅・長さともすべて最小タイプ(メーカー比)
用途計測機器・小型ボックス 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ 光沢バレル研磨 タキゲンコード 21289
1個
242 税込266
当日出荷

ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。受金具を使用しないコーナーキャッチです。
用途計測機器・工作機械等 許容荷重(N[kgf]) 78.5(8) 材質/処理 (アーム・ベース・レバー)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/バレル研磨 質量(g) 54.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
469 税込516
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスフック型パッチン
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス、振動機器等 材質 ステンレス鋼板(SUS-304)+ステンレス鋼板(SUS-420) 質量(g) 43 仕上 電解研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
949 税込1,044
当日出荷

受金具を使用しないコーナーキャッチです。ばね作用により耐振動性に優れています。
用途計測機器・工作機械等 材質/処理 (レバー・ベース・アーム)SPCC/Uc(シャフト)SS41/Uc(スプリング)SWP/Uc(キーパー)SPCC/Uc 質量(g) 44.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
389 税込428
当日出荷

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
238 税込262
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


キーパー及び取付ネジが隠れているため、デザイン性に優れています。SUS304製のため、耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・医療機器・各種ケース・筐体等 材質/処理 (ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨。(アーム・レバー)SUS304/光沢バレル研磨。(シャフト・リベット)SUS304/-。(板ばね)SUS304-CSP/-。(ナイロンワッシャー)PA/原色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 コーナー付けタイプのパッチンです。
用途各種小型ボックス 材質 ステンレス鋼板(SUS-304) 種別 設備・機械 仕上 バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応 自重(g) 50
1個
619 税込681
当日出荷

狭い空間でも手軽に操作できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途工作機械・ME機器 引張荷重(N) (締代0.5mm)127 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g) 80 表面仕上げ バレル研磨 タキゲンコード 20862
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

筐体のコーナーに取付けができます。
用途計測機器・屋外用分電盤・船舶ME機器 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ 光沢バレル研磨
1個
675 税込743
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2種類の大きさがあり用途に合せてバランスのあった大きさを選択できます。
用途計測機器・制御盤・分電盤 表面仕上げ バレル研磨 材質 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

筐体のコーナーに取り付けできるため、扉正面側から、締め込み・解除操作ができます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバーなど。締付けを要求される扉・カバーなど。計測機器、通信機器BOX、工作機械など 材質 ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm) 26 材質(本体) ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 質量(g) 88 引張荷重(N) 147(締代0.5mmの場合) 材質(受座) ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・分電盤・制御盤・工作機械等 材質/処理 (レバー・ベース・アーム・シャフト・スプリング・キーパー)SUS304/- RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー部分を上から軽く押さえるだけでロックでき、振動等で開いてしまう心配がありません。ロックの解除は、サイド部のストッパーを押しながらレバーを引き上げるだけの操作しやすい機構です。ステンレス製の為耐食性に優れています。
用途計測・通信機器・工作機器・各種筐体等 材質/処理 (ベース・レバー・ストッパー・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム)SUS304/-(シャフト)SUS/- 質量(g) 36 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
569 税込626
当日出荷

用途各種小型ボックス 材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上 クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
229 税込252
当日出荷


1個
719 税込791
当日出荷