フック付きスリングのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
125件の「フック付きスリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フック付きナイロンスリング」、「フック付きスプリング」、「スリング」などの商品も取り扱っております。
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具 仕様 1本吊り上部フック下部フック 材質 ポリエステル(スリング) 規格 使用スリングシグナル3等級 等級 JIS3等級 チェーン本数 シングル
1本
6,798 税込7,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。有害なクロムを除去したノンクロム塗装をフック表面に施しています。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。 セット内容 ベルトスリング×1本、フック×1個(組み付け済) 種別 1本吊ベルトスリングセット 材質 ベルトスリング:ポリエステル、フック:特殊合金鋼 グリーン 使用温度(℃) 100℃以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 色(フック) オレンジ
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。 種別 2本吊ベルトスリングセット 材質 ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼 オレンジ 使用温度(℃) 100以下 チェーン本数 2本吊り RoHS指令(10物質対応) 対応 色(フック) オレンジ
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鍛造製リングにベルトスリングを使用した4点吊りスリングです。
用途吊具 ベルト色 ブルー 仕様 安全レバー付き(フック) タイプ 鍛造セーフティ 材質(フック) S45C
1本
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
38,600 税込42,460
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具 仕様 1本吊り上部アイ下部フック 材質 ポリエステル(スリング) 規格 使用スリングシグナル3等級 等級 JIS3等級
1本
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質 ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック) ベルト幅(mm) 3.5 使用荷重(t) (最大)1 フック口開き(mm) 33 端末仕様 1本吊り上部アイ下部フック 最大使用荷重(t) 1 スリング幅(mm) 3.5 アイの長さ(mm) 250
1個
9,020 税込9,922
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,030 税込8,833
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具 仕様 1本吊り上部リング下部フック 材質 ポリエステル(スリング) 規格 使用スリングシグナル3等級 等級 JIS3等級
1本
6,798 税込7,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


ベルトスリングを使用。軽くて、柔らかく作業効率が向上します。マスターリンク(M8W)、フック(LSフック)付の2本吊りベルトスリングのセットです。内径が大きい「M8W」のマスターリンク及びメーカー従来品との比較し、フック口開き幅とふところサイズが大幅UPした「LSフック」を使用。繊維スリングなので、ワイヤーと比較し手を怪我する危険がありません。
用途建築・土木現場・工場内での吊り上げにて使用 種別 2本吊 寸法C(mm) 20 チェーン本数 2本吊 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。吊り具全体での使用荷重を設定しているので、吊荷の重さに合わせて選定できます。楕円形のリンクを使用しておりますので、クレーンフックに引っ掛けやすいです。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。 種別 4本吊ベルトスリングセット 材質 ベルトスリング:ナイロン(内部ポリエステル)、リンク:特殊合金鋼、フック:特殊合金鋼 オレンジ 使用温度(℃) 100以下 縫製部の長さ(mm) 200 RoHS指令(10物質対応) 対応 色(フック) オレンジ ベルト幅×厚さ(mm) 25×8
1セット
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベルトスリングで作られていますから、軽くて取扱いが簡単。アイフック付
ベルト幅(mm) 25
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素手で持ち運びができます。本体がベルトなので非常に軽い。 折りたたむことが出来、保管も簡単。
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

高品質のリング・フックを使用しています。繊維スリングなので手をけがする危険がありません。ワイヤと比べ収納スペースが少なくて済みます。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。 種別 2本吊 安全率 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オーエッチ工業2点リベルトスリング
鍛造製リングにベルトスリングを使用した2点吊りスリングです。
用途吊具 ベルト色 ブルー チェーン本数 2点
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鍛造製リングにワイヤーを使用した2点吊りワイヤーです。
用途吊具 適合 (リング)OR-16、(フック)WL-08S 端末仕様 鍛造セーフティ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エスコ品番 EA981EA-1A 材質 ナイロン(スリング)、鉄鋳物(フック) ベルト幅(mm) 25 使用荷重(t) (最大)0.63 全長(m) 1 フック口開き(mm) 30 端末仕様 1本吊り上部アイ下部フック 最大使用荷重(t) 0.63 スリング幅(mm) 25 アイの長さ(mm) 250
1個
6,410 税込7,051
翌日出荷

リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具 仕様 4本吊り上部リング下部フック 種別 4本吊 材質 ポリエステル(スリング) 規格 使用スリングシグナル3等級 等級 JIS3等級 チェーン本数 4本吊
1本
29,980 税込32,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高品質のリング・フックを使用しています。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)