フット ライト 屋外のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
162件の「フット ライト 屋外」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「埋め込み型ソーラーライト」、「段差 照明」、「ソーラー 電気」などの商品も取り扱っております。
消費電力(W) 9.5 仕様 防雨形(IP44)、調光不可 種別 白熱球50W形相当 電源(V) 100 色温度(K) 3000 光源寿命 40000時間 LED LEDユニット ブロック150×1 演色指数(Ra) 82
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

暗がりの中の階段や段差を、安心して通行できるように足元を灯します。
仕様 口出し線式、化粧ねじ、防雨、前面カバー付、調光不可 高さ(mm) 120 光源 LED(電球色) 色温度(K) 2700 光源色 電球色 光源寿命 40000時間 LED 一体形 照射距離(m) (最低)0.1 演色指数(Ra) 80
1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイド配光の足下灯
取付方式 工事 奥行(mm) 4.5 電圧(V) 100~240 色温度(K) 3000 光源色 電球色 光源寿命 4000 LED LED一体型 耐水性 防雨 演色指数(Ra) 80 調光の可否
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDならではの省エネ・省メンテナンス特性を活かした補助灯です。コンパクト設計と景観に溶け込むシンプルなデザインも特長です。
消費電力(W) 1.6 仕様 壁面埋込専用型、縦向き・横向き取付可能型、断熱施工不可、器具外結線専用型、防雨型、別売専用埋込ボックス/AEE546405 幅(mm) 165 質量(kg) 0.3 高さ(mm) 48 奥行(mm) 7 色温度(K) 2700 光源色 電球色 光源寿命 40000時間 LED LED一体型 演色指数(Ra) 80
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昼間の太陽光を充電するパルス式ソーラーライトです。 電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。 点灯時間は約7時間です。 LEDを4球使用しています。 3段ロングリフレクターを使用しているので、明るさに優れています。
材質 本体・ベース:ABS樹脂、反射パネル:ポリプロピレン、パネルカバー:アクリル樹脂、クリアカバー:スチールロール樹脂 質量(g) 303 直径×高さ(mm) 130×150
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V) 100 光源色 電球色 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 調光の可否 不可
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDフットライト 本体
寸法(mm) 埋込穴:□185 質量(kg) 1.5 タイプ スクエアタイプ 電圧(V) 100 寸法(幅W×高さH)(mm) 200×200 構造 防雨型 保護等級 IP23 埋め込み深さ(mm) 80 ランプの種類 LED電球 材質(枠) アルミダイカスト(オフブラックつや消し仕上) 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 適合ランプ 6.4W/6.0W LED電球(T形タイプ)用(E26)LDT6L-G/S/T6・LDT6N-G/S/T6・LDT6D-G/S/T6 出しろ(mm) 12 調光の可否 不可 材質(パネル) 強化ガラス(乳白)
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷

グレアレスでありながら均整度の高いワイド配光のシリーズです。
幅(mm) 110 材質/仕上 アルミダイキャスト(ダークシルバー塗装)/アクリル(クリア片面マット) 質量(kg) 0.5 高さ(mm) 110 取付方式 工事 奥行(mm) 32 電圧(V) 100~240 消費電力(W) 3.9 色温度(K) 3000 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 38.4 光源寿命 4000 LED LED一体型 耐水性 防雨 光束(Lm) 150 演色指数(Ra) 80 調光の可否 従来光源 白熱40W相当
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

消費電力(W) 1.6 仕様 壁面埋込専用型、断熱施工不可、器具外結線専用型、防雨型、別売専用埋込ボックス/AEE546405 幅(mm) 165 質量(kg) 0.4 高さ(mm) 48 奥行(mm) 7 色温度(K) 2700 光源色 電球色 光源寿命 40000時間 LED LED一体型 演色指数(Ra) 80
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 LED内蔵、電源ユニット内蔵、防湿型・防雨型、壁面取付専用 電圧(V) 100 消費電力(W) 6.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 300×114×65 器具・セット 器具のみ LED寿命(時間) 40000 取付面位置 壁面 調光の可否
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 消費効率:27.4 lm/W、【アクリルパネル】乳白、【アルミダイカスト枠】オフブラック、埋込ボックス取付専用、Ra80、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、取付には専用のボックスDS4915〔別売〕が必要です。、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、幅:260 mm、高:113 mm、出しろ:16 mm、質量:0.8 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%) 電圧(V) 100 消費電力(W) 4.3 色温度(K) 2700 光束(Lm) 118 光色 電球色 明るさ 器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 80 調光の可否 不可
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

明るさUP!省エネルギーのLED使用、太陽光で充電するので電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。 点灯時間は約7時間です。(直射日光で8時間以上充電の場合・点灯時間は地理的な位置、設置場所、天候条件、日照時間等によって変動します) 3段ロングリフレクターを使用しているので、明るさに優れています。(GSL-P6のみ4段) GSL-P2はトライアングルカットのクリアカバーにより、LEDライト2灯の光が拡散し光源が大きく見えます。 ニッケルカドミウム電池1本内蔵。
材質 本体・ベース:ABS樹脂、キャップ・スパイク・ジョイント:ポリプロピレン、パネルカバー:アクリル樹脂、クリアカバー:スチールロール樹脂、ポール:塩化ビニール被覆鋼管
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SMDチップを採用し、従来品より約3倍明るい! ステンレス製の筐体のため、錆びにくく美しい外観です。 昼間の太陽光を充電し、暗くなると自動で点灯するソーラーライトです。 ソーラー充電のため配線必要なく、色々な場所に設置可能!
用途ガーデンライトとして 材質 金属(ステンレス鋼)・ポリスチレン・ポリプロピレン 質量(g) 190 構造 組み立て式 寸法(Φ×高さH)(mm) 115×260:地中杭含まず(約135) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) Φ115×260:地中杭含まず(約135) 光源 高輝度白色LED LED色 ホワイト LED使用数(個) 1 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

電圧(V) AC100 保護構造 防雨形 ランプ LED内蔵 色温度(K) 2700 光源色 電球色 光源寿命 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra) 83 調光の可否 非調光
1台
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

器具の存在感を抑えたシンプルでシャープなフォルム。
幅(mm) 265 高さ(mm) 113 保護等級 IP23 光源 LED ランプ 別売 推奨ランプ LDA7L-G-E17/K60E/S/W/2/F 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 適合ランプ LED電球(防湿・防雨型器具対応)E17 出しろ(mm) 22.5 アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
1台
30,980 税込34,078
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グレアレスな配光のコンパクトなフットライト。バッフルでまぶしさを抑えつつ、足元をやさしく照らします バッフル効果のあるリブ形状部からやわらかな光のグラデーションが広がります 高演色照明R15クラス2
種別 LED一体型 幅(mm) 204 質量(kg) 0.5 高さ(mm) 72 奥行(mm) 6 構造 防雨型 定格消費電力(W) 3.9 色温度(K) 2700 ランプの種類 高演色LED 光源色 電球色 光源寿命 40000時間 皮相電力(VA) 8(100V) 別売品番 【専用埋込ボックス】OA253462 演色指数(Ra) 94 調光の可否 不可
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W) 1.2 仕様 断熱施工不可、器具外結線専用型、防雨型 幅(mm) 120 質量(kg) 0.4 高さ(mm) 120 奥行(mm) 13 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 12.5 光源寿命 40000時間 LED LED一体型 光束(Lm) 15 演色指数(Ra) 85
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミダイキャスト、透明消アクリル 電源(V) 100 色温度(K) 3000 演色指数(Ra) 82
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

昼間の太陽光を充電し、自動で点灯するソーラーライトです。 電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。点灯時間は約5時間です。(直射日光で8時間以上充電の場合・点灯時間は地理的な位置、設置場所、天候条件、日照時間等によって変動します) 白色LEDを採用しています。 光を拡散させるカットデザインのクリアカバーで光源をより大きく見せます。地面に差すだけの簡単設置です。
トラスコ品番 437-0104 材質 ABS樹脂、ポリプロピレン、アクリル樹脂、スチロール樹脂 寸法(mm) Φ115×410 質量(g) 170 光源 高輝度白色LED×1個
1台
899 税込989
当日出荷

ODELIC(オーデリック)エクステリア フットライト
狭小通路に便利な埋込ボックス不要の超薄型直付フットライト。まぶしさを抑えたワイド配光が通路の安全性を確保します。
仕様 調光器:不可 幅(mm) 180 寸法(mm) 出:35 質量(kg) 0.3 高さ(mm) 70 種類 器具:LED一体型 電圧(V) 100 消費電力(W) 3.9 構造 防雨型 色温度(K) 2700 ランプの種類 高演色LED 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 89.2 光源寿命 40000時間 皮相電力(VA) (100V)8 明るさ 白熱灯器具60W相当 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 94 定格光束(Lm) 348
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)