フットスイッチ 100Vのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
284件の「フットスイッチ 100V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フット スイッチ コンセント」、「フットスイッチ」、「電源 フットスイッチ」などの商品も取り扱っております。
TGK(東京硝子器械)オートシーラー
シール、冷却、サイクルの調整ができ、作業効率をよくします。 強力ソレノイドにより、シール圧力を発生させ、均一で確実なシールが自動で出来ます。 また、フットスイッチによりマニュアル動作もできます。
電源 100V 1450W シール時間(sec) 0.3~3.5
1台
249,000 税込273,900
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダー セット内容 ロータリーエンジン20、コントローラ、フットスイッチ
1セット
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

テーブルスイッチ板(又はフットスイッチ)を軽く押すだけで強力なシーリングができます。マニュアル運転の他に自動連続運転モードにも切り替えられます。印字器、スタンドをオプションでご用意しています。
トラスコ品番 462-8454 質量(kg) 16 電源(V) 100 消費電力(W) 470/1100 シール長さ(mm) 300 シール幅(mm) 2/5 機能 溶着 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 360×580×360
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様 電動ボールねじ式 付属品 フットスイッチ(コード2m) トラスコ品番 572-4288 材質 スチール(粉体塗装) ストローク(mm) 680 電源(V) AC100 ジャバラ テーブル高さ(mm) 200~880 モーター出力(kW) 0.4 均等荷重(kg) 200 テーブル寸法(幅×長さ)(mm) 600×750 電源コード(m) 4 操作方法 フットスイッチ 昇降時間(秒) 9(50Hz)/9(60Hz)
1台
419,800 税込461,780
30日以内出荷

付属品 電源コード、コレットチャック、スパナ、ハンドピースホルダー セット内容 ロータリーエンジン40、コントローラ、フットスイッチ
1セット
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AC100V用2Pプラグの差し込みで、中間スイッチ操作がOKです。 ABS樹脂製で、配線工事は不要。 小形で丈夫、経済的です。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等 動作特性 モーメンタリー 接点構成 1a 仕様 後ヒンジ形 材質 ABS樹脂 質量(g) 約280 形式 機器用ミニ形 耐電圧 AC1500V/1分間 動作力 10N(1kgf) 付属コード 1.25mm2 2芯2.5m 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガー) 接触抵抗(mΩ) 50以下 内蔵スイッチ V形
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・脱気機能付インパルス方式ベルトシーラー ベルトシーラーに脱気装置を備えたモデルです。 ノズル式の脱気ユニットを装備し、最大流量860L/minのブロアで脱気シーリングを行います。 袋を脱気ノズルにセットするタイミングで脱気を一時停止させることができるフットスイッチを標準で装備し、 袋がノズルに吸い付くことが無くセットできます。 標準装備のスタンド・テーブルは水平から20°まで傾斜させることができます。・シールスピード:最速10m/min 熱板式シーラーの「非常にスピーディーにシールができる」特性を活かしたシーラーが 従来からの熱板式ベルトシーラーです。 ベルトシーラー:太陽は、美しく丈夫なシールを行うインパルスシーラーと 熱板式ベルトシーラーの双方のメリットを持つ、スピーディに美しいシールを行います。 シールスピードは、2~10m/分の範囲で調整が可能です。・プリンター装備モデルをラインアップ 1列、2列か可能な専用プリンターPP-BA2装備モデルをラインアップしています。 使用される包材に応じた印字位置の調整が可能です。・インパルス式のベルトシーラーで高速脱気シーリング可能なシール機、溶着機です。
電源 AC100V(50/60Hz)
1個
799,800 税込879,780
15日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)モディファイ スタンドライト
慣れ親しんだ形を継承しながら「MODIFY(モディファイ=改良/修正)」したあかり。 フットスイッチ かがまずに足で軽く踏むだけで、あかりをON/OFF。表示ランプ付きで、暗がりでも位置がすぐにわかります。 ローリングキャップ スタンドの置き場所に合わせて、コードを適した角度に調整できます。
アクリルカバー:乳白つや消し 電圧(V) 100 スイッチ フット・コード3m・ローリングキャップ付 色温度(K) 2700 ランプの種類 LED電球 光源寿命 40000時間 光色 電球色 演色指数(Ra) 高演色90 調光の可否 不可 LED交換 可能
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様 電動ボールねじ式 付属品 フットスイッチ(コード2m) 材質 スチール(粉体塗装) 電源(V) AC100 ジャバラ モーター出力(kW) 0.4 電源コード(m) 4 操作方法 フットスイッチ
1台
309,800 税込340,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転精度を追求した芯ぶれの少ない精密加工向きハンドピースグラインダーです。 コレット交換がワンタッチ形式になり、2.35mm軸と3.0mm軸の先端工具の交換が簡単に行えます。コントローラーも35,000min-1[回転/分](最大)あり、正転・逆転機能も内蔵しています。便利なフットスイッチとハンドピース台も標準で付属。 精密な研磨や彫刻をする方に最適な一台です。
セット内容 コントロールユニッ・精密ハンドピース(Φ3.0mm仕様)・スリーブコレット(本体装着済・フットスイッチ・調整バー(本体装着済)・カーボンブラシ2ヶ1組(予備)・ハンドピースホルダー・ハンドピース台・取扱説明書 質量(g) コントロールユニット:1250、ハンドピース:230 電源(V) コントロールユニット:100 (50/60Hz)、ハンドピース:コントロールユニットよりDC 0~32 寸法(Φmm×Lmm) 30×152 機能 正転・逆転可能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 127×150×84 回転速度(min-1[r.p.m]) 0~35000(無段変速) 接続ケーブル ハンドピース:1660(カールコード最大)、フットスイッチ:1450 把握径(Φmm) 3.0/2.35 ケーブル長(mm) 1770 電源容量(W) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応 トルク(N・cm) 3
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1フロアスタンド
取付方式 床置型 電圧(V) 100 消費電力(W) 4.3 色温度(K) 2700 光色 電球色 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 80 調光の可否 不可
1台
27,980 税込30,778
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。
用途荷物の昇降や作業台として。 付属品 フットスイッチ(コード2m) モーター出力(kW) 0.07 電源コード(m) 3 昇降方式 電動ボールねじ式
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

経験踏工学を超えた新タイプのフットスイッチです。 ベース板の工夫によりミニタイプながら安定感のある操作が可能です。 ベース板には取付け用穴と引っ掛け穴を採用しています。 ケーブルコードは柔軟性のあるソフトケーブルを使用しています。
定格 AC250V 5A 動作特性 モーメンタリ 保護構造 IP30 動作力 3.92N 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃) -5~40 主な用途 医療機器、測定機器、OA 機器、精密機器、アミューズメント、電子機器など 使用周囲湿度 85%RH以下 RoHS指令(10物質対応) 対応 内蔵スイッチ V形マイクロスイッチ 耐電圧(V/min) AC1500
1台ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

OFL基本シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。
用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車・バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般 仕様 後ヒンジ形 材質 アルミダイカスト 形式 一般基本形 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガー)
1台
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様 電磁ブレーキ付モーター駆動。フットスイッチ:別置式 付属品 フットスイッチ(コード2m) 電圧 単相100V モーター出力(kW) 0.4 電源コード(m) 3 昇降方式 電動ボールねじ式 使用頻度 上下動15回/h
1台
299,800 税込329,780
7日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

壁や床に優しい光を広げるスタンドタイプ。 縦向きでも、横向きでも設置可能。 細部にまでこだわったデザイン。 まぶしさを抑えた遮光板。電源コードの付け根もすっきりと隠しました。
仕様 器具:LED内蔵・電源ユニット内蔵 長さ(mm) 1199 幅(mm) 30 質量(kg) 1.8 高さ(mm) 62 タイプ L1200 電圧(V) 100 消費電力(W) 23 スイッチ フットスイッチ付 コード長さ(m) 3 キャップ ローリングキャップ付 色温度(K) 2700 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間 入力電流(A) (100V)0.23 光色 電球色 明るさ 40形直管蛍光灯1灯器具相当 演色指数(Ra) 高演色93 調光の可否 不可 配光タイプ 拡散 LED交換 不可
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミスターマイスターシリーズの最高峰精密ハンドピースグラインダーです。2×2の4ベアリングを採用し加工精度を追求した、芯ぶれの少ない精密加工向きハンドピースです。 回転数デジタルディスプレイが付いているので、回転数を確認しながらの安定した加工ができます。付属のスリーブコレットにより、2.35mmと3.0mmの先端ビットの交換がワンタッチで簡単に行えます。標準付属のフットコントローラーは無段階変速で、微妙な速度変化にも対応します。 正転・逆転機能も内蔵し、便利なフットスピードコントローラーとハンドピース台も標準で付属。 精密な研磨や彫刻をする、プロフェッショナルに最適な一台です。
セット内容 コントロールユニット・精密ハンドピース(Φ3.0mm仕様)・調整バー(本体装着済)・スリーブコレット2.35mm用(本体装着済)・電源ケーブル・フットスピードコントローラー・カーボンブラシ2ヶ1組(予備)・ハンドピース台・取扱説明書 質量(g) コントロールユニット:1250、ハンドピース:230 電源(V) コントロールユニット:100 (50/60Hz)、ハンドピース:コントロールユニットよりDC 0~32 寸法(Φmm×Lmm) 30×152 機能 正転・逆転可能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 127×150×84 回転速度(min-1[r.p.m]) 0~35000(無段変速) 接続ケーブル ハンドピース:1660(カールコード最大)、フットスイッチ:1450 把握径(Φmm) 3.0/2.35 ケーブル長(mm) 1770 電源容量(W) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応 トルク(N・cm) 3
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷

ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等 仕様 後ヒンジ形 材質 ABS樹脂 形式 機器用ミニ形 動作力 10N(1.0kgf)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)