- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 計測・測定機器
- フットプリントのおすすめ人気ランキング
フットプリントのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新938件の「フットプリント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「足型 ステッカー」、「足指筋力測定器」、「足跡 トイレ」などの商品も取り扱っております。
材質
紙・PET(ポリエチレンテレフタレート)
アズワン品番
8-6308-01
シートサイズ
345×195mm
1セット(10枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。A/Dコンバータ1chを使用することで測定値をパソコンに保存できます。
測定範囲(kg)
0.5~80
電源
単3電池×2本またはACアダプター
寸法(mm)
約200×480×110
付属品
固定ベルト・アナログ出力コード
バーコードおよび自動作業プロセスに最適化されたスカート
積み重ね可能
SBSの推奨フットプリント内
ほとんどの一般的な384ウェルサーマルサイクラー、特に Eppendorf Mastercycler pro 384に最適
最大40 μLのウェル容量
バーコードを利用可能(必要に応じて)
リアルタイム PCRにも適用可能
ウェル数
384
足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。
被験者が足指かけを牽引すると、ケース部内のひずみゲージ式ロードセルがその力を検出し、表示部にてkg単位で表示します。
表示はピークホールドされ、足指牽引力の最大値を簡単に読み取ることが出来ます。
トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。
材質
(足指かけ棒表面材)シリコンチューブ
質量(kg)
約4
電源
単三形乾電池×2、ACアダプタ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約480×200×110
長さ(cm)
(足底)約32
検出方式
(力)ひずみゲージ式ロードセル
表示分解能
3桁(ゾロサブレス)/0.1kg
測定方法
アイソメトリック測定
測定回数
1回
棒径(Φmm)
(足指かけ棒)8
測定範囲(kg)
0.5~80
適合サイズ(cm)
(足)21.5~32
1台
¥289,800
税込¥318,780
10日以内出荷
足指の牽引力(足指筋力)の測定とトレーニングを行うことができます。トレーニングモードでは、自由に設定可能な目標値に対し、足指筋力を6段階のレベルバーで表示します。
付属品
足指筋力固定ベルト
質量(kg)
約4
電源
単3乾電池×2コ(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×480×110
測定範囲(kg)
0.5~80.0
足の形の粘着剤付きシートです。
工場内での立ち位置やソーシャルディスタンス用に便利です。
カラー展開してますのでシーンに合わせて使い分けできます。
サイズも大きめ26cmなので目立ちます。
裏面のセパレータを剥がして、凹凸面のない床面に表面の油分やほこりを拭いてから貼り付けてください。
屋内向きになります。
用途工場の立ち位置表示やソーシャルディスタンスの床表示
材質
塩ビ
幅(mm)
約85
長さ(mm)
約260
厚さ(mm)
約0.5
取付方式
シール/ステッカー
圧力のバランス、分布、大きさが簡単に測定できます。
富士フイルムの高度な薄膜塗布技術により生まれ、フィルム全体が圧力を検出するセンサーで、面全体の圧力分布を一目で確認できます。
圧力を受けると赤く発色、発色濃度は圧力の大きさに応じて変化します。
発色剤層のマイクロカプセルが圧力によって破壊され、その中の無色染料が顕色剤に吸着して、化学反応で赤く発色します。
発色剤のマイクロカプセルはいろいろな大きさ・強度に調整され、均一に塗布されているため、圧力に応じた発色濃度が得られます。
世界で唯一の圧力測定フィルム。
目に見えなかった圧力と圧力分布を簡単に可視化できます。
圧力を受けると赤く発色し、その圧力の大きさにより濃度が変化します。
締結部の締め圧、ロールの接触圧など様々な測定ができます。
精度
±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)
ステッカータイプで裏面の離けいし紙をはがして簡単に貼付けできます。表面に保護層があり、耐水、耐油、耐摩耗性に優れます。
用途工場、作業場の通路表示、区画表示等におすすめです。
材質
基材:PVC、表面フィルム:PVC
厚さ(mm)
0.45
寸法(mm)
280×100
誰でも簡単に設置できる!!フロア案内シール!レジ前や窓口の順番待ちトラブルの解消、フロアでの導線案内に便利!汚れ・損傷やはがれにも強く、車椅子や台車などの負荷にも耐えるガラスコーティングフィルムを表面にラミネートしています!表面フィルムはセラミック配合により硬度9H相当の強度がありPP製フィルムに比べて、耐久性、耐熱性に非常に優れています。すべりにくい防滑加工を施しております。糊残りの少ないシールで、撤去後も床に汚れを残しません。■使用方法 1)人の導線などから、シールを貼るレイアウトを決めます。2)貼る床面のゴミやホコリや汚れをきれいに取り除きます。※床用ワックスは剥離して下さい。はがれる原因になります。3)剥離紙からシールをはがし、端からゆっくりと気泡が入らないよう貼ります。4)指の腹などで気泡を内から外に押し出すように、シール全体を床に定着させます。※シール外縁部の定着が弱いとはがれる原因になります。
材質
UVトップコート(ガラスコーティングセラミック配合)他
ラインプロを足型に抜きました。通路の一旦停止箇所などに貼ってご使用ください。
材質
PVC
寸法(mm)
210×70
質量(g)
54
取付方式
ステッカー
テープ幅(mm)
210
裏面
離けい紙
どこでも多様な筋力評価化ができる軽量&コンパクトサイズ。
高精度なプッシュセンサーライプのハンドヘルドダイナモメーターで反発する筋力を正確に測定できる。
用途手で持って筋力を測定する
セット内容
表示部、プッシュセンサー、緩衝用パッド、ストラップ、ニッケル水素電池(単4形)1本、充電用USB
材質
ケーブル、USB-ACアダプター
質量(g)
約240(表示部+プッシュセンサー)※充電池含む
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
90×48×32
精度
±2%RO以内
表示
N(ニュートン)・kgf(キログラムフォース)・lbf(ポンドフォース)
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
ついねらいたくなる!貼るだけでトイレ掃除がラクになります!!。洗剤などで貼り付け部分の汚れを落とし乾いてから”命中くん"を貼るだけです。
使用場所
トイレ
材質
フィルム
直径(Φmm)
30
TKG品番
9-1428-2101
TKG品番(2017)
6-1279-1901
1シート(10枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
締結部の締め圧ロールの接触圧などの測定ができます。測定面全面の圧力分布がひと目で判断できます。
精度
±10%以下(濃度計測定にて)
中面圧用で用途の広い標準タイプです。
スタンダード品です。
仕様
締付面圧基準:80~160kg/cm2
寸法(mm)
1000×1000
使用温度範囲(℃)
-40~150
耐熱温度(℃)
150