フットペダル水栓のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
100件の「フットペダル水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フットバルブ 水栓」、「蛇口 足踏み」、「フットペダル」などの商品も取り扱っております。
フットレバーを押している間、吐水ができます。 湯水表示ラベル付。 取付ビスは付属していません。
呼び径(mm) 13 材質 黄銅 アズワン品番 64-8763-79 水栓タイプ 自閉水栓
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

レバーを押しているあいだ、吐水をします。配管の接続はブレードフレキを使用してください。ビス・プラグ付き。
アズワン品番 64-6487-52 水栓タイプ 自閉水栓
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ペダルを踏み込んでいる間のみ供給されます。フットペダルの位置は移動可能です。手を使わずに取水できますので、吐水口付近を清潔に保ちます。
高さ(mm) 900 奥行(mm) 600 仕様 レベル調整用アジャスト付き(SUS製) 種別 水栓1個 材質 ステンレス(SUS430) 給水口 15A メネジ(1口あたり) 吐水口 15A(1口あたり)
1個
137,000 税込150,700
17日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチを押すだけで吐水・止水ができます。 ワイヤレスなのでスイッチの設置場所を選びません。 足踏みによるスイッチ操作が可能。 湯水混合栓用です。 AC 専用。
仕様 ハーネス長さ1m 電源(V) 【親機】AC100・50/60Hz、(バックアップ用乾電池)DC6<アルカリ乾電池単3形×4本>。【子機】DC3<リチウム電池CR2032×1個> コード長さ(m) (ACアダプターコード)1.8、(アンテナコード)1.5 電波形式 315MHz帯、500μV/m以下(国内微弱無線) 最高使用温度(℃) (給湯)60 電池寿命 【親機】2か月(1日100回使用想定時)、【子機】2年(1日100回使用想定時) 周囲温度(℃) 0~40(凍結不可) 給水圧力(MPa) 0.05~0.75
1セット
56,980 税込62,678
翌日出荷


アズワン流し台
便利なフットペダル式。 ペダルを踏み込んでいる間のみ供給されます。 フットペダルの位置は移動可能です。 吐水口付近を清潔に保ちます。
仕様 【水栓】1個 給水口 15Aメネジ(1口あたり) 吐水口 15A(1口あたり)
1個
151,000 税込166,100
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛇口のハンドルに触れることなく吐水・止水することができるので、感染症対策に効果的です。 ペダルを踏んでいる間だけ吐水するので、節水に繋がります。 既存の配管に接続するだけで簡単にフットバルブ式になります。 ビス、プラグ付き 水撃防止器(GA-HF002)を必ず取付けて使用してください。
用途足で押している間、吐水ができる後付式のペダルです。 材質 黄銅 使用温度(℃) 1~70 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 付属品 ビス、プラグ 水栓タイプ 自閉水栓
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

ペダルを踏み込んでいる間のみ供給されます。フットペダルの位置は移動可能です。手を使わずに取水できますので、吐水口付近を清潔に保ちます。
高さ(mm) 900 奥行(mm) 600 仕様 レベル調整用アジャスト付き(SUS製) 種別 水栓2個 材質 SUS430 給水口 15A メネジ(1口あたり) 吐水口 15A(1口あたり)
1個
250,000 税込275,000
16日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

プッシュ式の空気圧入力開閉弁 スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない 排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意
形状 フットスイッチ 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力範囲(MPa) 0~0.7 使用流体 空気 排気方式 サイレンサ付大気開放型 給油 要 ISO VG32(タービン油1種) バルブ マイクロスイッチタイプ ピン式のメカニカルバルブ使用 操作方式 ピン式
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
当日出荷

電源を使用せずに、エアのON、OFFの切り替えをします。
用途エア機器の制御・作業に合わせてのエア操作に。 タイプ 足踏式 ポート数 2 質量(g) 900 適合流体 エア
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

踏んでON、離してOFFと使い易さ抜群の2ポートペダル式エアーバルブです。最高使用圧力は6k以下。
幅(mm) 80 質量(g) 625 高さ(mm) 58 トラスコ品番 227-4540 奥行(mm) 175 ポート数 2 有効断面積(mm2) 8 管接続口径 1/4 使用圧力(MPa) 0.6 ねじの種類 Rc 使用流体 空気 流体温度(℃) 5~60 切替位置数 2位置ノーマルクローズ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)フートバルブ(4FN)
Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。 ハンドルを押せば吐水し、設定した吐水が経過すれば止水します。
呼び径(mm) 13 仕様 節水水栓 水栓タイプ 自閉水栓
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)フートバルブ(4F)
Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


アズワン流し台
洗浄作業に便利なウォーターガン・エアーガンを組み込み可能な便利な流し台です。
幅(mm) 【水切り】300 寸法(mm) 1200×750×800(水槽まで) 質量(kg) 30 径(Φmm) 【排水ホース】36 槽深さ(mm) 240 アズワン品番 1-4245-01
1個
266,000 税込292,600
当日出荷

直動常時閉。 ペダルの材質:3Fシリーズはアルミニウム 3FMシリーズはプラスチック ロック付きが選択可能 安定したロック機能、操作性向上。
切換位置区分 2位置3ポート 作動方式 直動型ノーマルクローズ 使用圧力範囲(MPa) 0~1.0 周囲温度および使用流体温度(℃) -20~70 ポート数 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外で洗い物ができるよう蛇口や物置台もついた流し台。 洗面台が汚れてしまうので洗いづらい靴などを外で洗うことができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1000×500×800 材質 ステンレス 質量(kg) 6.94
1箱
17,980 税込19,778
7日以内出荷