フットペダルのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
358件の「フットペダル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フットスイッチ」、「足踏みペダル」、「エアー フット ペダル」などの商品も取り扱っております。
ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等 仕様 後ヒンジ形 材質 ABS樹脂 形式 機器用ミニ形 動作力 10N(1.0kgf)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

産業用防雨型
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など 材質 アルミダイカスト 形式 産業用防雨形 保護構造 IP54
1台
8,890 税込9,779
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。 ペダル部分がワイドで低く、長時間の作業に最適。 内蔵スイッチの特性と機能の組合せで、広い用途に対応できます。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。 材質 アルミダイカスト 形式 小型機器形
1台
3,690 税込4,059
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

OFL基本シリーズはアルミ合金ダイカスト製で、最も一般的、広範囲に使用されている標準形フットスイッチです。
用途産業機器(各種工作機械など)、運輸車輌(電車・バスなど)、木工機器、縫製機器、設備機器、医療機器、測定機器、民生機器など全般 仕様 後ヒンジ形 材質 アルミダイカスト 形式 一般基本形 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガー)
1台
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

廉価で実用的な普及形のシリーズです。
材質 本体:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シールナット:ポリアセタール樹脂 タイプ 汎用普及タイプ 保護構造 IP30 定格電圧(V) AC250(抵抗負荷) 耐電圧 AC1500V/min 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 塗装色 メタリックR25-635相当 使用周囲温度(℃) -5~40 材質(カバー) アルミ合金ダイカスト 使用周囲湿度 85%RH以下 材質(シャフト) SS400(鋼材) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1500 使用周囲湿度(%RH) 85以下
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ルートアールフットスイッチ
割り当てたコマンドを足で入力できるスイッチ アイデア次第で無限の可能性 設定用の専用ソフト付属 本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要 ドライバ不要 複数台同時接続、個別割り当て可能
付属品 CD-ROM 、 日本語簡易マニュアル 対応OS Windows 11/10/8.1/8(各32/64bit) インターフェース USB ケーブル長(cm) 約170
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性が高い足踏み式のステンレス製のディスペンサーです。 ペダルを踏むことで消毒液を出すことができるので、従来の手でボトルを押すなどの消毒液の利用に比べ安心してご利用いただけます。 足踏み式のペダルをアイコンでアピール 底面は微調整が可能な、ねじ式アジャスター付き 様々なサイズのボトルに対応。置き台の高さを調整することができます。(受け置き台の内寸は95mm×95mmです。)
材質 ステンレス(SUS304) 質量(kg) 約7.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×360×1208 受台寸法(mm) (内寸)95×95
1台
21,980 税込24,178
8日以内出荷

踏んでON、離してOFFと使い易さ抜群の2ポートペダル式エアーバルブです。最高使用圧力は6k以下。
幅(mm) 80 質量(g) 625 高さ(mm) 58 トラスコ品番 227-4540 奥行(mm) 175 ポート数 2 有効断面積(mm2) 8 管接続口径 1/4 使用圧力(MPa) 0.6 ねじの種類 Rc 使用流体 空気 流体温度(℃) 5~60 切替位置数 2位置ノーマルクローズ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

電源を使用せずに、エアのON、OFFの切り替えをします。
用途エア機器の制御・作業に合わせてのエア操作に。 タイプ 足踏式 ポート数 2 質量(g) 900 適合流体 エア
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動作特性 モーメンタリー(2連式) 接点構成 1c(各側とも) 材質 アルミダイカスト 質量(g) 1160 形式 小型機器形 保護構造 IP30 動作力 10N(1kgf) 付属コード 0.75mm26芯1.5m
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ルートアールフットスイッチ
割り当てたコマンドを足で入力できるスイッチ アイデア次第で無限の可能性 メカニカルスイッチ採用 耐久性の高い筐体で立ったままペダルを踏んでもOK 設定用の専用ソフト付属 本体に記憶されるので別途ドライバ/ソフト/再設定などは不要 ドライバ不要 複数台同時接続、個別割り当て可能 干渉回避に便利なミニ延長ケーブル付属
付属品 CD-ROM 、 日本語簡易マニュアル、ミニ延長ケーブル、保証書 対応OS Windows 11/10/8.1/8(各32/64bit) 動作力 約11N インターフェース USB 解像度 画面:XGA以上 ケーブル長(cm) 約170
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足でスピードの調整ができ、大変使いやす大型フットペダルです。エコグランデ用です。
セット内容 スピードコントロール・フットペダルGRF60 寸法(mm) 110×170×60 質量(g) 530 コード長さ(m) 1.8
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

TAIYO(クロダニューマティクス)フートバルブ(4FN)
Rc1/4~Rc3/4と豊富な機種がそろっています。取付方式は自由で、どのように取付けても支障ありません。堅牢な構造です。無給油で使用できます。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

普及形、防水形、保護枠付、2連など幅広くラインナップ
仕様 ケーブル引張力:88.2N/15秒 規格 電気用品安全法/取得済み 絶縁抵抗(MΩ) 5以上(導電部-外郭部間、DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃) -5~40(氷結なきこと) 標高(m) 2000以下 耐電圧(V/min) AC1500(導電部-外郭部間) 使用周囲湿度(%RH) 85以下
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


仕様 フットスイッチ。(データー取込操作)データーキー押下時 付属品 フットスイッチ接続端子接続用ケーブル(90cm) 寸法(mm) 40×77×23.5 質量(g) 61 コード長さ(m) 2 対応機種 DOS/V及び互換機でキーボートインターフェイス付きパソコン アズワン品番 6-5699-21 入出力 1チャンネル ミツトヨ品番 937179T
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1個ほか
2,490 税込2,739
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

もっとも標準的なタイプのシリーズです。 各種工作機械、設備機器など多用途に対応が可能です。
用途各種工作機械、木工機械、設備機器、試験機など メタリックR25-635相当 動作力 34.3N 保護構造 IP30 材質 (本体・カバー)アルミ合金ダイカスト、(戻しばね)SWP<ピアノ線>、(シャフト)SS400、(シールナット)ポリアセタール樹脂 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 耐電圧(V/min) AC1500 使用周囲温度(℃) -5~40 使用周囲湿度 85%RH以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プッシュ式の空気圧入力開閉弁 スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない 排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意
形状 フットスイッチ 使用温度範囲(℃) 0~60 使用圧力範囲(MPa) 0~0.7 使用流体 空気 排気方式 サイレンサ付大気開放型 給油 要 ISO VG32(タービン油1種) バルブ マイクロスイッチタイプ ピン式のメカニカルバルブ使用 操作方式 ピン式
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)