- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
- フットポンプのおすすめ人気ランキング
フットポンプのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新272件の「フットポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧フットポンプ」、「自動車 空気 入れ 手動」、「フットポンプ 自動車」などの商品も取り扱っております。
タンク内蔵タイプなので空気入が簡単に行えます。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。
用途シリンダー ダブル タンク内蔵足踏み空気入れ
適合タイヤバルブ
英式アダプター付属・米式
最大圧力(kPa)
700
ホース長さ(mm)
約550
付属品
自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター
適合
自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ
材質(本体)
スチール
質量(g)
1660
測定精度
±50Kpa
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
148×290×80(使用時:243)
シリンダー
ダブル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.2MB)
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
寸法(mm)
Φ100×90
ホース長さ(mm)
380
アズワン品番
0-622-11
松吉医科器械コード
24-2399-00
1個
¥554
税込¥609
当日出荷
アダプター付。
材質
本体:ポリプロピレン、ジャバラ・ホース・アダプター:ポロエチレン
材質
本体:ポリプロピレン、ジャバラ:ナイロン、ホース・アダプター:ポリエチレン、キャップ:ラバー
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。
適合タイヤバルブ
英式(アダプター付属・米式)
最大圧力(kPa)
700
ホース長さ(mm)
約550
付属品
自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター
適合
自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ
材質(本体)
スチール
質量(g)
930
規格
SG規格適合品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
94×245×75(使用時:215)
シリンダー
シングル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.6MB)
1台
¥739
税込¥813
当日出荷
大きく見やすい空気圧ゲージ付フットポンプ。SG(製品安全協会)規格商品。英・米・仏式バルブに対応。
ボール・浮き輪用アダプター付。
ホース長さ(mm)
400
質量(g)
約680
規格
SG規格適合品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×130×245
最大圧力(kPa)
500
適合タイヤバルブ
英式、米式、仏式
適正空気圧まで入れて快適走行。小さくたためるので海水浴などのレジャーに。持ち運びに便利。ホースが長いので操作が楽です。英式・米式バルブ対応。多目的アダプター付属
空気圧(kPa[psi])
注入可能:約800(116、8kgf/cm2)
材質
本体(フレーム):鉄(紛体塗装)、本体(シリンダー):鉄(紛体塗装)、ピストンロッド:鉄(亜鉛めっき)、シリンダーキャップ:鉄(亜鉛めっき)、ホース:合成ゴム(布:PP)
色
ブラック
質量(g)
約1015
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約93×297×225(最大値、ホース除く)
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約93×250×74
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
空気注入ホースに接続して空気を入れるポンプです。
仕様
ツインシリンダー
質量(kg)
2.4
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
高精度メーター・高剛性フレーム!!最大使用圧力500kPa!!!
新SG規格適合製品。
適合タイヤバルブ
英式・米式
ホース長さ(mm)
560
付属品
アダプター(自転車用・ゴムボール用・ノズル用)
質量(kg)
1.5
材質(本体)
スチール
規格
SG規格適合品
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
243×148×83
シリンダー
ダブル
最大圧力(kPa)
500
1個
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
インフレータブルフェンダー用手動エアーポンプです。足ふみタイプでフェンダーのエアー充填が可能です。手動ですが楽にエアーの充填が可能です。
付属品
ノズル各種
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
軽く踏むだけで空気が入る。
最高圧力:1000kPa
米式口金仕様
高圧力
頑丈なフレーム
SG規格適合品
付属品
ノズル(バイク用、自動車用、自転車用(英式/仏式)、ボール用、ボート用、浮き輪用)
材質
スチール
ホース長さ(mm)
530
最大圧力(kPa)
1000
適合タイヤバルブ
米式
オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に!
定格入力電圧(V)
DC12
エアータンク容量(L)
3.5
空気吐出量(L/min)
30
消費電力(W)
180
設定圧力(MPa)
約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付
付属品
T字型英・米式ノズル(4mカールホース)
質量(kg)
約4.8
定格電流(A)
14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約255×140×290
電源コード(m)
2.8/電源クリップ付
充填時間
タンク/約2分(約800kPa時)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
本体の全長が短いので扱いが容易です。
エアーで膨張、管内に密着させて止水します。フットポンプ・コンプレッサー等を使用し空気を注入し使用します。
バイパス付は、各種試験に使用できます。
用途管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水に
NETIS番号
QS-200018-A
材質
SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)
空気圧力(MPa)
0.25(本体注入空気圧)
浮き輪、プールなどの空気入れに最適!
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
240×60×60
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
空気注入排出両方対応
本体寸法(cm)
15×20×18
材質
PE、ケイ素鋼
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
ゴムボート用12V電動ポンプ
用途ゴムボートやエアープールの充気に。
付属品
ワニ口バッテリーケーブル、シガーライター用ケーブル、アダプタ接続用ホース(約5cm)、ノズル3種類、ホースアダプタ9種類(アキレス製ボート用アタッチメント含む)
電圧
DC12
連続使用時間(分)
最大30
消費電流(A)
6.7(最大7.1)
最大圧力(MPa)
40
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷