- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- センサーライト
- フットライト コンセントのおすすめ人気ランキング
フットライト コンセントのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新98件の「フットライト コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック 保安 灯」、「足元灯」、「フットライト」などの商品も取り扱っております。
夜間・廊下や階段などで足下を照らし、安心・安全なあかりです。
材質
プラスチック・白色/セード:プラスチック・乳白色
質量(kg)
0.2
消費電力(W)
0.8
電球
LED
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
電球の種類
LED
通るときだけ足元を明るく。
パネルタイプ
明るさ感がほしいときや、階段などの注意のサインとして。
パネルタイプはコンセント付。
幅(mm)
116
取付
はさみ金具・2個用スイッチボックス
高さ(mm)
120
電圧(V)
100
消費電力(W)
0.9
寸法(幅W×高さH)(mm)
取付用ボックス(カバー含む):138×119
センサー
熱線・明るさセンサ付
色温度(K)
2800
埋め込み深さ(mm)
取付用ボックス(カバー含む):57
ランプの種類
LED電球
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
4.2
光源寿命
40000時間
端子台
送り用端子台付
入力電流(A)
(100V)0.1
色(本体)
ホワイト
埋設深さ(mm)
57
明るさ
5形小丸電球1灯器具相当
出しろ(mm)
15
演色指数(Ra)
74
埋込穴(Φmm)
105×100
定格光束(Lm)
3.8
調光の可否
不可
LED交換
不可
1台
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
コンセントに差し込むだけの簡単設置
LEDを上向きにすれば周囲を明るく、下向きにすればフットライトに
明るさ約45ルーメン(最大)
周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯
周囲の暗さに応じて、光の強さを自動調整します。
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
薄型ボディー
質量(g)
約54
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
約0.51
全光束(Lm)
約45(最大)
光源
LED3灯(交換不可)
センサー感知方式
明暗
設置場所
屋内
光色
昼白色
灯数
3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約70×70×37(プラグ含む)
電球の種類
LED
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
仕様
AC100V 0.6W
極数
2
結線方式
ねじなし端子式
仕様
LED交換可
付属品
自動点滅器付、コンセント(容量1.5kW・15A)付
適合
スイッチボックス専用、2個用スイッチボックス(カバー付)に適合
材質
プラスチック 白/アクリル 乳白(マット)
寸法(mm)
径□115 埋込深36 出14
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
1
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2800
エネルギー消費効率(Lm/W)
2.6
光源寿命
光源寿命40,000時間
容量(VA)
1
色(本体)
白
光色
電球色
演色指数(Ra)
74
定格光束(Lm)
1.3
調光の可否
非調光
1台
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。
定格消費電力(W)
0.2
電球の種類
LED
設置場所
屋内用
仕様
屋内用
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
明るさ(Lx)
約5以下で点灯・約10で消灯
センサー感知方式
明暗センサー
設置方式
プラグ式
電圧(V)
100
光源色
電球色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
調光の可否
不可
便利な3つの機能!
足元を照らすナイトライト
停電時の保安等
携帯伝統
保安等・携帯電灯点灯時間:30分間毎に自動消灯(延べ約15時間)
消費電力(W)
0.3
電球の種類
LED
材質
プラスチック・白色/パネル:ポリカーボネイト
質量(kg)
0.1
電球
LED
光源寿命
40000時間
空間に馴染みながら美しく佇むフットライト。
細部のディテールにこだわったシンプルなデザインが魅力的です。
自動点滅器付
点灯照度調節可能
2個用理込スイッチボックス深型取付専用
材質
プラスチック・乳白色/カバー:プラスチック・マットファインホワイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
116×116×10
電球
LED
埋め込み深さ(mm)
33
夜間の歩行の安心をセンサー付LEDフットライトが自動でサポート。わずかな電力でしっかり照らします
ランプの種類
LED
光源色
電球色
器具・セット
LED一体型
色温度(K)
3000
材質(本体)
樹脂
色
白色
カバー
ポリカーボネート
消費電力(W)
0.3
幅(mm)
62
高さ(mm)
68
出しろ(mm)
27
質量(kg)
0.1
機能
停電感知照明
型
コンセント差込型
調光の可否
不可
センサー
明暗センサー付
仕様
給電時電球色点灯:停電・携帯時白色点灯、適合電池:単3形アルカリ乾電池1本
再生紙使用マーク
適合
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。
ON/OFFスイッチで点灯/消灯を操作します。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
光源にLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。 ・廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です
仕様
屋内用
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
0.2
設置方式
プラグ式
設置場所
屋内用
電球の種類
LED
用途に応じて3つの機能の中から点灯モードをお選びいただけます。 ・人感センサー ・常時点灯 ・明暗センサー
直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。
廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です
定格消費電力(W)
0.6
電球の種類
LED
設置場所
屋内用
仕様
屋内用
色
2色(ホワイト・アンバー)
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
光源
白色LED×2灯/アンバー色LED×1灯
検知範囲
(人感センサー)最大上下角度 約90°約3m/最大左右角度 約60°約3m
明るさ(Lx)
約5以下で点灯・約10で消灯
センサー感知方式
人感+明暗
設置方式
プラグ式
1個
¥2,562
税込¥2,818
当日出荷
LED センサーライト フットライト 足元灯 コンセント式。シンプルな屋内用LED人感センサーライト。電池不要、コンセントに差すだけで自動的に充電。暗い場所で動きを感知するとライトが自動的に点灯・約20秒で消灯。フロントライト・ヘッドライトの2WAY切替可能、ライトの取り外しも出来るので懐中電灯としても使えて便利。コンセントからの給電が切れると自動的に点灯するので停電時の非常灯としても。LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!。ハンディサイズのセンサーライトなので重さは充電ベースを合わせても約113g、持ち運びもラクラクです。消費電力は最大約1.8W。
用途玄関・廊下・リビング・キッチン・トイレなど様々な場所に使えます。
電球の種類
LED
設置場所
屋内
消費電力(W)
最大約1.3
センサー感知方式
明暗/人感センサー
色(本体)
ホワイト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
最大約185×50×45
質量(g)
約113
電源(V)
AC100-240(50Hz/60Hz)
バッテリー
リチウムイオン電池 3.7V/250mA
充電時間(時間)
約8~10(満充電)
連続使用時間(時間)
フロントライト:約1、ヘッドライト:約2
人感センサ検出距離(m)
約3まで
材質
ABS/PC/PS
光束(Lm)
フロントライト:約55(センサー)、ヘッドライト:約35
設置方式
コンセント
用途に応じて常時点灯/人感センサー/明暗センサーの3つの機能の中から点灯モードをお選びいただけます。
直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめです。
廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。
定格消費電力(W)
0.5
電球の種類
LED
設置場所
屋内用
仕様
屋内用
色
ホワイト
定格
AC100V
定格周波数(Hz)
50/60
光源
白色LED×1灯
検知範囲
人感センサー/最大上下角度 約60°約3.5m/最大左右角度 約110°約6m
センサー感知方式
人感+明暗
設置方式
プラグ式
動作照度
明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lxで消灯
1個
¥2,279
税込¥2,507
当日出荷
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
材質
プラスチック 白、アクリル 乳白(マット)
定格電圧(V)
AC100
通るときだけ足元を明るく。
下面配光タイプ
まぶしくないので、夜中のトイレへの足元のあかりに。
幅(mm)
116
取付
はさみ金具・2個用スイッチボックス
高さ(mm)
120
電圧(V)
100
消費電力(W)
0.9
寸法(幅W×高さH)(mm)
取付用ボックス(カバー含む):138×119
センサー
熱線・明るさセンサ付
色温度(K)
2800
埋め込み深さ(mm)
取付用ボックス(カバー含む):57
ランプの種類
LED電球
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
4.4
光源寿命
40000時間
端子台
送り用端子台付
入力電流(A)
(100V)0.1
色(本体)
ホワイト
埋設深さ(mm)
57
明るさ
5形小丸電球1灯器具相当
出しろ(mm)
32
演色指数(Ra)
74
埋込穴(Φmm)
105×100
定格光束(Lm)
4
調光の可否
不可
LED交換
不可
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
仕様
消費効率:22 lm/W、デザイン分類:Stylish Modern、壁埋込型、Ra80、埋込型、壁材の厚さ9~14mmにのみ取付可能、25形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、器具施工時の埋込深さは95mm以上必要です。、埋込穴の上方に100mm以上の空間が必要です。、幅:115 mm、高:115 mm、出しろ:4 mm、埋込穴角:□100 mm、埋込深:95 mm、質量:0.4 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
取付方式
埋込型
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.3
色温度(K)
2700
光束(Lm)
95
光色
電球色
明るさ
器具:(目安)25形電球相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
埋込穴(Φmm)
□100
調光の可否
不可
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
寸法(mm)
埋込穴:□185
質量(kg)
1.5
タイプ
スクエアタイプ
電圧(V)
100
寸法(幅W×高さH)(mm)
200×200
構造
防雨型
保護等級
IP23
埋め込み深さ(mm)
80
ランプの種類
LED電球
材質(枠)
アルミダイカスト(オフブラックつや消し仕上)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
適合ランプ
6.4W/6.0W LED電球(T形タイプ)用(E26)LDT6L-G/S/T6・LDT6N-G/S/T6・LDT6D-G/S/T6
出しろ(mm)
12
調光の可否
不可
材質(パネル)
強化ガラス(乳白)
1台
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷