フッ素 測定器のおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
199件の「フッ素 測定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フッ素検査」、「フッ素 試験紙」、「アンモニア濃度測定」などの商品も取り扱っております。
TOKO(東興化学研究所)フッ素イオンメータ
工場や実験排水のフッ素イオン測定に。着色したサンプルや濁った液でも問題なく測定。IP67の防水構造(本体のみ)。最大1000データメモリ。インターバル測定(1~999分)可能。TiN-5101iは標準添加法、削減法が可能。プリンタ出力装備(RS232C)。
質量(g) 320(本体のみ) 電源 単3形アルカリ乾電池2個(TiN-5101iはACアダプタ使用可能) 最小表示 0.0001 測定範囲(mg/L) 0.02~20000 測定方式 固定膜イオン電極方式 再現性 0.5%FS±1digit 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 77×40×172 測定対象 フッ素イオン 校正 データ:5個
1個
299,800 税込329,780
6日以内出荷

KRK(笠原理化工業)フッ素イオン計
イオン選択性電極方式のフッ化物イオン濃度計です。低濃度(10mg/L)から高濃度(2000mg/L)まで測定できます。
測定範囲 フッ化物イオン濃度/0~2000mg/L 使用温度範囲(℃) 0~45 自動温度補償付 測定方式 イオン電極法 アズワン品番 61-3376-01
1個
259,800 税込285,780
15日以内出荷

ハンディタイプの単項目水質計です。 パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。 手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
1台ほか
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(30回分)ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

イオン電極法による信頼性の高い測定を実現したフッ化物イオンメータです。半導体製造工程や化学工場の排水処理・環境測定・飲料水の水質管理に。LAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型フッ化物イオンセンサを採用し、少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけで測定可能です。他のイオンの影響を受けにくく、イオン電極法。により正確なフッ化物イオン濃度がわかります。
付属品 コイン型リチウム電池(CR2032)2個/シリンジ1本/取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース/フッ化物イオン標準液(1ppm、10ppm)各1本(14mL)/TISAB溶液 1本(14mL)/カップ1個/ サンプリングシートB 5枚 測定範囲 0.1 ~ 990[ppm またはmg/L] 質量(g) 約50(電池除く) 電源 コイン型リチウム電池3 V(CR2032)2 個 測定項目 フッ化物イオン(F-) 精度 ±2% [25℃ で1、10 ppm の標準液にて2 点校正し、10 ppm の標準液を測定したときの精確さです。] [標準液の誤差および丸め誤差(±1 digit)は含みません。] 表示方式 カスタム(モノクロ)デジタル液晶表示(バックライト機能付) 分解能 0.1 ~ 9.9:0.1、10 ~ 99:1、100 ~ 990:10[ppm またはmg/L] 校正 最大2 点[初期設定値:1 ppm、10 ppm] 使用温湿度範囲 周囲温度:5 ~ 40℃、相対湿度:85% 以下(ただし結露しないこと) 電池寿命 約400 時間(バックライトOFF 時)[バックライトON 時は電池寿命が短くなります。] サイズ(mm) 164X29X20 必要サンプル量(mL) 0.3以上(サンプリングシートB を使用すると0.1から測定可能です。) 防水 IP67 相当[水深1mに30分間浸漬させても故障しませんが、全没水測定は不可です。]
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (フッ化物)
HI 97729、HI 97739は、フッ化物の低濃度(0.00 ~ 2.00 mg/L )と高濃度(0.0 ~ 20.0 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) 本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
63,980 税込70,378
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SDスロットを搭載したデータロガー導電率計。 導電率・TDS(溶解性物質)・塩分濃度測定可能。 多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示) バックライト付で暗所の測定に便利。 SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。
測定項目 導電率、TDS、塩分濃度 測定範囲 (導電率)0μS~200mS。(TDS)0~132000ppm。(塩分)0~12% データ出力 SDカード、RS232C、USB出力 付属品 SDカード(1GB)、プローブ、ハードキャリングケース、電池、説明書 質量(g) 約489 電源 UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売) 精度 (導電率)±(2%F.S+1dgt)。(TDS)±(2%F.S+1dgt)。(塩分濃度)±0.5%F.S。(温度)±0.8℃ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 68×45×177 導電率 (レンジ/測定範囲/分解能)。200μS/0~200.0μS/0.1μS。2mS/0.2~2.000mS/0.001mS。20mS/2~20.00mS/0.01mS。200mS/20~200.0mS/0.1mS 塩分濃度範囲(%) (レンジ/分解能)0~12/0.01% 使用環境 0~50℃、湿度80%以下 濃度換算 (TDSレンジ/測定範囲/分解能)。200ppm/0~132ppm/0.1ppm。2000ppm/132~1320ppm/1ppm。20000ppm/1320~13200ppm/10ppm。200000ppm/13200~132000ppm/100ppm
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

試薬キット・比色板に代わるデジタル測定機、CheckerHC(チェッカーHC)が新登場。 目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。本体はとてもコンパクト。手のひらサイズ&重さもたった64gで、ポケットにも無理なく入ります。タテ81.5mm×ヨコ61mm(タバコ箱と同等)、持ち運びに最適です。 操作ボタンも1つだけ、と、取り扱いはとても簡単なので、現場でもすぐに使用できます。 試薬キット・比色板での測定結果のばらつきに不満があっても、価格的にデジタル測定器を導入できなかったお客様に最適の水質測定器です。 精度の高い測定が驚きの価格でここまで身近になりました。
仕様 発光源/LED@525nm、受光部/シリコンフォトセル 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 81.5×61×37.5 質量(g) 64 使用環境条件 0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TOKO(東興化学研究所)ハンディイオンメーター
コンパクトで高性能、使いやすさを追求したハンディメーターです。 ●測定データを最大1000件記録でき、インターバル測定を用いて一定間隔の自動データ採取が可能です。 ●見やすいバックライト機能付で、暗い場所でも測定できます。
付属品 電極スタンド、洗浄液、標準液など 寸法(mm) 77×40×172 質量(g) 320 電源 単3アルカリ電池×2(付属) 最小表示 濃度/0.0001 再現性 0.5%FS±1digit 機能 バックライト(時間設定1~60秒)、オートパワーオフ(ON時間設定範囲:1~250分)、時計機能 防水性 IP67 データ記録件数 校正データ/5個、臨時保存・インターバル保存/1~1000個(合計値)、インターバル時間/1~999分
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。標準タイプの入数を10回分にしていっそう手軽に利用できるようにしました。 ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
1箱(10回分)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

「土壌中重金属等の溶出量分析方法」に記載されているような長時間の振とう抽出を行う事なく、短時間の振とうでシンプルパック フッ素を用いて、溶出検液中のフッ素の概略の濃度を判定する事ができます。
用途フッ化物は自然界に広く分布する天然の環境物質で、土壌中のフッ化物は地下水、農産物を通じて人体に取り込まれるため、土壌汚染対策法で溶出量の基準値(0.8mg/L)が定められています。 また、工場及び事業場のフッ化物の土壌汚染によるフッ素の地下水流入の事例も多くみられます。 セット内容 シンプルパック フッ素測定用×12個、カラーチャート フッ素用×1枚、シリンジ×1本、シリンジフィルター Φ13mm、0.45μm×12個、ポリ瓶 広口 100mL×1本、計量スプーン 3mL×1本、プラスチックビーカー 5mL×1個、キャリングケース×1個 測定範囲(mg/L) 0.0~5.0 反応時間 2分 カラーチャート目盛 0、0.5、1、2、5、(淡桃→紫) 測定物質 フッ素 アズワン品番 64-8273-66
1セット
6,598 税込7,258
4日以内出荷

TR-52i用のフッ素樹脂被覆センサです。
耐熱温度(℃) -70~180℃ 測定温度範囲 -60~155℃ 仕様 空気中:約80秒(90%応答) 適合 TR-52i 材質 サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線 温度測定精度 平均±0.3℃(-20~80℃)。 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃)。 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃) ケーブル長(mm) 45 防水仕様 ケーブル 防水 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

一般的な水溶液中のフッ化物イオン濃度測定のほかに製鉄工業、アルミ精錬、窯業などにおける大気中及び炉での溶液抽出によるフッ素ガス自動分析計のセンサーとしても利用可能です。
仕様 フッ化物イオン電極8010-10C セット内容 フッ化物イオン電極、取扱説明書 型式 【主要】F-70シリーズ、F-20シリーズ 質量(g) 130
1セットほか
129,800 税込142,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ターゲットとなる様々なイオン、化合物を迅速に検出。現場分析に最適です。操作も簡単で、サンプルに直接(もしくは付属の試薬をサンプルに添加し、調整後に)メルコクァント試験紙を浸し、カラースケールと比色するだけです。 キットには必要な試薬や計量スプーン等の備品が付属されています。
用途食品、乳業、飲料の製造ラインや包材の残留殺菌剤の検査に。 クレーム品のスクリーニング検査に。 水質や土壌の分析や栄養診断に。 製品、原材料中の酸化防止剤や添加物の簡易分析に。
1個(100枚)ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

工程管理や実際の水を測定する現場では、含有物がどの程度あるか、一定量以上含有されているか、採水して実験室に持って帰る必要があるかなどの判断を要求されることが多々あります。そのような時には簡便で、特に経験もいらず、ただちに結果が得られるものが望まれます。シンプルパックは簡便で、しかもJIS法、衛生試験法などの公定法に採用されている比色法に基づいて開発された水質検査キットです。検水をシンプルパックに吸水して振り混ぜ、付属の標準カラーチャートと比較するだけで結果が得られます。 ・軽くて小型な分析セット 手のひらに入る極めて小型の容器(ノズルから試薬室部まで約55mm)ですので、かさばらず軽量です。 ・操作は検水を吸い込み振るだけ 試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。 ・1回の測定にシンプルパック1コを使用 1箱に48回分のシンプルパックとカラーチャート4枚を付属しています。(遊離シアンのみ24回分。) ・シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切不要(リン酸は除く) 呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。 ・測定にあたり、経験や専門知識は不要 検水を吸い込み、色を比較するだけですので、特に専門的な経験や知識を必要としません。
1箱(24回分)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

新コスモス電機毒性ガス検知器
カセット式センサユニットの交換により1台で様々なガスを検知可能です。 お客様でカセット式センサを交換することによってメンテナンス時間とコストが大幅に削減できます。
用途クリーンルーム、その他工場などでのガス漏洩の確認に
1個
269,800 税込296,780
24日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

可視分光光度計の機能を備えたポータブルタイプの多項目水質計です。 パックテストなどの共立理化学研究所分析用試薬に対応した検量線70項目以上を搭載。 濃度測定、吸光度測定に加え、スペクトル測定、タイムスキャン測定が可能です。
測定項目 79項目(検量線登録済み) 仕様 可視分光・吸光光度法。対応言語:日本語/英語 TGK品番 211-80-31-84 セット内容 測定機本体、専用カップ5個、丸セル瓶1本、メモリカード、USBケーブル1本、ACアダプタ、単3アルカリ乾電池6本 質量(kg) 約1.1 電源 ACアダプタ(100-240V 50/60Hz)/単3アルカリ乾電池6本 本体寸法(mm) 185×205×95 光源 白色LED、測定波長:450~670nm、受光部:グレーティング付CMOS リニアイメージセンサ アズワン品番 1-5334-11
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)吸光光度計(イオン計) チェッカーHC
チェッカーHCシリーズは簡略式の試薬キットと高価なデジタル測定機とのギャップを埋める、デジタル吸光光度計です。 「デジタル表示でありながら手のひらサイズで安価」という点が特長です。
質量(g) 64 電源 単四アルカリ電池 1個 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

MN(MACHEREY-NAGEL)フッ素試験紙
サンプル溶液や地下水のフッ化物イオン(F-)の半定量測定を行うことができる試験紙です。 付属の6%塩酸を加えた溶液にセルロース桃色試験ディスクを浸し、漂白された面積で濃度を測定します。
寸法(mm) Φ25のディスク 測定範囲(mg/L) 0-2-5-10-20-50-100=ppm 測定値 (測定可能pH値)pH1未満
1箱(30枚)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

大型カラータッチパネルを搭載 2ch同時測定・表示が可能 電気伝導率/pH/ORP/イオン/溶存酸素センサの接続が可能 JP17 (第十七改正日本薬局方) 製薬用水の電気伝導率を自動安定判断 多検体の自動測定に対応(ターンテーブル TTT-710に接続可能) データメモリー機能 (各ch2000データ) USB標準装備 (USBメモリー/PC接続対応) 外部プリンタ接続対応 新JIS(ISO)に対応した溶存酸素飽和計算式を搭載
仕様 pH校正:JIS pH標準液、US標準液、カスタム標準液、最大5点校正。イオン校正:最大5点校正。温度校正:1点校正 セット内容 電極アタッチメント:J(0IB00005)、DP(0IB00007)、ION(0IB00006)、ポリビーカ150mL(3個)(0DE00001)、ACアダプタ(7430880K)、電源コード(118C229)、電極ホルダ(7430850K)、電極スタンド(支柱・ストッパ付)(7430860K)、電極アタッチメントG(0IB00004)、傾斜スタンド(7430870K)、アース線(X0979500) タイプ タッチパネル搭載タイプ 電源 AC100~240V(専用ACアダプター) 測定項目 pH、ORP、イオン、電気伝導率、電気抵抗率、塩分濃度、TDS(全溶存固形物量)、溶存酸素、飽和率 本体寸法(mm) 130×60×230 本体質量(kg) 0.9 機能 印字:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可 データメモリ 2000データ 消費電力(VA) 約18 アズワン品番 61-8518-29 性能保証温度、湿度 0~45℃ 20~85%以下(結露のないこと)
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷