- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
- フッ素樹脂コーティング スプレーのおすすめ人気ランキング
フッ素樹脂コーティング スプレーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新115件の「フッ素樹脂コーティング スプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フッ素コーティング スプレー」、「フッ素樹脂 スプレー」、「フッ素 コート スプレー」などの商品も取り扱っております。
手軽に出来る耐熱フッ素樹脂コーティング。
低温(200℃で20分)焼付硬化させるだけで耐熱性、離型性、潤滑性、対擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性に優れたフッ素樹脂の被膜をつくります。
用途潤滑油を使えない高温箇所の潤滑
溶剤や薬品に触れる部分の潤滑
金型表面の離型コーティング
工作機械、印刷機械・繊維機器、包装機器などの滑り性、離型性、非粘着性向上
商品タイプ
フッ素グリース
特性
耐熱性、離型性、潤滑性、対擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性
トラスコ品番
477-7948
危険等級
Ⅲ
連続耐熱温度(℃)
270
アズワン品番
8-169-03
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.168L
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
多用途の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)乾性皮膜潤滑剤です。乾燥は室温で良く、そのため今まで(PTFE)焼付コーティングでは不可能とされていたものにも使用できます。ほとんどの物質(金属・プラスチック・ゴム・木・布等)に脱脂洗浄するだけで特別な予備処理を要せず、優れた密着性を示します。常温硬化タイプですので、熱に弱い下地(アルミ・銅・プラスチック・ゴム等)へも容易にフッ素樹脂の潤滑被膜を作ることが可能です。被膜は8~18ミクロンのごく薄い被膜で極めて長い摩耗寿命を示します。精密部品などに対しても設計寸法を変更せずに応用でき、組立後も保守を必要としません。被膜の静摩擦係数は0.06~0.09の範囲内であり、動摩擦係数も同じです。
用途機械装置関係(包装機、印刷機、工作機械、事務機、自動販売機、計算機、繊維機械等)・機械部品、工具関係(パッキング、Oリング、軸受、チェーン、バルブ、ロール等)・電気関係(部品類の被膜、テープの滑り面、スイッチ類、碍子等)・自動車関係(ドアー、トランク、座席摺動装置、ブレーキ及びクラッチの連動装置、窓巻上装置等)
色
半透明
使用温度(℃)
(間欠)116
連続使用温度(℃)
82
耐薬品性
良好
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
190mL
摩擦係数
(静)0.06~0.09
RoHS指令(10物質対応)
対応
膜厚
推奨5~18(μ)
関連資料
(0.2MB)
耐溶剤性
アルコール、エステル、ケトン等に弱い
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
耐候性を上げるための塗料で無色透明の塗膜で自然乾燥でも使用できるスプレータイプです。
紫外線に強く樹脂(ポリエチレン、ポリプロピレンは除く)、ゴム製品の劣化防止、鉄、アルミの防食など幅広く使用できる塗料です。
色
透明
容量(mL)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
1缶(300mL)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
膜厚約0.2ミクロンのフッ素樹脂100%皮膜。
水、油はもちろんトルエン、IPA等のあらゆる有機溶剤をはじくので、汚れ付着防止剤として多目的に使用出来ます。
塗料、インク、樹脂などが付着しにくいため機器洗浄時間を大幅に短縮できます。
用途各種プラスチックの表面の汚れ付着防止。
プラスチック容器の内面コート。
プラスチック材料の表面保護。
種別
プラスチック用耐溶剤性汚れ付着防止剤
タイプ
速乾性
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
原液量(mL)
133(20℃)
1本(210g)
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
フッ素樹脂の潤滑特性を生かしたドライ潤滑膜が容易に作成できます。
フッ素樹脂のバインダーに高潤滑性の樹脂を用い、すべりの良さに優れています。
加熱不要で熱に弱い対象物にもコーティングできます。
薄い皮膜(5~18μm)で精密部品にも使用できます。
用途機械やコンベアーのシュート部分のすべりと付着防止に。
ふるい、スクリーンのメッシュ部に。
事務機器、自動販売機、自動発券機、印刷機などのスライド部分に。
敷居、カーテンレール、サッシのスベリに。
アズワン品番
1-8286-01
成分
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)
-20~70
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
420mL
特性
潤滑
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
フッ素樹脂のパウダー粒子は平均3μと非常に小さく均一ですので、均一な塗膜を形成し、対象物との密着性にも優れています。優れた非粘着性を持っていますので各種離型剤としても最適です。速乾性で塗膜面はべとつかないので、ゴミやホコリなどは付着しません。
用途ダイヤモンド工具製造時や高温となる個所の離型潤滑剤。
機械部品、自動販売機の機械装置等の潤滑。
トラスコ品番
477-7964
種別
フッソ樹脂パウダースプレー
使用温度範囲(℃)
-60~280
主成分
PTFE
耐熱温度(℃)
280
粘度
乾燥皮膜
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.42L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
密着性に優れる結合樹脂に微粉末のフッ素樹脂(PTFE)を配合した、非粘着性を有する白色系乾性被膜潤滑剤です。
金属はもちろん樹脂に対しての適用も可能です。
用途軽荷重下の摺動部での摩擦係数低減。
非粘着を必要とする箇所に。
トラスコ品番
335-1670
色
白
使用温度範囲
250℃以下
主成分
フッ素樹脂(PTFE)、溶剤
硬化条件
常温
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.42L
特性
乾性被膜潤滑
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途レンジ・換気扇などの油汚れ、シンクのヌメリ防止。フライパン、ホットプレートなどの焦げ付き防止。窓ガラス、鏡、その他ほこりや汚れの防止
低摩耗性に優れたPTFE(フッ素樹脂)の微粒子が摺動部のすべりを助けます。油分を含まないほぼ無色透明の半乾燥塗膜タイプで油汚れなどがありません。特殊配合剤が耐圧性と持続性を発揮し、常に高い荷重を支えている摺動部に適します。溶剤タイプのスプレーのため、複雑な形状の摺動部に付着します。長期間の使用においてもABS樹脂・スチロール・ポリカーボネート・ポリアミド・ポリアセタールなどプラスチック成形品やメラミン樹脂・アクリル・ポリエステル・ポリウレタンなどの塗装面に悪影響を与えません。
用途家具・建具・住宅部品・錠前などの摺動部・回転部、文具・OA機器、各種日用品、スポーツ・レジャー用品・玩具など、金属・プラスチック・木部など
成分
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
質量(kg)
3.5
色
青緑
使用温度範囲(℃)
-20~70
危険等級
Ⅱ
アズワン品番
64-6794-58
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
65mL
特性
潤滑
危険物の性状
非水溶性
1個(100mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
工業用フッ素コーティング剤メーカーが作ったエアゾールタイプです。 1.水だけではなく油も強力に弾き、油性汚れも寄せ付けません。 2.常温・乾燥型スプレーで簡単に塗布できます。 3.透明な塗膜で上塗り・仕上げ塗装に最適。 4.レベリング性がよく仕上げ塗装に最適。
用途1.門扉・柵(金属部)の補修塗装に 2.看板(金属部)の仕上げ塗装。 3.自転車等の防錆塗装。
色
クリア
主成分
アクリル樹脂
特性
耐水、耐油、防錆
主な用途
金属、看板
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.12L
危険物の性状
非水溶性
1缶(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
15日以内出荷
速乾タイプの一液エポキシ系さび止め塗料で、環境を配慮し鉛・クロムフリータイプ、臭いの少ない弱溶剤タイプとなっております。
鉄、トタン、亜鉛メッキなど幅広く塗装ができます。
付着性に優れるエポキシ樹脂を使用し(JIS K5551 3種相当)、JIS K5625以上の優れた防食性を発揮します。
用途グルーピング部分の防錆、余ねじ部の防錆、パイプ管端面の防錆、パイプレンチの傷の補修。
色調
ライトグレー(N-8近似)
主な用途
トタン、鉄部
使用方法
1.塗る面のゴミ、錆などを取り除く、脱脂洗浄を行ってください。2.容器を十分に振ってから吹き付けてください。3.吹付けの際は、塗る面と噴出口との間は20~30cmの間隔を取ってください。4.一度に厚塗りをせず、塗る面と平行に移動し、やや薄めにまんべんなく2~3回程度塗り重ねてください。5.使用後は、容器を逆さにして2秒くらい空吹きをし、噴出口をよく拭いてからフタをしてください。
タイプ
つや消し
規格
国土交通省機械設備工事共通仕様書適合品、JPF MP 0006耐塩水噴霧試験適合品
主成分
一液エポキシ
比重
1.45、(溶剤)0.82
指触乾燥時間(分)
60(5~10℃)、20(25℃)、15(30℃)
硬化時間(時間)
2(5~10℃)、1(25℃)、0.5(30℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
150mL
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)
0.17
塗装間隔
最短/6時間(5~10℃)、4時間(25℃)、3時間(30℃)。最長/10日(5~10℃)、7日(25℃)、7日(30℃)
1箱(300mL×12本)
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
スプレーするだけで優れた潤滑効果が得られます。
速乾性なのでベタつかず、ホコリが付かないため可動部を汚しません。
金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙製の素材にも安心。
有機則規制外商品です。
用途再給油ができない箇所や給油が困難な場所の長期潤滑。
自動車、農具、電動工具の可動部の潤滑。
成分
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)
-20~70
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
潤滑
危険物の性状
非水溶性
ニューTFEコートは、多用途の四弗化エチレン樹脂(PTFE)乾性被膜潤滑剤です。金属・木・ゴム・プラスチック・ガラスにコーティングできます。乾燥は室温で良く、そのため今まで(PTFE)焼付けコーティングでは不可能とされていたものにも使用できます。
用途機械装置・機械部品・工具等の潤滑剤。
危険物の類別
非危険物
塗装面の色あせを回復します。看板や銘板がツヤを取り戻し、長時間維持します。
用途・あらゆる塗装面(外壁パネル等)のチョーキングを洗浄および修復します。・黒の艶消しアルミサッシ、手摺りのチョーキングのリフレッシュ。・塩ビシート(玄関扉等)のチョーキングのリフレッシュ。
使用工具
(塗付・研磨)白色のパッド、(拭き上げ)ウエス
主成分
炭酸カルシウム
標準使用量
40~60g/m2
ボトル形状
キャップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(300g)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
超潤滑・多目的スプレー
航空宇宙分野に欠かせない新素材『フッ素油』のエアゾール化に成功。
あらゆる素材を侵さず、また溶剤・薬品などにも侵されず、他の油では得られない耐荷重性、耐熱性、低摩擦性、撥水・撥油性を長期間持続します。ガラス・ゴム・樹脂類の潤滑や本革製品の保護・艶出しに最適です。
容量(mL)
110
危険物の類別
非危険物
使用例
ランチャンネルの潤滑を良くし、ビビリ音を防止。レザーシートの艶出しに最適。
1本(110g)
¥4,800
税込¥5,280
当日出荷
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性!
さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分
7%
危険物の類別
非危険物
ベタつきがないコーティングで潤滑性、防錆性が極めて良好です。
NSF H1登録製品ですので食品関連業界にも対応可能です。
ノズル部とキャップ部分が金属探知器に反応。異物混入を最小限に抑えます。
シュート部やスライド部のべたつきを避けたい部位に適してます。
ベタつきがなく粉やほこり等の汚れが付きにくい。
ISO21469取得(食品機械用潤滑剤の製造基準)
用途チェーン、カム、オープンギヤ、ベアリング、シュート、ハサミなどの防錆、潤滑。
仕様
NSF H1登録製品
トラスコ品番
376-0928
色
透明
使用温度範囲(℃)
-200~270
主成分
ポリテトラフルオロエチレン
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.1L
危険物の性状
非水溶性
1本(400mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
極低温から高温まで優れた潤滑性を発揮します。金属、セラミックス、ガラス等にスプレーしてフッ素樹脂コーティングすることにより潤滑性をもたせます。
色
白色
品名
速乾性フッ素潤滑剤LOCK
使用温度範囲(℃)
-250~270
内容量(mL)
420
アズワン品番
65-2242-48
危険物の類別
非危険物
1本
¥4,230
税込¥4,653
翌日出荷
Fコートは汚れ除去、素材の保護、金属の変色の修正に最適です。
フッ素樹脂は、汚れをきれいにするだけでなく、保護膜の形成により防汚効果(撥水性、耐磨耗性)及び滑り性を保持します。
弱アルカリ性の洗浄コーティング剤のため、素材にほとんど影響を及ぼさず、安全性に優れています。
用途ステンレス、アルミ、ホーロー、タイル、磁器、硬質プラスチック、クロームメッキ製品などの洗浄コーティング
石材、金属、ガラス等に使用可能
形状
液体
商品タイプ
業務用
フッ素樹脂(PTFE)を主剤とした乾性被膜潤滑剤です。本製品は環境負荷物質であるフッ素化合物(PFOA)を含まないフッ素系潤滑剤です。
用途紡績機械、食品機械、印刷機械、木工機械、自動車、家具、写真機などの軽荷重潤滑部の摩擦低減。プラスチック、ゴムなどの離型剤。
トラスコ品番
429-9817
色
白
質量(g)
390
使用温度範囲
250℃以下
容器
スプレー
主成分
フッ素樹脂(PTFE)、溶剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.022L
特性
乾性被膜潤滑
危険物の性状
非水溶性
1本(240mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷