フッ素樹脂被膜温度計のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
105件の「フッ素樹脂被膜温度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温度 計 200 度」、「留点温度計」、「フッ素 測定器」などの商品も取り扱っております。
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しています。使用中にガラスが破損したり水銀液が混入したりすることを防ぎます。 樹脂のシールは簡易シール式です。
最小目盛 1℃ 全長(mm) 300 設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ アルコール 設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1個
2,376 税込2,614
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本計量器工業フッ素樹脂被膜温度計
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損や水銀液などの混入を防ぎます。収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm) 300 タイプ アルコール 最小目盛(℃) 1
1本
3,498 税込3,848
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損や水銀液などの混入を防ぎます。収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm) 300 最小目盛(℃) 1 校正証明書 一般校正
1本
17,980 税込19,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

棒状温度計にフッ素樹脂の透明被覆をしたものです。 耐薬品性・破損防止に役立ち、アルコールの流出を防ぎます。
長さ(mm) 300 1目盛 1℃
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

破損した際飛散を防ぐためフッ素加工をしてあり食品現場等に最適です
全長(mm) 150 最小目盛(℃) 1
1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TR-52i用のフッ素樹脂被覆センサです。TR-52iにはこのセンサが付属しています。
耐熱温度(℃) -70~180℃ 測定温度範囲 -60~155℃ 仕様 空気中:約80秒、攪拌水中:約7秒(90%応答) 適合 TR42 / TR-52i / RTR502B / RTR502BL 材質 サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線 温度測定精度 平均±0.3℃(-20~80℃)、平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃)、平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃) ケーブル長(mm) 600/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 ) 防水仕様 水中形 アズワン品番 1-5332-11 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ガラス棒状温度計に透明フッ素樹脂をコーティングしたもので、耐薬品性に優れ、万一破損した場合の飛散防止にもなります。
全長(mm) 300 最小目盛(℃) 1
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

データを一時的に固定する、データホールド機能がついておりますので、暗い場所での計測時等にも適しています。 測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。 測定範囲の広いコンパクト設計のデジタル温度計です。 落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。 卓上での計測に便利なスタンドを装備しました。
付属品 なし 寸法(mm) 64×160×26(本体)、 74×170×39(ホルスタケース付) 質量(g) 約300(本体)、 430(ホルスタケース付) 電源 006P(9V)電池×1本(別売) 測定範囲(℃) -50~+1300 センサータイプ K熱電対(別売) 表示 4桁LCD表示、最大9999表示 精度(℃) ±(0.3%+1℃)/<1000℃、±(0.5%+1℃)/>1000℃ 分解能(℃) 0.1/1(スイッチで選択) 保存温度(℃) -20~+60 電池寿命(時間) 約250(アルカリ電池使用時) サンプリング 2.5回/秒 使用温湿度範囲 0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃) 保護機能 入力:60V DC/24Vrms 温度係数 0.15(23±5℃)×(測定精度) 設置方式 ハンディタイプ アズワン品番 1-5455-02 温度表示方式 デジタル
1個
18,700 税込20,570
当日出荷

TR-52i用のフッ素樹脂被覆センサです。
耐熱温度(℃) -70~180℃ 測定温度範囲 -60~155℃ 仕様 空気中:約80秒(90%応答) 適合 TR-52i 材質 サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線 温度測定精度 平均±0.3℃(-20~80℃)。 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃)。 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃) ケーブル長(mm) 45 防水仕様 ケーブル 防水 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高精度・多機能・低価格の決定版。 3回/秒サンプリングの反応速度。 各種センサで様々なシチュエーションに対応します。
セット内容 本体×1、表面センサ(LP-41H)×1、収納アルミケース(265×165×75)×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書 測定範囲 -199.9~+199.9・0.1℃、+200~+1370℃・1℃ 質量(g) 170 電源 006(9V)電池、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売) 精度 ±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃ 測定方式 K熱電対 機能 ホールド、Max.Min最高最低温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示 ディスプレイ 40×60mm大型LCD液晶ディスプレイ 使用環境 0~50℃、0~80%RH以下 電池寿命 連続150時間 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 150×75×28 測定周期(回/秒) 3
1セット
34,980 税込38,478
当日出荷

シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。 1目盛(℃) 1 精度(℃) ±1 設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 RoHS指令(10物質対応) 対応 温度計の種類 棒状温度計
1本
369 税込406
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。 測定範囲(℃) -50~300 材質 本体:ABS、センサー:ステンレス304 寸法(mm) Φ20×207 電源 ボタン電池LR44×1個(別売り) 1目盛(℃) 0.1(≦100)、0.5(>100) センサー 保護等級IP68(※ステンレス部分) 精度(℃) ±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他) 設置方式 ハンディタイプ 測温プローブ Φ3.4×108mm 温度表示方式 デジタル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 温度計の種類 ペン型温度計
1本
899 税込989
当日出荷


開けなくても中が見える透明ケース付きです。 転がり防止ゴム付。
最小目盛 1℃ 全長(mm) 300 設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1個ほか
739 税込813
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
13,407 税込14,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

赤色アルコールを使用した棒状温度計です。転がり防止ゴム付と保管に便利なケース付です。
用途気温や水温、食品などの温度の測定に。 タイプ アルコール 1目盛(℃) 1 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計 設置方式 手持ち 液色 赤色
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 ガラス 全長(mm) 300 質量(kg) 0.03 タイプ アルコール 最小表示 1℃ 設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)